カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- モノタロウ(3)
- AbuGarcia(アブガルシア)(12)
- BIGM(丸山製作所)(33)
- CKD(37)
- MH CONNECTORS(13)
- OSG(オーエスジー)(11)
- SMC(7)
- THK(4)
- WURTH ELEKTRONIK(5)
- エスコ(7)
- オカムラ(岡村製作所)(10)
- グリーンクロス(19)
- ニッサン(5)
- 三菱ふそう(28)
- 三菱電機(19)
- 千代田通商(10)
- 日平機器(7)
- 明工社(20)
- 武蔵ホルト(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)

KEMET コモンモードノイズフィルタ SC
KEMET¥4,898税込¥5,3881袋(5個)3日以内出荷仕様インダクタンス = 500 μHシリーズ = SCDC抵抗 = 8mΩ電流 Max = 15 A寸法 = 34 x 23 x 33mm動作温度範囲 = -25 → +60 ℃取り付けタイプ = スルーホール長さ = 34mmKemet SC-Jシリーズ端子ベースタイプコモンモードチョーク. Kemet SCコイル、SC-J端子ベースタイプAC ラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 最大定格電流: 18 A 最低DC抵抗: 7 mΩ 最大インダクタンス: 8 mHRoHS指令(10物質対応)対応
コモンモードチョークコイル SSRH
KEMET¥519税込¥5711個7日以内出荷KEMET SSRH24NV / NH コイルは、さまざまな特性を備えたコモンモードチョークです。このギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライト S18H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズ対策分野に役立ちます。最適化されたコア形状と製品構造は、大きなインダクタンスが必要とされる要件の厳しいコンパクトな用途に最適です。独自の S18H フェライト
コモンモードチョークコイル SSHB21H 1袋 5個入
KEMET¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷KEMET SSHB コイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1 つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の 2 つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(
KEMET コモンモードノイズフィルタ SC
KEMET¥5,498税込¥6,0481袋(5個)8日以内出荷仕様インダクタンス = 3 mHシリーズ = SCDC抵抗 = 30mΩ電流 Max = 10 A寸法 = 34 x 24 x 33mm動作温度範囲 = -25 → +45 ℃取り付けタイプ = スルーホール高さ = 33mmKemet SC-Jシリーズ端子ベースタイプコモンモードチョーク. Kemet SCコイル、SC-J端子ベースタイプAC ラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 最大定格電流: 18 A 最低DC抵抗: 7 mΩ 最大インダクタンス: 8 mHRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら