カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- モノタロウ(2)
- KITO(キトー)(1,568)
- ミツビシ(85)
- ニッセイ(61)
- ホンダ(35)
- ダイヤトレンド(23)
- 三菱電機(11)
- MAZDA(マツダ)(8)
- 進電テクノロジー(7)
- IDEC(和泉電気)(5)
- SMC(4)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- SUS(エスユーエス)(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- KSフィルター(3)
- omron(オムロン)(2)
- サカエ(2)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「mr002/l」の検索結果
特価

KEMET フィルムコンデンサ,440 V ac, 480 V ac,2.2μF,±20%
KEMET¥61,980税込¥68,1781袋(84個)7日以内出荷配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. ENEC、UL、CSA. PHE 844シリーズ. メタライズドポリプロピレンはX1用途やアクロスザライン用途での干渉サプレッサとしての使用に最適 UL94V-0の要件に適合する自消性素材で封入 使用温度範囲: -40 → +105℃仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 440 V ac, 480 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PHE844リード間隔 = 37.5mm長さ = 41mm奥行き = 21mm高さ = 38mm寸法 = 41 x 21 x 38mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンリード径 = 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
フィルムコンデンサ 760 V ac 1500 V dc 680nF ±20%
KEMET¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷PHE845シリーズは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製です。cUL クラスX1 定格電圧: 760 V ac 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.01 → 1.0 μF リード間隔: 22.5 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/105/56/B テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +105 C 100 %スクリーニングの工場テスト @ 4,250仕様●静電容量:680nF●電圧:760 V ac, 1500 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:PHE845●リード間隔:37.5mm●抑制クラス:X1●長さ:41mm●奥行き:19mm●高さ:36mm●寸法:41 x 19 x 36mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7193-12
フィルムコンデンサ 760 V ac 1500 V dc 680nF ±20% 1箱 91個入
KEMET¥78,980税込¥86,8781箱(91個)7日以内出荷仕様●静電容量:680nF●電圧:760 V ac, 1500 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:PHE845●リード間隔:37.5mm●抑制クラス:X1●長さ:41mm●奥行き:19mm●高さ:36mm●寸法:41 x 19 x 36mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:1mmアズワン品番65-7088-29
フィルムコンデンサ 440 V ac 1000 V dc 220nF ±20% 1袋 5個入
KEMET¥2,098税込¥2,3081袋(5個)7日以内出荷PHE844シリーズは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製です。cUL クラスX1 定格電圧: 440 V ac 50 / 60 Hz、480 V ac 50 / 60 Hz (ULcUL) 静電容量範囲: 0.1 → 2.2 μF リード間隔: 22.5 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/105/56/B テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +105 C 100 %スクリー仕様●静電容量:220nF●電圧:440 V ac, 1000 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:PHE844●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:X1●長さ:26mm●奥行き:11mm●高さ:21.5mm●寸法:26 x 11 x 21.5mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-7088-65
KEMET フィルムコンデンサ,760 V ac, 1500 V dc,1μF,±20%
KEMET¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷PHE845シリーズは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製です。cUL クラスX1 定格電圧: 760 V ac @ 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.01 → 1.0 μF リード間隔: 22.5 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/105/56/B テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 100 %スクリーニングの工場テスト @ 4,250 V dc 自己回復特性仕様静電容量 = 1μF電圧 = 760 V ac, 1500 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PHE845リード間隔 = 37.5mm抑制クラス = X1長さ = 41mm奥行き = 21mm高さ = 38mm寸法 = 41 x 21 x 38mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +105℃RoHS指令(10物質対応)対応
フィルムコンデンサ 440 V ac 1000 V dc 220nF ±20% 1セット 506個入
KEMET¥77,980税込¥85,7781セット(506個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(506個入り)●静電容量:220nF●電圧:440 V ac, 1000 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:PHE844●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:X1●長さ:26mm●奥行き:11mm●高さ:21.5mm●寸法:26 x 11 x 21.5mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-7092-74
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),275V ac,2.2μF,±20%
KEMET¥5,898税込¥6,4881袋(10個)7日以内出荷仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 275V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PHE840アプリケーション = EMI除去リードピッチ = 37.5mm長さ = 41mm奥行き = 13mm高さ = 24mm寸法 = 41 x 13 x 24mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンコンデンサファミリ = フィルムEN132400、UL1283、UL1414、CSA、22.2 No 8. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. PHE 840メタライズドポリプロピレン. X2での干渉サプレッサとして、又はライン用途間の干渉サプレッサとして使用 UL94V-0の要件に適合する自消性の材料に封入RoHS指令(10物質対応)対応