カテゴリ

  • 制御機器(117)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • モノタロウ(2)
  • YAGEO(146)
  • RS PRO(19)
  • MURATA(村田製作所)(10)
  • EPCOS(9)
  • アソー(8)
  • 京セラ(6)
  • BOURNS(6)
  • Festo(5)
  • 三菱電機(4)
  • KYOCERA AVX(4)
  • TDK(3)
  • ノガ(3)
  • SK11(3)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • ミヤコ(2)
  • イノック(1)
  • Peacock(尾崎製作所)(1)
  • omron(オムロン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nf 1022」の検索結果

117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,150nF,±10% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,150nF,±10%

    KEMET
    25,980税込28,578
    1袋(900個)
    7日以内出荷
    EN132400 クラス X2 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 10 μF リード間隔: 10.0 37.5 mm 静電容量許容差: 20 、 10 耐候性カテゴリ: 40/110/56 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ +110℃ 100 スクリーニング試験@ 2200 dc 1500 ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。
    仕様静電容量 = 150nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 15mm抑制クラス = X2長さ = 18mm奥行き = 6mm高さ = 12mm寸法 = 18 x 6 x 12mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン動作温度 Max = +110℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,47nF,±10% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,47nF,±10%

    KEMET
    31,980税込35,178
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    EN132400 クラス X2 、 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 ~10 μF リード間隔: 10.0 ~ 37.5 mm 静電容量許容差: ± 20 % 、 ± 10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 、 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ ~ +110℃ 100 % スクリーニング試験@ 2200 V dc / 1500 V ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。
    仕様静電容量 = 47nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 15mm抑制クラス = X2長さ = 18mm奥行き = 5mm高さ = 11mm寸法 = 18 x 5 x 11mm温度特性 = ポリプロピレンリード径 = 0.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.25kV dc 820nF 5% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.25kV dc 820nF 5%

    KEMET
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.82 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:820nF●電圧:1.25kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6957-74
  • KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,470nF,±10% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,470nF,±10%

    KEMET
    719税込791
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    EN132400 クラス X2 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 10 μF リード間隔: 10.0 37.5 mm 静電容量許容差: 20 、 10 耐候性カテゴリ: 40/110/56 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ +110℃ 100 スクリーニング試験@ 2200 dc 1500 ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。
    仕様静電容量 = 470nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 15mm抑制クラス = X2長さ = 18mmリード長さ = 25mm高さ = 19mm寸法 = 18 x 11 x 19mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンパッケージ/ケース = 50%RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,330nF,±10% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,330nF,±10%

    KEMET
    779税込857
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    EN132400 クラス X2 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 10 μF リード間隔: 10.0 37.5 mm 静電容量許容差: 20 、 10 耐候性カテゴリ: 40/110/56 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ +110℃ 100 スクリーニング試験@ 2200 dc 1500 ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。
    仕様静電容量 = 330nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 22.5mm抑制クラス = X2長さ = 26.5mm奥行き = 6mm高さ = 15mm寸法 = 26.5 x 6 x 15mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンパッケージ/ケース = 50%RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET フィルムコンデンサ,275V ac,680nF,±20% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,275V ac,680nF,±20%

    KEMET
    36,980税込40,678
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    EN132400 クラス X2 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 10 μF リード間隔: 10.0 37.5 mm 静電容量許容差: 20 、 10 耐候性カテゴリ: 40/110/56 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ +110℃ 100 スクリーニング試験@ 2200 dc 1500 ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。
    仕様静電容量 = 680nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = R46リード間隔 = 15mm抑制クラス = X2長さ = 18mm奥行き = 10mm高さ = 16mm寸法 = 18 x 10 x 16mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,10nF,±10% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,10nF,±10%

    KEMET
    549税込604
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    EN132400 クラス X2 、 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 ~ 10 μF リード間隔: 10.0 ~ 37.5 mm 静電容量許容差: ± 20 % 、 ± 10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 、 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ ~ +110℃ 100 % スクリーニング試験@ 2200 V dc / 1500 V ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 15mm抑制クラス = X2長さ = 18mm奥行き = 5mm高さ = 11mm寸法 = 18 x 5 x 11mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,22nF,±10% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,22nF,±10%

    KEMET
    33,980税込37,378
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    EN132400 クラス X2 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 10 μF リード間隔: 10.0 37.5 mm 静電容量許容差: 20 、 10 耐候性カテゴリ: 40/110/56 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ +110℃ 100 スクリーニング試験@ 2200 dc 1500 ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。
    仕様静電容量 = 22nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 15mm抑制クラス = X2長さ = 18mm奥行き = 5mm高さ = 11mm寸法 = 18 x 5 x 11mm温度特性 = ポリプロピレンリード径 = 0.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,680nF,±10% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,680nF,±10%

    KEMET
    19,980税込21,978
    1袋(300個)
    7日以内出荷
    EN132400 クラス X2 、 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 ~ 10 μF リード間隔: 10.0 ~ 37.5 mm 静電容量許容差: ± 20 % 、 ± 10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 、 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ ~ +110℃ 100 % スクリーニング試験@ 2200 V dc / 1500 V ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。
    仕様静電容量 = 680nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 22.5mm抑制クラス = X2長さ = 26.5mm奥行き = 10mm高さ = 18.5mm寸法 = 26.5 x 10 x 18.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.6kV dc 5.6nF 5% 1袋 20個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.6kV dc 5.6nF 5% 1袋 20個入

    KEMET
    999税込1,099
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.0056 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:5.6nF●電圧:1.6kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-21
  • MLCC 660nF 500V dc 1812 4532M 1セット 250個入 KEMET

    MLCC 660nF 500V dc 1812 4532M 1セット 250個入

    KEMET
    74,980税込82,478
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    KEMET 多層セラミックコンデンサ(静電容量は 660 nF )です。製品グレード:オート チップサイズ: 1812 温度係数: X7R 終端タイプ:スズ、標準期間 RoHS: はい(2022年10月現在)
    仕様●入数:1リール(250個入り)●静電容量:660nF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6950-50
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 39nF 5% 1袋 20個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 39nF 5% 1袋 20個入

    KEMET
    829税込912
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    KEMETR75シリーズ0.039メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在)鉛フリー終端自己回復
    仕様●静電容量:39nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6951-11
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 270nF 5% 1袋 10個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 270nF 5% 1袋 10個入

    KEMET
    999税込1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.27 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:270nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-38
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 180nF 5% 1袋 10個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 180nF 5% 1袋 10個入

    KEMET
    769税込846
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.18 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:180nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 150nF 5% 1袋 500個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 150nF 5% 1袋 500個入

    KEMET
    32,980税込36,278
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.15 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:150nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6956-24
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 470nF 5% 1袋 500個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 470nF 5% 1袋 500個入

    KEMET
    53,980税込59,378
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.47 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:470nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-81
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 3.9nF 5% 1袋 1000個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 3.9nF 5% 1袋 1000個入

    KEMET
    38,980税込42,878
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.0039 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:3.9nF●電圧:2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6958-22
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 27nF 5% 1袋 350個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 27nF 5% 1袋 350個入

    KEMET
    34,980税込38,478
    1袋(350個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.027 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:27nF●電圧:2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6951-54
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 1nF 5% 1袋 1500個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 1nF 5% 1袋 1500個入

    KEMET
    64,980税込71,478
    1袋(1500個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.001 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサで、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:1nF●電圧:2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6956-51
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 18nF 5% 1袋 10個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 18nF 5% 1袋 10個入

    KEMET
    829税込912
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.018 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:18nF●電圧:2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6958-18
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 68nF 5% 1袋 10個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 68nF 5% 1袋 10個入

    KEMET
    529税込582
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.068 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:68nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6955-43
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 150nF 5% 1袋 1200個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 150nF 5% 1袋 1200個入

    KEMET
    64,980税込71,478
    1袋(1200個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.15 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:150nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6951-80
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 680nF 5% 1袋 500個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 680nF 5% 1袋 500個入

    KEMET
    49,980税込54,978
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.68 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:680nF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-28
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.6kV dc 8.2nF 5% 1袋 10個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.6kV dc 8.2nF 5% 1袋 10個入

    KEMET
    579税込637
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.0082 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:8.2nF●電圧:1.6kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6958-21
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.6kV dc 27nF 5% 1袋 500個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.6kV dc 27nF 5% 1袋 500個入

    KEMET
    41,980税込46,178
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.027 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:27nF●電圧:1.6kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6955-84
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.6kV dc 180nF 5% 1セット 288個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.6kV dc 180nF 5% 1セット 288個入

    KEMET
    88,980税込97,878
    1セット(288個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.18 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●入数:1トレイ(288個入り)●静電容量:180nF●電圧:1.6kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6951-30
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.25kV dc 56nF 5% 1袋 5個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.25kV dc 56nF 5% 1袋 5個入

    KEMET
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.056 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:56nF●電圧:1.25kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-20
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.25kV dc 390nF 5% 1セット 128個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.25kV dc 390nF 5% 1セット 128個入

    KEMET
    74,980税込82,478
    1セット(128個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.39 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●入数:1トレイ(128個入り)●静電容量:390nF●電圧:1.25kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6951-03
  • MLCC 200nF 1kV dc 1812 4532M 1セット 500個入 KEMET

    MLCC 200nF 1kV dc 1812 4532M 1セット 500個入

    KEMET
    129,800税込142,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    KEMET 多層セラミックコンデンサ(静電容量 0.2 μ F )です。製品グレード:オート チップサイズ: 1812 温度係数: X7R 終端タイプ:スズ、標準期間 RoHS: はい(2022年10月現在)
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:200nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6950-40
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 68nF 5% 1袋 900個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 68nF 5% 1袋 900個入

    KEMET
    42,980税込47,278
    1袋(900個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.068 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:68nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6950-19
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 56nF 5% 1袋 1000個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 56nF 5% 1袋 1000個入

    KEMET
    33,980税込37,378
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.056 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:56nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-30
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 470nF 5% 1袋 5個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 470nF 5% 1袋 5個入

    KEMET
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.47 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:470nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6950-20
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 27nF 5% 1袋 20個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 27nF 5% 1袋 20個入

    KEMET
    829税込912
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.027 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:27nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6958-33
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 220nF 5% 1袋 10個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 220nF 5% 1袋 10個入

    KEMET
    659税込725
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.22 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:220nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6958-68
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 15nF 5% 1袋 10個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 15nF 5% 1袋 10個入

    KEMET
    489税込538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.015 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:15nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6951-07
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 5.6nF 5% 1袋 10個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 5.6nF 5% 1袋 10個入

    KEMET
    569税込626
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.0056 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:5.6nF●電圧:2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6958-19
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 22nF 5% 1袋 350個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 22nF 5% 1袋 350個入

    KEMET
    29,980税込32,978
    1袋(350個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.022 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:22nF●電圧:2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6952-24
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 2.7nF 5% 1袋 1500個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 2.7nF 5% 1袋 1500個入

    KEMET
    69,980税込76,978
    1袋(1500個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.0027 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:2.7nF●電圧:2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-77
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 1.8nF 5% 1袋 1500個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 1.8nF 5% 1袋 1500個入

    KEMET
    69,980税込76,978
    1袋(1500個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.0018 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:1.8nF●電圧:2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6950-74
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 1.2nF 5% 1袋 1500個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 1.2nF 5% 1袋 1500個入

    KEMET
    69,980税込76,978
    1袋(1500個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.0012 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:1.2nF●電圧:2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6950-76