カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • モノタロウ(3)
  • JEJアステージ(5)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • TRUSCO(5)
  • 三菱ケミカル(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
  • brother(ブラザー)(4)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • エスコ(1)
  • セキスイ(1)
  • DIC(旧:大日本インキ化学工業)(1)
  • 日動工業(1)
  • 三菱電機(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • FACOM(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nf box 13」の検索結果

特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 680nF 0.1 1袋 128個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 680nF 0.1 1袋 128個入

    KEMET
    58,980税込64,878
    1袋(128個)
    7日以内出荷
    KEMET R41T は、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の要件に適合する素材製のボックスに収められています。このコンデンサは、「ライン - アース」用途及び「直入れ」用途での電磁干渉( EMI )抑制フィルタで使用され、Y2 / X1 の安全分類が必要です。定格電圧:300 V ac @ 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.0022 → 1 μ F
    仕様●静電容量:680nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:0.1●シリーズ:R41Tアズワン品番65-6949-13
  • KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),1.6 kV dc, 650 V ac,220nF,±5% KEMET

    KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),1.6 kV dc, 650 V ac,220nF,±5%

    KEMET
    4,898税込5,388
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 220nF電圧 = 1.6 kV dc, 650 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE450アプリケーション = 高周波、スナバーリードピッチ = 37.5mm長さ = 41mm奥行き = 13mm高さ = 24mm寸法 = 41 x 13 x 24mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン誘電体材料ファミリ = ポリプロピレン(PP)KEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ KEMET

    KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ

    KEMET(1件のレビュー)
    1,298税込1,428特価
    1袋(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
薬 box特集