カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- モノタロウ(1)
- AMPHENOL(21)
- TOTO(4)
- 測範社(JPG)(4)
- プロトティップ(2)
- イスカル(1)
- エスコ(1)
- サンナイス(1)
「nf-112」の検索結果

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.25kV dc 820nF 5% 1セット 112個入
KEMET¥119,800税込¥131,7801セット(112個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(112個入り)●静電容量:820nF●電圧:1.25kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6960-06
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 2 kV dc 700 V ac 220nF ±5% 1セット 112個入
KEMET¥99,980税込¥109,9781セット(112個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(112個入り)●静電容量:220nF●電圧:2 kV dc, 700 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●リード間隔:27.5mm●長さ:32mm●奥行き:22mm●高さ:37mm●寸法:32 x 22 x 37mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7086-82
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 560nF ±5% 1セット 112個入
KEMET¥95,980税込¥105,5781セット(112個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(112個入り)●静電容量:560nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:32mm●奥行き:22mm●等価直列抵抗:11mΩ●寸法:32 x 22 x 37mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●誘電正接:0.06%アズワン品番65-7087-16