カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • モノタロウ(1)
  • AMPHENOL(21)
  • TOTO(4)
  • 測範社(JPG)(4)
  • プロトティップ(2)
  • イスカル(1)
  • エスコ(1)
  • サンナイス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nf-112」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.25kV dc 820nF 5% 1セット 112個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.25kV dc 820nF 5% 1セット 112個入

    KEMET
    119,800税込131,780
    1セット(112個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(112個入り)●静電容量:820nF●電圧:1.25kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6960-06
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 2 kV dc 700 V ac 220nF ±5% 1セット 112個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 2 kV dc 700 V ac 220nF ±5% 1セット 112個入

    KEMET
    99,980税込109,978
    1セット(112個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(112個入り)●静電容量:220nF●電圧:2 kV dc, 700 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●リード間隔:27.5mm●長さ:32mm●奥行き:22mm●高さ:37mm●寸法:32 x 22 x 37mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7086-82
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 560nF ±5% 1セット 112個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 560nF ±5% 1セット 112個入

    KEMET
    95,980税込105,578
    1セット(112個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(112個入り)●静電容量:560nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:32mm●奥行き:22mm●等価直列抵抗:11mΩ●寸法:32 x 22 x 37mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●誘電正接:0.06%アズワン品番65-7087-16