カテゴリ

  • 制御機器(65)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • SMC(843)
  • 三菱電機(74)
  • MURATA(村田製作所)(21)
  • TDK(8)
  • AMPHENOL(8)
  • ALBA(アルバ)(6)
  • Festo(4)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • FACOM(2)
  • RS PRO(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • 興和化成(1)
  • サンドビック(1)
  • ノガ(1)
  • ベン(1)
  • ハリケーン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nf0125」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

    KEMET
    579税込637
    1袋(50個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 1.8nF 50V dc 0603 1608M 1袋 25個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 1.8nF 50V dc 0603 1608M 1袋 25個入

    KEMET
    1,098税込1,208
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    KEMET0603U2Jシリーズフレキシブル終端(FT-CAP)。KEMETのU2Jシリーズフレキシブル終端積層セラミックコンデンサ(FT-CAP)には、端子の強度、はんだ付け性、及び電気的性能を維持すると同時に柔軟性を確保するために、KEMETの標準的な終端システムのベースメタルとニッケルバリア層の間に導電性銀エポキシを採用した柔軟性の高い終端システムが組み込まれています。フレキシブル終端技術により硬質セラミック本体へのボード応力の伝達が阻止されるため、低IR又は短絡による故障につながる曲げ割れの発生が低減します。動作温度範囲は-55~+125℃、静電容量は最大470nFで、100%純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現しています。特長。AEC-Q200車載用認定済み低損失係数DF;0.1%C0Gに類似した低ノイズソリューションライン周波数からMHzに至るまでの範囲に推奨される容量ソリューション低ESR、低ESL熱安定性が高いフル定格電圧で公称静電容量の99%以上を維持。用途。クリティカルタイミングチューニング低損失が求められる回路高電流、パルス、デカップリング、フィルタリングを伴う回路重要な回路や安全性にかかわる回路での蓄電
    仕様●静電容量:1.8nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:U2J X FT-CAP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6974-17
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 8.2nF 50V dc 0603 1608M 1袋 25個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 8.2nF 50V dc 0603 1608M 1袋 25個入

    KEMET
    2,298税込2,528
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    KEMET0603U2Jシリーズフレキシブル終端(FT-CAP)。KEMETのU2Jシリーズフレキシブル終端積層セラミックコンデンサ(FT-CAP)には、端子の強度、はんだ付け性、及び電気的性能を維持すると同時に柔軟性を確保するために、KEMETの標準的な終端システムのベースメタルとニッケルバリア層の間に導電性銀エポキシを採用した柔軟性の高い終端システムが組み込まれています。フレキシブル終端技術により硬質セラミック本体へのボード応力の伝達が阻止されるため、低IR又は短絡による故障につながる曲げ割れの発生が低減します。動作温度範囲は-55~+125℃、静電容量は最大470nFで、100%純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現しています。特長。AEC-Q200車載用認定済み低損失係数DF;0.1%C0Gに類似した低ノイズソリューションライン周波数からMHzに至るまでの範囲に推奨される容量ソリューション低ESR、低ESL熱安定性が高いフル定格電圧で公称静電容量の99%以上を維持。用途。クリティカルタイミングチューニング低損失が求められる回路高電流、パルス、デカップリング、フィルタリングを伴う回路重要な回路や安全性にかかわる回路での蓄電
    仕様●静電容量:8.2nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:U2J X FT-CAP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6975-77
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 2nF 10V dc 0402 1005M 1袋 50個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 2nF 10V dc 0402 1005M 1袋 50個入

    KEMET
    919税込1,011
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    KEMET0402U2JシリーズMLCC。KEMETのU2Jシリーズ積層チップコンデンサ(MLCC)は「安定した」コンデンサと見なされ、125℃の最大動作温度に対応します。U2J誘電体では、電圧に起因する静電容量のシフトを無視できます。さらに、この製品はクラス1MLCCで使用できる静電容量範囲を拡張することで、これまではクラス11の誘電体材質のみで実現された静電容量を達成できます。動作電圧の範囲は55→+125℃で、定格DC電圧は10V、16V、25V、50Vです。特長。静電容量:1.0→470nF鉛(Pb)フリー、RoHS/REACH準拠(2022年10月現在)C0Gに類似した低ノイズソリューション低損失係数DF;0.1%低ESR、低ESL熱安定性が高い高いリプル電流性能。用途。共鳴回路の用途電荷Qと安定性
    仕様●静電容量:2nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:U2J C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7086-16
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 220nF 50V dc 1210 3225M 1袋 5個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 220nF 50V dc 1210 3225M 1袋 5個入

    KEMET
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMET1210U2JシリーズMLCC。KEMETのU2Jシリーズ積層チップコンデンサ(MLCC)は「安定した」コンデンサと見なされ、125℃の最大動作温度に対応します。U2J誘電体では、電圧に起因する静電容量のシフトを無視できます。さらに、この製品はクラス1MLCCで使用できる静電容量範囲を拡張することで、これまではクラス11の誘電体材質のみで実現された静電容量を達成できます。動作電圧の範囲は55→+125℃で、定格DC電圧は10V、16V、25V、50Vです。特長。静電容量:1.0→470nF鉛(Pb)フリー、RoHS/REACH準拠(2022年10月現在)C0Gに類似した低ノイズソリューション低損失係数DF;0.1%低ESR、低ESL熱安定性が高い高いリプル電流性能。用途。共鳴回路の用途電荷Qと安定性
    仕様●静電容量:220nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●寸法:3.2 x 2.5 x 1.55mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:1.55mm●シリーズ:U2J C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6974-29
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 100nF ±5% 1袋 10個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 100nF ±5% 1袋 10個入

    KEMET
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
    仕様●静電容量:100nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:26.5mm●リード長さ:25mm●等価直列抵抗:13mΩ●寸法:26.5 x 10 x 18.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7147-33
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 39nF ±5% 1袋 20個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 39nF ±5% 1袋 20個入

    KEMET
    1,598税込1,758
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
    仕様●静電容量:39nF●電圧:400 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●リード間隔:15mm●長さ:18mm●奥行き:6mm●高さ:12mm●寸法:18 x 6 x 12mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7157-50
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.6 kV dc 650 V ac 8.2nF ±5% 1袋 25個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.6 kV dc 650 V ac 8.2nF ±5% 1袋 25個入

    KEMET
    1,498税込1,648
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    R76シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応じて2種類の巻線構造が使用されています。電圧範囲:100→2,000Vdc静電容量範囲:100pF→15μFリード間隔:7.5→37.5mm容量許容差:±2.5%、±5%、±10%動作温度範囲:-55℃→+125℃過酷な環境で使用可能鉛フリー終端テープ及びリールパッケージ自己回復機能用途代表的な用途には、共振回路、高周波高電流、スナバとシリコン制御整流器(SCR及びIGBT)、SiC(例MOSFET)転流回路と、高電圧と高電流を組み合わせて周囲温度の高い用途で使用できます。
    仕様●静電容量:8.2nF●電圧:1.6 kV dc, 650 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:5mm●高さ:11mm●寸法:18 x 5 x 11mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●パッケージ/ケース:50アズワン品番65-7147-34
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 6.8nF ±5% 1袋 25個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 6.8nF ±5% 1袋 25個入

    KEMET
    1,398税込1,538
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
    仕様●静電容量:6.8nF●電圧:400 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7144-19
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 250 V ac 400 V dc 33nF ±5% 1袋 25個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 250 V ac 400 V dc 33nF ±5% 1袋 25個入

    KEMET
    1,698税込1,868
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
    仕様●静電容量:33nF●電圧:250 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:5mm●等価直列抵抗:19mΩ●寸法:13 x 5 x 11mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7086-37
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 250 V ac 400 V dc 33nF ±5% 1袋 1500個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 250 V ac 400 V dc 33nF ±5% 1袋 1500個入

    KEMET
    72,980税込80,278
    1袋(1500個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:33nF●電圧:250 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:5mm●等価直列抵抗:19mΩ●寸法:13 x 5 x 11mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7156-51
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 2 kV dc 700 V ac 3.9nF ±5% 1袋 25個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 2 kV dc 700 V ac 3.9nF ±5% 1袋 25個入

    KEMET
    1,598税込1,758
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
    仕様●静電容量:3.9nF●電圧:2 kV dc, 700 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:5mm●等価直列抵抗:163mΩ●寸法:18 x 5 x 11mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7157-14
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 2 kV dc 700 V ac 2.7nF ±5% 1袋 25個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 2 kV dc 700 V ac 2.7nF ±5% 1袋 25個入

    KEMET
    1,698税込1,868
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
    仕様●静電容量:2.7nF●電圧:2 kV dc, 700 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●リード間隔:15mm●長さ:18mm●奥行き:4mm●等価直列抵抗:236mΩ●寸法:18 x 4 x 10mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7157-34
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.6 kV dc 650 V ac 82nF ±5% 1袋 300個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.6 kV dc 650 V ac 82nF ±5% 1袋 300個入

    KEMET
    43,980税込48,378
    1袋(300個)
    7日以内出荷
    R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
    仕様●静電容量:82nF●電圧:1.6 kV dc, 650 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:26.5mm●リード長さ:25mm●高さ:18.5mm●寸法:26.5 x 10 x 18.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7086-97
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.6 kV dc 650 V ac 82nF ±5% 1袋 10個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.6 kV dc 650 V ac 82nF ±5% 1袋 10個入

    KEMET
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:82nF●電圧:1.6 kV dc, 650 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:26.5mm●リード長さ:25mm●高さ:18.5mm●寸法:26.5 x 10 x 18.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●誘電正接:0.1%アズワン品番65-7156-49
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.6 kV dc 650 V ac 220nF ±5% 1袋 2個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.6 kV dc 650 V ac 220nF ±5% 1袋 2個入

    KEMET
    1,898税込2,088
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
    仕様●静電容量:220nF●電圧:1.6 kV dc, 650 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●リード間隔:27.5mm●長さ:32mm●奥行き:18mm●等価直列抵抗:14mΩ●寸法:32 x 18 x 33mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7157-62
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 10nF ±5% 1袋 1000個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 10nF ±5% 1袋 1000個入

    KEMET
    43,980税込48,378
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
    仕様●静電容量:10nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:5mm●等価直列抵抗:64mΩ●寸法:18 x 5 x 11mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7146-89
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 250 V ac 400 V dc 150nF ±5% 1袋 10個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 250 V ac 400 V dc 150nF ±5% 1袋 10個入

    KEMET
    929税込1,022
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:150nF●電圧:250 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:13mm●等価直列抵抗:11mΩ●寸法:18 x 13 x 12mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7086-64
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 2 kV dc 700 V ac 1.2nF ±5% 1袋 25個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 2 kV dc 700 V ac 1.2nF ±5% 1袋 25個入

    KEMET
    1,498税込1,648
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    R76シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応じて2種類の巻線構造が使用されています。電圧範囲:100→2,000Vdc静電容量範囲:100pF→15μFリード間隔:7.5→37.5mm容量許容差:±2.5%、±5%、±10%動作温度範囲:-55℃→+125℃過酷な環境で使用可能鉛フリー終端テープ及びリールパッケージ自己回復機能用途代表的な用途には、共振回路、高周波高電流、スナバとシリコン制御整流器(SCR及びIGBT)、SiC(例MOSFET)転流回路と、高電圧と高電流を組み合わせて周囲温度の高い用途で使用できます。
    仕様●静電容量:1.2nF●電圧:2 kV dc, 700 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●リード間隔:15mm●長さ:18mm●リード長さ:25mm●高さ:11mm●寸法:18 x 5 x 11mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7147-39
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 22nF ±5% 1袋 25個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 22nF ±5% 1袋 25個入

    KEMET
    1,698税込1,868
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    R76シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応じて2種類の巻線構造が使用されています。電圧範囲:100→2,000Vdc静電容量範囲:100pF→15μFリード間隔:7.5→37.5mm容量許容差:±2.5%、±5%、±10%動作温度範囲:-55℃→+125℃過酷な環境で使用可能鉛フリー終端テープ及びリールパッケージ自己回復機能用途代表的な用途には、共振回路、高周波高電流、スナバとシリコン制御整流器(SCR及びIGBT)、SiC(例MOSFET)転流回路と、高電圧と高電流を組み合わせて周囲温度の高い用途で使用できます。
    仕様●静電容量:22nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●リード間隔:15mm●長さ:18mm●奥行き:6mm●等価直列抵抗:29mΩ●寸法:18 x 6 x 12mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7090-12
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 680nF ±5% 1袋 2個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 680nF ±5% 1袋 2個入

    KEMET
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
    仕様●静電容量:680nF●電圧:400 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:32mm●リード長さ:25mm●高さ:25mm●寸法:32 x 13 x 25mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●誘電正接:0.06%アズワン品番65-7156-26
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 6.8nF ±5% 1袋 1800個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 6.8nF ±5% 1袋 1800個入

    KEMET
    69,980税込76,978
    1袋(1800個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:6.8nF●電圧:400 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:4mm●等価直列抵抗:94mΩ●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7144-18
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 2 kV dc 700 V ac 2.2nF ±5% 1袋 25個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 2 kV dc 700 V ac 2.2nF ±5% 1袋 25個入

    KEMET
    1,698税込1,868
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
    仕様●静電容量:2.2nF●電圧:2 kV dc, 700 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●リード間隔:15mm●長さ:18mm●奥行き:4mm●等価直列抵抗:289mΩ●寸法:18 x 4 x 10mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7157-89
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 82nF ±5% 1袋 10個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 82nF ±5% 1袋 10個入

    KEMET
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
    仕様●静電容量:82nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:26.5mm●奥行き:10mm●等価直列抵抗:16mΩ●寸法:26.5 x 10 x 18.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7146-47
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 47nF ±5% 1袋 500個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 47nF ±5% 1袋 500個入

    KEMET
    48,980税込53,878
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
    仕様●静電容量:47nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●リード間隔:22.5mm●長さ:26.5mm●奥行き:7mm●等価直列抵抗:14mΩ●寸法:26.5 x 7 x 16mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7090-05
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 39nF ±5% 1袋 500個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 39nF ±5% 1袋 500個入

    KEMET
    33,980税込37,378
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:39nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:8.5mm●等価直列抵抗:16mΩ●寸法:18 x 8.5 x 14.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7147-35
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 27nF ±5% 1袋 700個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 27nF ±5% 1袋 700個入

    KEMET
    38,980税込42,878
    1袋(700個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:27nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●リード長さ:25mm●等価直列抵抗:24mΩ●寸法:18 x 7.5 x 13.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●パッケージ/ケース:50アズワン品番65-7146-74
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 27nF ±5% 1袋 25個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 27nF ±5% 1袋 25個入

    KEMET
    1,998税込2,198
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
    仕様●静電容量:27nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:7.5mm●等価直列抵抗:24mΩ●寸法:18 x 7.5 x 13.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7086-49
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 2.7nF ±5% 1袋 25個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 2.7nF ±5% 1袋 25個入

    KEMET
    1,398税込1,538
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:2.7nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:4mm●等価直列抵抗:236mΩ●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7144-31
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 2.7nF ±5% 1袋 1800個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 2.7nF ±5% 1袋 1800個入

    KEMET
    65,980税込72,578
    1袋(1800個)
    7日以内出荷
    R76シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応じて2種類の巻線構造が使用されています。電圧範囲:100→2,000Vdc静電容量範囲:100pF→15μFリード間隔:7.5→37.5mm容量許容差:±2.5%、±5%、±10%動作温度範囲:-55℃→+125℃過酷な環境で使用可能鉛フリー終端テープ及びリールパッケージ自己回復機能用途代表的な用途には、共振回路、高周波高電流、スナバとシリコン制御整流器(SCR及びIGBT)、SiC(例MOSFET)転流回路と、高電圧と高電流を組み合わせて周囲温度の高い用途で使用できます。
    仕様●静電容量:2.7nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:4mm●等価直列抵抗:236mΩ●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7090-29
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.6 kV dc 650 V ac 120nF ±5% 1袋 5個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.6 kV dc 650 V ac 120nF ±5% 1袋 5個入

    KEMET
    3,500税込3,850
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
    仕様●静電容量:120nF●電圧:1.6 kV dc, 650 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:32mm●リード長さ:25mm●高さ:22mm●寸法:32 x 13 x 22mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7086-81
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 10nF ±5% 1袋 25個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 10nF ±5% 1袋 25個入

    KEMET
    1,498税込1,648
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:10nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:5mm●等価直列抵抗:64mΩ●寸法:18 x 5 x 11mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7086-89
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 1.8nF ±5% 1袋 25個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 1.8nF ±5% 1袋 25個入

    KEMET
    1,398税込1,538
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1.8nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:4mm●等価直列抵抗:354mΩ●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7157-13
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 68nF ±5% 1袋 20個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 68nF ±5% 1袋 20個入

    KEMET
    1,998税込2,198
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    R76シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応じて2種類の巻線構造が使用されています。電圧範囲:100→2,000Vdc静電容量範囲:100pF→15μFリード間隔:7.5→37.5mm容量許容差:±2.5%、±5%、±10%動作温度範囲:-55℃→+125℃過酷な環境で使用可能鉛フリー終端テープ及びリールパッケージ自己回復機能用途代表的な用途には、共振回路、高周波高電流、スナバとシリコン制御整流器(SCR及びIGBT)、SiC(例MOSFET)転流回路と、高電圧と高電流を組み合わせて周囲温度の高い用途で使用できます。
    仕様●静電容量:68nF●電圧:400 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:9mm●等価直列抵抗:19mΩ●寸法:18 x 9 x 12.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7147-18
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 180nF ±5% 1袋 5個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 180nF ±5% 1袋 5個入

    KEMET
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:180nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:32mm●奥行き:13mm●等価直列抵抗:18mΩ●寸法:32 x 13 x 22mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7087-49
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 39nF ±5% 1袋 900個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 39nF ±5% 1袋 900個入

    KEMET
    53,980税込59,378
    1袋(900個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:39nF●電圧:400 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:6mm●等価直列抵抗:16mΩ●寸法:18 x 6 x 12mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7083-81
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 2 kV dc 700 V ac 82nF ±5% 1袋 2個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 2 kV dc 700 V ac 82nF ±5% 1袋 2個入

    KEMET
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
    仕様●静電容量:82nF●電圧:2 kV dc, 700 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:32mm●奥行き:13mm●等価直列抵抗:29mΩ●寸法:32 x 13 x 25mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7086-10
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 2 kV dc 700 V ac 8.2nF ±5% 1袋 900個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 2 kV dc 700 V ac 8.2nF ±5% 1袋 900個入

    KEMET
    55,980税込61,578
    1袋(900個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:8.2nF●電圧:2 kV dc, 700 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●リード長さ:25mm●高さ:12mm●寸法:18 x 6 x 12mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7087-48
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 2 kV dc 700 V ac 8.2nF ±5% 1袋 20個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 2 kV dc 700 V ac 8.2nF ±5% 1袋 20個入

    KEMET
    1,598税込1,758
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
    仕様●静電容量:8.2nF●電圧:2 kV dc, 700 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:6mm●等価直列抵抗:78mΩ●寸法:18 x 6 x 12mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7144-17
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 2 kV dc 700 V ac 220nF ±5% KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 2 kV dc 700 V ac 220nF ±5%

    KEMET
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
    仕様●静電容量:220nF●電圧:2 kV dc, 700 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:32mm●奥行き:22mm●等価直列抵抗:14mΩ●寸法:32 x 22 x 37mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7146-72