カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- MURATA(村田製作所)(20)
- TDK(19)
- EPCOS(16)
- VISHAY(11)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- CKD(5)
- KYOCERA AVX(5)
- RS PRO(3)
- IRWIN(2)
- SMC(2)
- エスコ(2)
- ニチフ(2)
- フルーク(FLUKE)(2)
- ベッセル(2)
- 三菱電機(2)
- ワルター(2)
- 池田金属工業(2)
- BOURNS(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「nf4-10」の検索結果

KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),3kV dc,10nF,±5%
KEMET¥789税込¥8681個翌々日出荷仕様静電容量 = 10nF電圧 = 3kV dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = C4Cアプリケーション = 高周波長さ = 33mm寸法 = 12 (Dia.) x 33mmリード径 = 0.8mmC4C/C4Gシリーズ. KEMET C4C/C4Gシリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、自己修復性があり、高リプル電流と低損失が特長です。 コンタクトの信頼性が高いため、高周波用途に最適です。 これらのフィルムコンデンサは、電子バラストやモータ用途などで不要な電圧ピークを抑制又は減衰する電源半導体回路に最適です。 両シリーズが適合する用途には、ブロッキング、クランピング、カップリング / デカップリングなどがあります。. メタライズドポリプロピレンスナバーコンデンサ リード長: 40 mmRoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 100nF ±10% 1袋 25個入
KEMET¥1,298税込¥1,4281袋(25個)7日以内出荷R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタックテクノロジー)で構成され、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。コンデンサは、熱硬化性樹脂で密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔: 1仕様●静電容量:100nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7088-92
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 100nF ±10% 1袋 1800個入
KEMET¥57,980税込¥63,7781袋(1800個)7日以内出荷仕様●静電容量:100nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7087-69