カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • 三菱電機(27)
  • SMC(20)
  • エスコ(5)
  • 冨士電線(東京)(5)
  • VISHAY(4)
  • EPCOS(3)
  • 日本ファイリング(2)
  • テクノスジャパン(2)
  • SCHAFFNER(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 日本ケミコン(1)
  • KSフィルター(1)
  • SBS(1)
  • SCHURTER(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nf800」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),310 V ac、800 V dc,100nF,±10% KEMET

    KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),310 V ac、800 V dc,100nF,±10%

    KEMET
    829税込912
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 100nF電圧 = 310 V ac, 800 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R49アプリケーション = EMI除去リードピッチ = 15mm抑制クラス = X1長さ = 18mm奥行き = 8.5mm高さ = 14.5mm寸法 = 18 x 8.5 x 14.5mm温度特性 = PPリード径 = 0.6mmEN132400. X capacitors are designed for connecting directly across a mains supply but should NOT be used in positions where failure of a capacitor would expose anybody to electric shock. R49A Series. Metallised polypropylene construction Self healing properties Interference suppression and across the line applications Temperature Range -40℃ to +110℃RoHS指令(10物質対応)対応