カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • Panasonic(パナソニック)(94)
  • スズキ(22)
  • VISHAY(20)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(15)
  • ニチコン(4)
  • EPCOS(4)
  • 日本ケミコン(3)
  • ルビコン(2)
  • KANON(中村製作所)(1)
  • 日東工業(1)
  • RS PRO(1)
  • Kitronik(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nsa56」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンデンサ 560μF 200V dc KEMET

    コンデンサ 560μF 200V dc

    KEMET
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    KEMETALC80高性能CVスナップイン・コンデンサは、幅広いケース・サイズと高リプル電流と長寿命性能を特長とする電圧定格において、高い性能と信頼性を提供します。体積効率により、小型サイズで最大の静電容量性能を実現します。小型サイズで最大の静電容量性能長寿命、+105℃で最大9,000時間(VR、IRを適用)高リプル電流優れた耐サージ電圧性能PETスリーブ用途ALC80コンデンサの代表的な用途としては、代替エネルギー、平滑化、エネルギー貯蔵、電気通信におけるパルス動作、要求の厳しい電源(SMPS)、プロセス制御、ACモーター制御、トラクション、溶接、周波数変換器、無停電電源(UPS)システム、測定などがあります。
    仕様●静電容量:560μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:30 Dia. x 30mm●高さ:30mm●動作温度 Min:-40℃●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●シリーズ:ALC80アズワン品番65-7119-08
  • コンデンサ 560μF 200V dc 1セット 160個入 KEMET

    コンデンサ 560μF 200V dc 1セット 160個入

    KEMET
    189,800税込208,780
    1セット(160個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(160個入り)●静電容量:560μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:30 Dia. x 30mm●高さ:30mm●動作温度 Min:-40℃●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:376mΩアズワン品番65-7139-46
  • 導電性高分子アルミ電解コンデンサ 560μF 25 V dc 28.7 V dc 1セット 2個入 KEMET

    導電性高分子アルミ電解コンデンサ 560μF 25 V dc 28.7 V dc 1セット 2個入

    KEMET
    999税込1,099
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:560μF●電圧:25 V dc, 28.7V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:17mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:4 mm, 12mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.4mm●シリーズ:A768●リップル電流:2500mAアズワン品番65-7109-52
  • 導電性高分子アルミ電解コンデンサ 560μF 25 V dc 28.7 V dc 1セット 250個入 KEMET

    導電性高分子アルミ電解コンデンサ 560μF 25 V dc 28.7 V dc 1セット 250個入

    KEMET
    57,980税込63,778
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは 80 V dc で動作し、静電容量許容差 ± 20 % で 56 uF の静電容量範囲を備えています。最大動作温度は 125 ℃ で、リプル電流は 2.5、325 mA です。寸法は 10 x 12.2mm です。静電容量: 56 uF 電圧定格: 80 V リプル電流: 1、800 mA 寸法: 10 x 12.2mm 許容差20 %
    仕様●入数:1リール(250個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:560μF●電圧:25 V dc, 28.7V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:17mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:4 mm, 12mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.4mm●シリーズ:A768●リップル電流:2500mAアズワン品番65-7107-15
ta560特集