カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- モノタロウ(2)
- イスカル(5)
- SMC(5)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(3)
- 東邦電子(3)
- MICROCHIP(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- EASTECH(イーステック)(2)
- 電研精機研究所(2)
- TRW(2)
- CKD(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- 因幡電工(1)
- 神港テクノス(1)
- RS PRO(1)
- ロジパック(1)
「p-200-i」の検索結果

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 680nF 10% 1袋 350個入
KEMET¥52,980税込¥58,2781袋(350個)7日以内出荷KEMET Electronics R523I368050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、0.68 μ F の静電容量範囲、± 10 % の静電仕様●静電容量:680nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-6955-67
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 150nF 10% 1袋 10個入
KEMET¥729税込¥8021袋(10個)7日以内出荷KEMET Electronics R523I315050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、0.15 μ F の静電容量範囲(静電容量許容差仕様●静電容量:150nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7073-92
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 470nF 10% 1袋 10個入
KEMET¥959税込¥1,0551袋(10個)7日以内出荷KEMET Electronics R523I347050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 0.47 μ F の静電容量範囲(静電容量許仕様●静電容量:470nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7076-90
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 330nF 10% 1袋 10個入
KEMET¥799税込¥8791袋(10個)7日以内出荷KEMET Electronics R523I333050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、および 0.3 μ F 静電容量範囲(静電容量許仕様●静電容量:330nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7075-68
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 820nF 20% 1袋 5個入
KEMET¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷KEMET Electronics R523I382050P0M AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 0.82 μ F の静電容量範囲(静電容量許仕様●静電容量:820nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:20%●シリーズ:R52アズワン品番65-7075-37
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 680nF 20% 1袋 5個入
KEMET¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷KEMET Electronics R523I368050P1M AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、0.68 μ F の静電容量範囲、± 20 % の静電仕様●静電容量:680nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:20%●シリーズ:R52アズワン品番65-7072-72
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 330nF 10% 1袋 10個入
KEMET¥849税込¥9341袋(10個)7日以内出荷KEMET Electronics R523I333050P1K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、および 0.3 μ F 静電容量範囲(静電容量許仕様●静電容量:330nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7075-57