カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
  • サンコー(三甲)(3)
  • INA(3)
  • RS PRO(3)
  • ELPA(2)
  • ADVANTEC(2)
  • TANAX(タナックス)[バイク用品](2)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2)
  • トーダイ(2)
  • 日本医理器材(2)
  • ROLLINGDOG(2)
  • アズワン(1)
  • エスコ(1)
  • サクラクレパス(1)
  • ホンダ(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • PLUS(プラス)[文具](1)
  • EBM(江部松商事)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp47」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),3kV dc,47nF,±5% KEMET

    KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),3kV dc,47nF,±5%

    KEMET
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 47nF電圧 = 3kV dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = C4Cアプリケーション = 高周波長さ = 44mm寸法 = 19 (Dia.) x 44mm許容差(マイナス) = -5%C4C/C4Gシリーズ. KEMET C4C/C4Gシリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、自己修復性があり、高リプル電流と低損失が特長です。 コンタクトの信頼性が高いため、高周波用途に最適です。 これらのフィルムコンデンサは、電子バラストやモータ用途などで不要な電圧ピークを抑制又は減衰する電源半導体回路に最適です。 両シリーズが適合する用途には、ブロッキング、クランピング、カップリング / デカップリングなどがあります。. メタライズドポリプロピレンスナバーコンデンサ リード長: 40 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),275 V ac、760 V dc,47nF,±20% KEMET

    KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),275 V ac、760 V dc,47nF,±20%

    KEMET
    519税込571
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 47nF電圧 = 275 V ac, 760 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PHE840アプリケーション = EMI除去リードピッチ = 10mm長さ = 13mm奥行き = 4.5mm高さ = 10.5mm寸法 = 13 x 4.5 x 10.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンリード径 = 0.6mmEN132400、UL1283、UL1414、CSA、22.2 No 8. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. PHE 840メタライズドポリプロピレン. X2での干渉サプレッサとして、又はライン用途間の干渉サプレッサとして使用 UL94V-0の要件に適合する自消性の材料に封入RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),160 V ac、250 V dc,47nF,±5% KEMET

    KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),160 V ac、250 V dc,47nF,±5%

    KEMET
    499税込549
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 47nF電圧 = 160 V ac, 250 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE426アプリケーション = 電子バラスト、監視、スイッチング電源、テレビリードピッチ = 7.5mm長さ = 10mm奥行き = 4mm高さ = 8mm寸法 = 10 x 4 x 8mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンリード径 = 0.6mmPHE426シリーズ. SMPS、TV、モニタ、電気バラスト、その他の高周波数でのパルス動作 静電容量許容差:±5%RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),250 V ac、400 V dc,47nF,±5% KEMET

    KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),250 V ac、400 V dc,47nF,±5%

    KEMET
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 47nF電圧 = 250 V ac, 400 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE450アプリケーション = 高周波、スナバーリードピッチ = 15mm長さ = 18mm奥行き = 5.5mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5.5 x 10.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン最小動作温度 = -55℃KEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応