カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • SMC(1,290)
  • NAKATAKI(5)
  • PANDUIT(パンドウイット)(3)
  • フィフティ・ヴィジョナリー(3)
  • ぺんてる(アストラム)(2)
  • Yamato(大和製衡)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • 富士コンプレッサー(2)
  • アズワン(1)
  • エスコ(1)
  • オイレス工業(1)
  • オーム電機(1)
  • シンコー(1)
  • ニューレジストン(1)
  • ネグロス電工(1)
  • 未来工業(1)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • ハンディ・クラウン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pw-75」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 3.9μF 5% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 3.9μF 5%

    KEMET
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:3.9μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6958-78
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 5.6μF 5% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 5.6μF 5%

    KEMET
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 5.6 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:5.6μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6951-29
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 4.7μF 5% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 4.7μF 5%

    KEMET
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:4.7μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6950-29
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 8.2μF 5% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 8.2μF 5%

    KEMET
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 8.2 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:8.2μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6957-60
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 4.7μF 5% 1セット 84個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 4.7μF 5% 1セット 84個入

    KEMET
    89,980税込98,978
    1セット(84個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 4.7 uF メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●入数:1トレイ(84個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-22
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 3.9μF 5% 1セット 84個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 3.9μF 5% 1セット 84個入

    KEMET
    84,980税込93,478
    1セット(84個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 3.9 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●入数:1トレイ(84個入り)●静電容量:3.9μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6960-10
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 5.6μF 5% 1セット 72個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 5.6μF 5% 1セット 72個入

    KEMET
    129,800税込142,780
    1セット(72個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(72個入り)●静電容量:5.6μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6930-37
  • KEMET フィルムコンデンサ,250 V ac, 630 V dc,4.7μF,±5% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,250 V ac, 630 V dc,4.7μF,±5%

    KEMET
    2,198税込2,418
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    R75シリーズは、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータとリード間隔に応じて2種類の巻線構造が採用されています。電圧範囲: 160 → 2,000 V dc 静電容量範囲: 220 pF → 33 μF リード間隔: 7.5 → 37.5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 鉛フリー終端 テープ及びリールのパッケージング 自己回復機能
    仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 250 V ac, 630 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R75リード間隔 = 37.5mm長さ = 41.5mm奥行き = 20mm高さ = 40mm寸法 = 41.5 x 20 x 40mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +105℃RoHS指令(10物質対応)対応