カテゴリ

  • 制御機器(27)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • モノタロウ(1)
  • ARCOL(OHMITE)(11)
  • BIGM(丸山製作所)(234)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(182)
  • CKD(18)
  • MAZDA(マツダ)(23)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • SMC(77)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
  • TRUSCO(6)
  • VISHAY(6)
  • YAGEO(26)
  • イスカル(6)
  • イトーキ(164)
  • タカギ(11)
  • タンガロイ(12)
  • 京セラ(8)
  • 廣杉計器(13)
  • 泰和電器(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r-00330」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 100V dc C330C224K1R5TA KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 100V dc C330C224K1R5TA

    KEMET
    ¥399税込¥439
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル
    仕様静電容量 = 220nF電圧 = 100V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 9.14 x 7.62 x 3.81mm長さ = 9.14mm高さ = 3.81mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ KEMET

    KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ

    KEMET(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

    KEMET
    ¥859~税込¥945~
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330nF 16V dc 0603 (1608M) C0603C334K4RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330nF 16V dc 0603 (1608M) C0603C334K4RACTU

    KEMET
    ¥789税込¥868
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    KEMET 0603 X7R及びY5V誘電体. KEMET 0603 サイズ MLCC セラミックコンデンサ AEC Q200 (車載規格に適合)の MLCC SMT コンデンサは、過酷な環境に適した堅牢な設計を採用しています。これらの車載用グレード SMT MLCC セラミックコンデンサは、 C0G 誘電体を備えており、 -55 → +125 ° C の動作温度範囲で高い熱安定性を実現しています。. 特長と利点. 高いリップル電流性能、極めて低い ESR 及び ESL を特長としています。 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 温度安定誘電体 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF). 用途. これらの車載用グレード SMT MLCC コンデンサの代表的な用途には、車内又はエンジンルーム内のミッションクリティカルな車載回路、以下のような安全性が重要になります。 クリティカルタイミング チューニング パルスのある回路 低損失が求められる回路 高電流 バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制、ブロッキング、蓄電。. 承認. AEC Q200 (車載用認定)
    仕様静電容量 = 330nF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330nF 50V dc 0805 (2012M) C0805C334K5RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330nF 50V dc 0805 (2012M) C0805C334K5RACTU

    KEMET
    ¥499税込¥549
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ
    仕様静電容量 = 330nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.9mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ポリエステルコンデンサ(PET) KEMET

    KEMET ポリエステルコンデンサ(PET)

    KEMET
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(20個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • KEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 330nF, ±5% KEMET

    KEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 330nF, ±5%

    KEMET
    ¥329税込¥362
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 330nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 5mmシリーズ = R82許容差 = ±5%温度特性 = PET長さ = 7.2mm奥行き = 3.5mm高さ = 7.5mm寸法 = 3.5 x 7.5 x 7.2mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +105℃リード径 = 0.5mmKEMETミニチュアR82シリーズ. KEMET R82シリーズは、スズめっきワイヤのラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠及び鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ テープアンドリールパッケージングはIEC60286-2に準拠 車載(AEC-Q200)グレードをご用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,1 kV dc, 400 V ac,470pF,±5% KEMET

    KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,1 kV dc, 400 V ac,470pF,±5%

    KEMET
    ¥729税込¥802
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 470pF電圧 = 1 kV dc, 400 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R75自動車規格 = AEC-Q200mm長さ = 10mm奥行き = 3mm高さ = 8mm寸法 = 10 x 3 x 8mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 330nF 5% 1袋 5個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 330nF 5% 1袋 5個入

    KEMET
    ¥749税込¥824
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.33 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:330nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6958-37
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 330nF 5% 1袋 5個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 330nF 5% 1袋 5個入

    KEMET
    ¥849税込¥934
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:330nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6956-38
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 330nF 5% 1袋 500個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 330nF 5% 1袋 500個入

    KEMET
    ¥33,980税込¥37,378
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:330nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-43
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 330nF 5% 1袋 10個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 330nF 5% 1袋 10個入

    KEMET
    ¥949税込¥1,044
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:330nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6951-01
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1kV dc 330nF 5% 1袋 2個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1kV dc 330nF 5% 1袋 2個入

    KEMET
    ¥739税込¥813
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.33 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:330nF●電圧:1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6957-88
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 330nF 5% 1袋 490個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 330nF 5% 1袋 490個入

    KEMET
    ¥38,980税込¥42,878
    1袋(490個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.33 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:330nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6951-55
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 330nF ±10% 1袋 500個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 330nF ±10% 1袋 500個入

    KEMET
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:330nF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 330nF 5% 1袋 900個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 330nF 5% 1袋 900個入

    KEMET
    ¥59,980税込¥65,978
    1袋(900個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.33 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:330nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6960-11
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 330nF 5% 1袋 900個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 330nF 5% 1袋 900個入

    KEMET
    ¥59,980税込¥65,978
    1袋(900個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.33 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:330nF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6950-72
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 330nF ±10% 1袋 10個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 330nF ±10% 1袋 10個入

    KEMET
    ¥669~税込¥736~
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:330nF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 330nF 10% 1袋 700個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 330nF 10% 1袋 700個入

    KEMET
    ¥47,980税込¥52,778
    1袋(700個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:330nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7071-79
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 330nF 10% 1袋 10個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 330nF 10% 1袋 10個入

    KEMET
    ¥799税込¥879
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    KEMET Electronics R523I333050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、および 0.3 μ F 静電容量範囲(静電容量許
    仕様●静電容量:330nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7075-68
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 330nF 5% 1袋 10個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 330nF 5% 1袋 10個入

    KEMET
    ¥859税込¥945
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:330nF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6956-69
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 330nF 0.1 1袋 176個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 330nF 0.1 1袋 176個入

    KEMET
    ¥47,980税込¥52,778
    1袋(176個)
    7日以内出荷
    KEMET R41T は、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の要件に適合する素材製のボックスに収められています。このコンデンサは、「ライン - アース」用途及び「直入れ」用途での電磁干渉( EMI )抑制フィルタで使用され、Y2 / X1 の安全分類が必要です。定格電圧:300 V ac @ 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.0022 → 1 μ F
    仕様●静電容量:330nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:0.1●シリーズ:R41Tアズワン品番65-6949-23
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 330nF 0.1 1袋 2個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 330nF 0.1 1袋 2個入

    KEMET
    ¥949税込¥1,044
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:330nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:0.1●シリーズ:R41Tアズワン品番65-6952-34
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1kV dc 330nF 5% 1セット 288個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1kV dc 330nF 5% 1セット 288個入

    KEMET
    ¥64,980税込¥71,478
    1セット(288個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(288個入り)●静電容量:330nF●電圧:1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-94
  • KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,330nF,±10% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,330nF,±10%

    KEMET
    ¥779税込¥857
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    EN132400 クラス X2 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 10 μF リード間隔: 10.0 37.5 mm 静電容量許容差: 20 、 10 耐候性カテゴリ: 40/110/56 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ +110℃ 100 スクリーニング試験@ 2200 dc 1500 ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。
    仕様静電容量 = 330nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 22.5mm抑制クラス = X2長さ = 26.5mm奥行き = 6mm高さ = 15mm寸法 = 26.5 x 6 x 15mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンパッケージ/ケース = 50%RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330nF 25V dc 0805 (2012M) C0805C334K3RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330nF 25V dc 0805 (2012M) C0805C334K3RACTU

    KEMET
    ¥699税込¥769
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ
    仕様静電容量 = 330nF電圧 = 25V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330nF 50V dc 1206 (3216M) C1206C334K5RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330nF 50V dc 1206 (3216M) C1206C334K5RACTU

    KEMET
    ¥659税込¥725
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
    仕様静電容量 = 330nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.9mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.9mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応