カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • 第一計器(34)
  • コガネイ(32)
  • SMC(28)
  • TDK(16)
  • 鈴木ブロンズ継手(12)
  • brembo(8)
  • omron(オムロン)(7)
  • Festo(7)
  • コノエ(5)
  • TRUSCO(5)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • StarTech.com(5)
  • EPSON(4)
  • 興研(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • ラムマウント(4)
  • Vesrah(4)
  • ATHENA(アテナ)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r-5x-08」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)KEMET
629税込692
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ,400V dc,4.7nF,±5% KEMETKEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ,400V dc,4.7nF,±5%KEMET
779税込857
1袋(10個)
7日以内出荷
KEMET R76シリーズ両面蒸着ポリプロピレンフィルムコンデンサ. KEMET R76シリーズはポリプロピレンフィルム製で、両面蒸着ポリエステルフィルムを電極として使用しています。UL94V-0要件を満たす自消性、耐溶剤性のプラスチックケース入りです。電圧パラメータに応じて2種類の巻線構造が使用されています。. 特長. 静電容量範囲: 100 pF → 15 μF 電圧範囲: 250 → 2000 V dc リード間隔: 7.5 → 37.5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 自己回復機能 車載(AEC-Q200)グレードをリード間隔まで用意 22.5 mm. 用途. スイッチモード電源(SMPS)における抑制 テレビの偏光回路 スナバとシリコン整流素子(SCR)との通信 回路 高電圧及び高電流用途
仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 400V dc許容差 = ±5%シリーズ = R76リード間隔 = 7.5mm長さ = 10mm奥行き = 3mm高さ = 8mm寸法 = 10 x 3 x 8mm末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,1 kV dc, 400 V ac,470pF,±5% KEMETKEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,1 kV dc, 400 V ac,470pF,±5%KEMET
769税込846
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 470pF電圧 = 1 kV dc, 400 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R75自動車規格 = AEC-Q200mm長さ = 10mm奥行き = 3mm高さ = 8mm寸法 = 10 x 3 x 8mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 200V dc 1袋 10個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 200V dc 1袋 10個入KEMET
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
KEMET Goldmax 300シリーズラジアル超安定X8R誘電性コンデンサKEMET goldmax 300シリーズのコンデンサは、最高動作温度が+150℃となっており、極度に高温の用途で高い信頼性を発揮します。X8Rは安定性が非常に高く、印加電圧に対する静電容量の変動はありません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は最小限に抑えられます。Goldmaxスルーホールコン
仕様●静電容量:100nF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X8R●許容差:±5%●寸法:7.11 x 4.07 x 9.14mm●長さ:7.11mm●奥行き:4.07mm●高さ:9.14mm●シリーズ:Goldmax 300●末端仕様:ラジアルアズワン品番65-6970-84