カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- モノタロウ(2)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- Quick Depo(三菱自動車)(1)
- ROHM(2)
- SIEMENS(4)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- VISHAY(1)
- イワツキ(4)
- オルディ(2)
- ハウスホールドジャパン(2)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
- ワゴジャパン(4)
- 京セラ(4)
- 日本モレックス(molex)(1)
- 釜屋電機(2)
- ブランドをもっと見る
「ro1002」の検索結果
特価
関連キーワード

積層セラミックコンデンサ MLCC 10pF 50V dc 0402 1005M 1袋 1000個入
KEMET¥1,698税込¥1,8681袋(1000個)7日以内出荷Cシリーズ。表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード)。温度安定範囲: -55 → +125℃ さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 代表的な用途: デカップリング、バイパス仕様●静電容量:10pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7115-24
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 220 V ac 630 V dc 0.022μF ±10% 1袋 10個入
KEMET¥719税込¥7911袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:0.022μF●電圧:220 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●誘電正接:1.5%アズワン品番65-7088-48
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら