カテゴリ

  • 制御機器(113)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • モノタロウ(13)
  • Panasonic(パナソニック)(464)
  • スバル(323)
  • Optibelt(222)
  • SMC(213)
  • RS PRO(208)
  • 三木プーリ(139)
  • VISHAY(127)
  • ニチコン(121)
  • PMC(95)
  • ホンダ(76)
  • CKD(63)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(63)
  • ノーブランド(49)
  • NSK(日本精工)(48)
  • TRUSCO(48)
  • 雅(44)
  • ParkerTAIYO(41)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(39)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa10」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
113件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KEMET アルミ電解コンデンサ 100V dc 20000μF KEMET

    KEMET アルミ電解コンデンサ 100V dc 20000μF

    KEMET
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 20000μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スタッドマウント寸法 = 51 (Dia.) x 105mm高さ = 105mm直径 = 51mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 22.2mm構造 = アルミ缶シリーズ = ALS70端子タイプ = ねじ止め端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 高分子アルミニウムコンデンサ 16V dc 1000μF KEMET

    KEMET 高分子アルミニウムコンデンサ 16V dc 1000μF

    KEMET
    ¥919税込¥1,011
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12mm奥行き = 12mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = シリンダー形シリーズ = A750誘電正接 = 12%KEMET A750シリーズ. KEMET A750シリーズ表面実装導電性高分子アルミ固体電解コンデンサは、広範囲の温度にわたって優れた安定性及び長い寿命を持つように設計されています。高分子コンデンサは、導電性が高く、動作中に内部に発生する熱を抑えることができます。低ESR特性、高リプル対応、オープン故障モードも含まれます。. 特長. スルーホールフォームファクタ 非常に低いインピーダンス 高リプル電流 105 ℃/2,000時間. 用途. A750シリーズは、産業及び業務用途に最適です。 LEDドライバ電源 ラップトップ電源 携帯電話充電器 コンピュータマザーボード 業務用パワーアンプ 産業用制御システムRoHS指令(10物質対応)対応
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 0.47μF ±10% 1袋 10個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 0.47μF ±10% 1袋 10個入

    KEMET
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタック技術)構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付いています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔
    仕様●静電容量:0.47μF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●リード間隔:10mm●長さ:13mm●奥行き:6mm●高さ:12mm●寸法:13 x 6 x 12mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7088-74
  • コンデンサ 1000μF 250V dc KEMET

    コンデンサ 1000μF 250V dc

    KEMET
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    KEMET ALC80 高性能 CV スナップイン・コンデンサは、幅広いケース・サイズと高リプル電流と長寿命性能を特長とする電圧定格において、高い性能と信頼性を提供します。体積効率により、小型サイズで最大の静電容量性能を実現します。小型サイズで最大の静電容量性能 長寿命、+105 ℃ で最大 9,000 時間( VR、IR を適用) 高リプル電流 優れた耐サージ電圧
    仕様●静電容量:1000μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 Dia. x 50mm●高さ:50mm●動作温度 Min:-40℃●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:178mΩアズワン品番65-7119-99
  • コンデンサ 10000μF 50V dc KEMET

    コンデンサ 10000μF 50V dc

    KEMET(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    AEC-Q200認定。ALS36 / 37シリーズ。Kemet ALS36 / 37シリーズねじ端子型コンデンサは、さまざまなケースサイズと定格電圧に対応し、単位体積あたりの高CVと高リプル電流が組み合わされ、長寿命となっています。 これらのシリーズは、周波数コンバータ、無停電電源装置(UPS)システム、スイッチモード電源(SMPS)など、高い信頼性と長い想定寿命が要求される
    仕様●静電容量:10000μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:34.93 x 79.38mm●高さ:79.38mm●長さ:79.38mm●動作温度 Min:-40℃●直径:34.93mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:12.7mm●等価直列抵抗:18 mΩ @ 20 Hz, 24 mΩ @ 120 Hzアズワン品番65-7123-18
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.1kV dc 10% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.1kV dc 10%

    KEMET
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
    仕様●電圧:1.1kV dc●許容差:10%●シリーズ:M-SERIES
  • フィルムコンデンサ 1300V dc 400μF 10% 1袋 4個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 1300V dc 400μF 10% 1袋 4個入

    KEMET
    ¥87,980税込¥96,778
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
    仕様●静電容量:400μF●電圧:1300V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:50mm●長さ:133mm●等価直列抵抗:1.7mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7103-08
  • タンタルコンデンサ 10μF 50V dc 7343-31 KEMET

    タンタルコンデンサ 10μF 50V dc 7343-31

    KEMET
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    KEMET Electronics の 10 uF タンタル静電容量は、200 ℃ の高温対応で、標準金めっき終端を備えています。また、このサージ電流も利用可能で、200 ℃ で加速されたエージングは 100 % 安定状態です静電容量許容差は 10 % です その高さは最大 3.1mm です 漏洩電流: 5000 nA
    仕様●テクノロジー:二酸化マンガン●静電容量:10μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●許容差:10%●シリーズ:T500●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7033-63
  • コンデンサ 1000μF 250V dc 1セット 100個入 KEMET

    コンデンサ 1000μF 250V dc 1セット 100個入

    KEMET
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(100個入り)●静電容量:1000μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 Dia. x 50mm●高さ:50mm●動作温度 Min:-40℃●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:178mΩアズワン品番65-7118-36
  • タンタルコンデンサ 100μF 25V dc 7343-31 KEMET

    タンタルコンデンサ 100μF 25V dc 7343-31

    KEMET
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    KEMET有機コンデンサ(KO-CAP)は、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低ESRを実現し、高周波数で静電容量の保持性能が向上しています。積層セラミックの低 ESR、アルミ電解の高静電容量、タンタルの体積効率を単一の表面実装パッケージに統合しています。電解液ベースのコンデンサとは異なり、動作寿命が非常に長く、高いリプル電流性
    仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:100μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●許容差:±20%●シリーズ:KO-CAP●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7033-51
  • コンデンサ 1000μF 400V dc 1セット 36個入 KEMET

    コンデンサ 1000μF 400V dc 1セット 36個入

    KEMET
    ¥78,980税込¥86,878
    1セット(36個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(36個入り)●静電容量:1000μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:40 Dia. x 60mm●高さ:60mm●動作温度 Min:-40℃●直径:40mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm●漏れ電流:2.4 mAアズワン品番65-7131-89
  • タンタルコンデンサ 10μF 16V dc 3528-21 1袋 5個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 10μF 16V dc 3528-21 1袋 5個入

    KEMET
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:10μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●等価直列抵抗:100mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6923-05
  • タンタルコンデンサ 10μF 35V dc 7343-31 1袋 2個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 10μF 35V dc 7343-31 1袋 2個入

    KEMET
    ¥919税込¥1,011
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:10μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:120mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:2.8mm●寸法:7.3 x 4.3 x 2.8mm●シリーズ:T598●電解質の種類:ソリッド●極性あり:極性アズワン品番65-7034-64
  • タンタルコンデンサ 10μF 10V dc 3216-18 1袋 10個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 10μF 10V dc 3216-18 1袋 10個入

    KEMET
    ¥849税込¥934
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:10μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3216-18●等価直列抵抗:80mΩ●許容差:±20%●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●シリーズ:T525●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7043-76
  • タンタルコンデンサ 100μF 25V dc 7343-31 1袋 2個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 100μF 25V dc 7343-31 1袋 2個入

    KEMET
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    5mΩまで下がるESR値温度と電圧の変動に対して安定した静電容量エージング効果なし高リップル処理優れた容積効率高周波静電容量保持100%加速の定常状態経過100%サージ電流試験済みハロゲンフリーエポキシ用途用途には、DC/DCコンバータ、オーディオ/サウンド回路(携帯電話/基地局、スマートフォン、MP3プレーヤー)、電源入力、ポータブル電子機器(ノートブックPC、ディスプレイ、SSD、HDD及びUSB、デジタルカメラ、GPSナビゲーションシステム、WiFiモジュール)、通信、家庭用電化製品(分析/テスト機器、高速サーバー)、12→48Vの電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流実装、回路、高密度実装回路などがあります。
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:60mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 2.8mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6919-55
  • タンタルコンデンサ 100μF 10V dc 3528-21 1袋 5個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 100μF 10V dc 3528-21 1袋 5個入

    KEMET
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●等価直列抵抗:70mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6926-99
  • タンタルコンデンサ 100μF 16V dc 7343-20 1袋 2個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 100μF 16V dc 7343-20 1袋 2個入

    KEMET
    ¥899税込¥989
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●誘電体材料:タンタル●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-20●等価直列抵抗:50mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:T545●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7167-47
  • タンタルコンデンサ 10μF 50V dc 7343-31 1セット 500個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 10μF 50V dc 7343-31 1セット 500個入

    KEMET
    ¥689,800税込¥758,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:二酸化マンガン●静電容量:10μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●許容差:10%●シリーズ:T500●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7033-62
  • タンタルコンデンサ 100μF 6.3V dc 3528-21 1セット 5個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 100μF 6.3V dc 3528-21 1セット 5個入

    KEMET
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    KEMET の有機コンデンサは、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低 ESR を実現し、高周波域で静電容量の保持性能を向上させます。静電容量は 100 uF で、55 m Ω の ESR を発揮します。静電容量: 100 uFC 許容差20 % ESR : 55 m Ω 最低動作温度: -55 ℃ 最大動作温度: +125 C 定格電圧: 6.3 V dc
  • タンタルコンデンサ 10μF 16V dc 3528-21 1セット 2000個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 10μF 16V dc 3528-21 1セット 2000個入

    KEMET
    ¥269,800税込¥296,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:10μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●等価直列抵抗:100mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6919-95
  • タンタルコンデンサ 100μF 6.3V dc 3216-18 1袋 5個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 100μF 6.3V dc 3216-18 1袋 5個入

    KEMET
    ¥829税込¥912
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    5mΩまでのESR値温度と電圧の変動に対して安定した静電容量エージング効果なし高リップル処理優れた容積効率高周波静電容量保持100%加速の定常状態経過ハロゲンフリーエポキシ用途主な用途には、DC/DCコンバータ、オーディオ/サウンド回路(携帯電話/基地局、スマートフォン、MP3プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブックPC、ディスプレイ、SSD、HDDsandUSB、デジタルカメラ、GPSナビゲーションシステム、WiFiモジュール)、通信、家庭用電化製品(分析/テスト機器、高速サーバー)、12→48Vの電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流回路、実装電流回路、高密度実装基板、高密度実装デバイスなどがあります
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3216-18●等価直列抵抗:35mΩ●許容差:±20%●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7047-24
  • タンタルコンデンサ 10μF 10V dc 3216-18 1セット 2000個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 10μF 10V dc 3216-18 1セット 2000個入

    KEMET
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:10μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3216-18●等価直列抵抗:80mΩ●許容差:±20%●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●シリーズ:T525●電解質の種類:ソリッド●極性あり:極性アズワン品番65-7043-29
  • タンタルコンデンサ 100μF 25V dc 7343-31 1セット 500個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 100μF 25V dc 7343-31 1セット 500個入

    KEMET
    ¥329,800税込¥362,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:60mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 2.8mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7027-54
  • タンタルコンデンサ 100μF 25V dc 7343-31 1セット 500個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 100μF 25V dc 7343-31 1セット 500個入

    KEMET
    ¥329,800税込¥362,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:100μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●許容差:±20%●シリーズ:KO-CAP●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7026-17
  • KEMET コンデンサ 10μF, ,50V dc, EDK106M050A9GAA KEMET

    KEMET コンデンサ 10μF, ,50V dc, EDK106M050A9GAA

    KEMET
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 10μF電圧 = 50V dc実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.6 x 6.6 x 5.4mm高さ = 5.4mm長さ = 6.6mm奥行き = 6.6mm動作温度 Min = -40℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 1.8mmリップル電流 = 35mA誘電正接 = 12%RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET コンデンサ 100μF, ,25V dc, EXV107M025A9HAA KEMET

    KEMET コンデンサ 100μF, ,25V dc, EXV107M025A9HAA

    KEMET
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 100μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.6 x 6.6 x 7.7mm高さ = 7.7mm長さ = 6.6mm奥行き = 6.6mm動作温度 Min = -55℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 1.8mm漏れ電流 = 25 μA%誘電正接 = 14%RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET コンデンサ 1000μF, ,400V dc, ALS30A102KE400 KEMET

    KEMET コンデンサ 1000μF, ,400V dc, ALS30A102KE400

    KEMET
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    7日以内出荷
    AEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31 シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、幅広いケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命を実現しています。主な用途には、電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定を必要とする通信機器における平滑化処理、蓄電、パルス操作が含まれています。. 特長:. 小型 最大20000時間の長寿命 リップル電流耐性が高い 優れた耐サージ電圧性能 M5ねじ付きアルミインサート端子. 用途. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が求められる産業、業務用途に適しています。たとえば、周波数コンバータ、無停電電源装置、スイッチング電源などに使われています。
    仕様静電容量 = 1000μF電圧 = 400V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 51 (Dia.) x 82mm高さ = 82mm長さ = 82mm動作温度 Min = -40℃直径 = 51mm動作温度 Max = +85℃リップル電流 = 5.8ARoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET コンデンサ 10000μF, ,63V dc, ALS30A103DE063 KEMET

    KEMET コンデンサ 10000μF, ,63V dc, ALS30A103DE063

    KEMET
    ¥139,800税込¥153,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    AEC-Q200。ねじとワッシャは付属していません。KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、幅広いケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命を実現しています。主な用途には、電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定を必要とする通信機器における平滑化処理、蓄電、パルス操作が含まれています。これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が求められる産業、業務用途に適しています。たとえば、周波数コンバータ、無停電電源装置、スイッチング電源などに使われています。小型 最大20000時間の長寿命 リップル電流耐性が高い 優れた耐サージ電圧性能 M5ねじ付きアルミインサート端子
    仕様静電容量:10000μF、電圧:63V dc、実装タイプ:スクリューターミナル、テクノロジー:アルミ電解、寸法:36 (Dia.) x 82mm、高さ:82mm、長さ:82mm、動作温度 Min:-40℃、直径:36mm、動作温度 Max:+85℃、等価直列抵抗:17mΩ静電容量 = 10000μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 36 (Dia.) x 82mm高さ = 82mm長さ = 82mm動作温度 Min = -40℃直径 = 36mm動作温度 Max = +85℃等価直列抵抗 = 17mΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性高分子アルミ電解コンデンサ 100μF 50 V dc 57.5 V dc 1セット 2個入 KEMET

    導電性高分子アルミ電解コンデンサ 100μF 50 V dc 57.5 V dc 1セット 2個入

    KEMET
    ¥869税込¥956
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:50 V dc, 57.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:24mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:4 mm, 12mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.4mm●シリーズ:A768●リップル電流:2150mAアズワン品番65-7106-21
  • 導電性高分子アルミ電解コンデンサ 100μF 50 V dc 57.5 V dc 1セット 250個入 KEMET

    導電性高分子アルミ電解コンデンサ 100μF 50 V dc 57.5 V dc 1セット 250個入

    KEMET
    ¥75,980税込¥83,578
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは、50 V dc で動作し、静電容量許容差が ± 20 % の静電容量範囲は 100 uF のコンデンサです。最大動作温度は 125 ℃ で、リプル電流は寸法は 10 x 12.2mm です。静電容量: 100 uF 定格電圧 50 V リップル電流: 2、150 mA 寸法: 10 x 12.2mm 許容差20 %
    仕様●入数:1リール(250個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:50 V dc, 57.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:24mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:4 mm, 12mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.4mm●シリーズ:A768●直径:10mmアズワン品番65-7102-75
  • フィルムコンデンサ 1100V dc 240μF 10% 1袋 5個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 1100V dc 240μF 10% 1袋 5個入

    KEMET
    ¥61,980税込¥68,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
    仕様●静電容量:240μF●電圧:1100V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:101mm●等価直列抵抗:1.8mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7098-80
  • フィルムコンデンサ 1100V dc 1100μF 10% 1袋 4個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 1100V dc 1100μF 10% 1袋 4個入

    KEMET
    ¥109,800税込¥120,780
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
    仕様●静電容量:1100μF●電圧:1100V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:50mm●長さ:233mm●等価直列抵抗:1.4mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7096-45
  • フィルムコンデンサ 1100V dc 460μF 10% 1袋 5個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 1100V dc 460μF 10% 1袋 5個入

    KEMET
    ¥79,980税込¥87,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:460μF●電圧:1100V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:178.5mm●等価直列抵抗:1.5mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7093-98
  • タンタルコンデンサ 150μF 10V dc 7343-20 1袋 2個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 150μF 10V dc 7343-20 1袋 2個入

    KEMET
    ¥989税込¥1,088
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:150μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-20●許容差:±10%●シリーズ:KO-CAP●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7025-78
  • タンタルコンデンサ 150μF 10V dc 7343-19 1袋 5個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 150μF 10V dc 7343-19 1袋 5個入

    KEMET
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:150μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-19●等価直列抵抗:25mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.8mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6922-20
  • タンタルコンデンサ 150μF 10V dc 7343-31 1袋 2個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 150μF 10V dc 7343-31 1袋 2個入

    KEMET
    ¥679税込¥747
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:150μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●許容差:±10%●シリーズ:KO-CAP●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7033-69
  • タンタルコンデンサ 150μF 10V dc 7343-19 1セット 1000個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 150μF 10V dc 7343-19 1セット 1000個入

    KEMET
    ¥269,800税込¥296,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:150μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-19●等価直列抵抗:25mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.8mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7040-95
  • タンタルコンデンサ 150μF 10V dc 7343-31 1セット 500個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 150μF 10V dc 7343-31 1セット 500個入

    KEMET
    ¥83,980税込¥92,378
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    KEMET有機コンデンサ(KO-CAP)は、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低ESRを実現し、高周波数で静電容量の保持性能が向上しています。積層セラミックの低 ESR、アルミ電解の高静電容量、タンタルの体積効率を単一の表面実装パッケージに統合しています。設計の強化と厳選された材質のアップグレードにより、85 ℃ / 85 % RH の定格電
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:150μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●許容差:±10%●シリーズ:KO-CAP●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7029-62
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.5kV dc 10% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.5kV dc 10%

    KEMET
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電圧:1.5kV dc●許容差:10%●シリーズ:M-SERIES