カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- エスコ(15)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ROHM(2)
- Texas Instruments(2)
- BALLUFF(2)
- RS PRO(2)
- DiodesZetex(2)
- TOA(1)
- 東芝(1)
- 富士電機(1)
- ベッセル(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 三木プーリ(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- MKカシヤマ(1)
- 中発販売(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「sc30a」の検索結果

KEMET コモンモードノイズフィルタ SC
KEMET¥4,698税込¥5,1681袋(5個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 3 mHシリーズ = SCDC抵抗 = 30mΩ電流 Max = 10 A寸法 = 34 x 24 x 33mm動作温度範囲 = -25 → +45 ℃取り付けタイプ = スルーホール高さ = 33mmKemet SC-Jシリーズ端子ベースタイプコモンモードチョーク. Kemet SCコイル、SC-J端子ベースタイプAC ラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 最大定格電流: 18 A 最低DC抵抗: 7 mΩ 最大インダクタンス: 8 mHRoHS指令(10物質対応)対応