カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • モノタロウ(5)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(9)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(27)
  • MAZDA(マツダ)(37)
  • SAMTEC(31)
  • SUGICO(スギコ)(19)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
  • イスカル(8)
  • イマオコーポレーション(10)
  • シンコー(17)
  • タンガロイ(9)
  • ノーブランド(14)
  • ホンダ(23)
  • ヤガミ(11)
  • ヤマダコーポレーション(9)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(12)
  • 大阪魂(16)
  • 山金工業(29)
  • 東日製作所(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sh-12」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コモンモードチョークコイル SH 0.35 μH 1箱 100個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SH 0.35 μH 1箱 100個入

    KEMET
    ¥31,980税込¥35,178
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    KEMET SH コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC 電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛 (Ni-Zn) フェライトコア 動作温度範囲 :-25 ℃ ~ +80 ℃ (SH-132 および SH-432:-25 ℃ ~ +60 ℃ を除く ) 用途 Visual Equipment ( AV 機器) OA機器 デジタル家電 家庭用電気
    仕様●インダクタンス:0.35 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:11mΩ●電流 Max:3.0 A●寸法:12 x 9.5 x 14mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7134-79
  • コモンモードチョークコイル SH 0.35 μH 1袋 5個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SH 0.35 μH 1袋 5個入

    KEMET
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:0.35 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:11mΩ●電流 Max:3.0 A●寸法:12 x 9.5 x 14mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7123-47
  • コモンモードチョークコイル SH 1.5 μH 1箱 100個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SH 1.5 μH 1箱 100個入

    KEMET
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:1.5 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:20mΩ●電流 Max:3.0 A●寸法:12 x 9.5 x 14mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7133-39
  • コモンモードチョークコイル SH 1.5 μH 1袋 5個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SH 1.5 μH 1袋 5個入

    KEMET
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMET SH コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC 電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛 (Ni-Zn) フェライトコア 動作温度範囲 :-25 ℃ ~ +80 ℃ (SH-132 および SH-432:-25 ℃ ~ +60 ℃ を除く ) 用途 Visual Equipment ( AV 機器) OA機器 デジタル家電 家庭用電気
  • コモンモードチョークコイル SH 7.5 μH 1箱 500個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SH 7.5 μH 1箱 500個入

    KEMET
    ¥169,800税込¥186,780
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    KEMET SH コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC 電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛 (Ni-Zn) フェライトコア 動作温度範囲 :-25 ℃ ~ +80 ℃ (SH-132 および SH-432:-25 ℃ ~ +60 ℃ を除く ) 用途 Visual Equipment ( AV 機器) OA機器 デジタル家電 家庭用電気
  • コモンモードチョークコイル SH 15 μH 1箱 500個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SH 15 μH 1箱 500個入

    KEMET
    ¥159,800税込¥175,780
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    KEMET SH コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC 電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛 (Ni-Zn) フェライトコア 動作温度範囲 :-25 ℃ ~ +80 ℃ (SH-132 および SH-432:-25 ℃ ~ +60 ℃ を除く ) 用途 Visual Equipment ( AV 機器) OA機器 デジタル家電 家庭用電気
    仕様●インダクタンス:15 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:10mΩ●電流 Max:2.1 A●寸法:10 x 12 x 12.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7122-87
  • コモンモードチョークコイル SH 15 μH 1袋 5個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SH 15 μH 1袋 5個入

    KEMET
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:15 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:10mΩ●電流 Max:2.1 A●寸法:10 x 12 x 12.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●高さ:12mmアズワン品番65-7120-70
  • コモンモードチョークコイル SH 0.5 μH 1袋 5個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SH 0.5 μH 1袋 5個入

    KEMET
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:0.5 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:16mΩ●電流 Max:3.0 A●寸法:10 x 12 x 12.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:150V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7133-37
  • コモンモードチョークコイル SH 0.5 μH 1箱 500個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SH 0.5 μH 1箱 500個入

    KEMET
    ¥169,800税込¥186,780
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    KEMETSHコイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛(Ni-Zn)フェライトコア動作温度範囲:-25℃~+80℃(SH-132およびSH-432:-25℃~+60℃を除く)用途VisualEquipment(AV機器)OA機器デジタル家電家庭用電気製品電源
    仕様●インダクタンス:0.5 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:16mΩ●電流 Max:3.0 A●寸法:10 x 12 x 12.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:150V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7117-15