カテゴリ
- 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- SMC(38)
- ホンダ(37)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](35)
- TRUSCO(19)
- 日東工器(14)
- タンガロイ(12)
- NewHikari(12)
- アライドテレシス(12)
- MAZDA(マツダ)(11)
- 紀寺商事(11)
- 富士電機(10)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(10)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](10)
- シンコー(9)
- SONY(ソニー)(9)
- ノーブランド(9)
- SUGICO(スギコ)(8)
- HiKOKI(ハイコーキ)(8)
- ブランドをもっと見る
「sh100」の検索結果

コモンモードチョークコイル SH 0.35 μH 1箱 100個入
KEMET¥31,980税込¥35,1781箱(100個)7日以内出荷KEMET SH コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC 電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛 (Ni-Zn) フェライトコア 動作温度範囲 :-25 ℃ ~ +80 ℃ (SH-132 および SH-432:-25 ℃ ~ +60 ℃ を除く ) 用途 Visual Equipment ( AV 機器) OA機器 デジタル家電 家庭用電気仕様●インダクタンス:0.35 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:11mΩ●電流 Max:3.0 A●寸法:12 x 9.5 x 14mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7134-79
コモンモードチョークコイル SH 1.5 μH 1箱 100個入
KEMET¥34,980税込¥38,4781箱(100個)7日以内出荷仕様●インダクタンス:1.5 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:20mΩ●電流 Max:3.0 A●寸法:12 x 9.5 x 14mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7133-39
コモンモードチョークコイル SH 1.5 μH 1袋 5個入
KEMET¥1,998~税込¥2,198~1袋(5個)7日以内出荷KEMET SH コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC 電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛 (Ni-Zn) フェライトコア 動作温度範囲 :-25 ℃ ~ +80 ℃ (SH-132 および SH-432:-25 ℃ ~ +60 ℃ を除く ) 用途 Visual Equipment ( AV 機器) OA機器 デジタル家電 家庭用電気
コモンモードチョークコイル SH 7.5 μH 1箱 500個入
KEMET¥169,800税込¥186,7801箱(500個)7日以内出荷KEMET SH コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC 電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛 (Ni-Zn) フェライトコア 動作温度範囲 :-25 ℃ ~ +80 ℃ (SH-132 および SH-432:-25 ℃ ~ +60 ℃ を除く ) 用途 Visual Equipment ( AV 機器) OA機器 デジタル家電 家庭用電気
コモンモードチョークコイル SH 15 μH 1箱 500個入
KEMET¥159,800税込¥175,7801箱(500個)7日以内出荷KEMET SH コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC 電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛 (Ni-Zn) フェライトコア 動作温度範囲 :-25 ℃ ~ +80 ℃ (SH-132 および SH-432:-25 ℃ ~ +60 ℃ を除く ) 用途 Visual Equipment ( AV 機器) OA機器 デジタル家電 家庭用電気仕様●インダクタンス:15 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:10mΩ●電流 Max:2.1 A●寸法:10 x 12 x 12.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7122-87
コモンモードチョークコイル SH 15 μH 1袋 5個入
KEMET¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷仕様●インダクタンス:15 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:10mΩ●電流 Max:2.1 A●寸法:10 x 12 x 12.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●高さ:12mmアズワン品番65-7120-70
コモンモードチョークコイル SH 0.5 μH 1袋 5個入
KEMET¥2,198税込¥2,4181袋(5個)7日以内出荷仕様●インダクタンス:0.5 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:16mΩ●電流 Max:3.0 A●寸法:10 x 12 x 12.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:150V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7133-37
コモンモードチョークコイル SH 0.35 μH 1袋 5個入
KEMET¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷仕様●インダクタンス:0.35 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:11mΩ●電流 Max:3.0 A●寸法:12 x 9.5 x 14mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7123-47
コモンモードチョークコイル SH 0.5 μH 1箱 500個入
KEMET¥169,800税込¥186,7801箱(500個)7日以内出荷KEMETSHコイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛(Ni-Zn)フェライトコア動作温度範囲:-25℃~+80℃(SH-132およびSH-432:-25℃~+60℃を除く)用途VisualEquipment(AV機器)OA機器デジタル家電家庭用電気製品電源仕様●インダクタンス:0.5 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:16mΩ●電流 Max:3.0 A●寸法:10 x 12 x 12.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:150V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7117-15
コモンモードチョークコイル SH 1.7 μH 1箱 500個入
KEMET¥189,800税込¥208,7801箱(500個)7日以内出荷KEMET SH コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC 電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛 (Ni-Zn) フェライトコア 動作温度範囲 :-25 ℃ ~ +80 ℃ (SH-132 および SH-432:-25 ℃ ~ +60 ℃ を除く ) 用途 Visual Equipment ( AV 機器) OA機器 デジタル家電 家庭用電気仕様●インダクタンス:1.7 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:81mΩ●電流 Max:1.0 A●寸法:10 x 10.5 x 9mm●動作温度範囲:-25 ℃ → + 60 ℃●線数:3●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+60℃アズワン品番65-7118-66
コモンモードチョークコイル SH 1.7 μH 1袋 5個入
KEMET¥2,498税込¥2,7481袋(5個)7日以内出荷仕様●インダクタンス:1.7 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:81mΩ●電流 Max:1.0 A●寸法:10 x 10.5 x 9mm●動作温度範囲:-25 ℃ → + 60 ℃●線数:3●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+60℃アズワン品番65-6952-17
コモンモードチョークコイル SHO 99 μ H 1箱 1000個入
KEMET¥229,800税込¥252,7801箱(1000個)7日以内出荷仕様●インダクタンス:99 μ H●シリーズ:SHO●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:120mΩ●電流 Max:0.8 A●寸法:5 x 7.5 x 7.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●奥行き:5.0mmアズワン品番65-7134-14
コモンモードチョークコイル SHO 3.9 μH 1箱 1000個入
KEMET¥179,800税込¥197,7801箱(1000個)7日以内出荷仕様●インダクタンス:3.9 μH●シリーズ:SHO●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:10mΩ●電流 Max:4.0 A●寸法:7.5 x 11 x 11mm●動作温度範囲:-25 ℃+70 → ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+70℃アズワン品番65-7133-08
コモンモードチョークコイル SHO 0.6 μH 1箱 1000個入
KEMET¥179,800税込¥197,7801箱(1000個)7日以内出荷KEMET SHO コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC 電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛 (Ni-Zn) フェライトコア 動作温度範囲 :-25 ℃ → +70 ℃ (Sho-303:-25 ℃ → +75 ℃、SHE-402 および SHE-501:-25 ℃ → +80 ℃ を除く ) 用途 Visual Equipment ( AV 機器)仕様●インダクタンス:0.6 μH●シリーズ:SHO●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:10mΩ●電流 Max:4.0 A●寸法:7.5 x 11 x 11mm●動作温度範囲:-25 ℃+70 → ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7136-96