カテゴリ
- 制御機器(29)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- コガネイ(30)
- 新ダイワ(27)
- THK(13)
- Sensata / Crydom(12)
- ノーブランド(10)
- アズワン(3)
- ニッサチェイン(3)
- 摂津金属工業(3)
- タンガロイ(2)
- 三陽金属(ERBA)(2)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- ケナメタル(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- MARUTO(大久保製作所)(1)
- WIDIN(1)
- 日本ケミコン(1)
- ニッサン(1)
- RED LION(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ssr25」の検索結果

コモンモードチョークコイル SSR10V 1袋 5個入
KEMET¥1,498~税込¥1,648~1袋(5個)7日以内出荷KEMET SSR コイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、メーカー独自の高透磁率フェライト S15H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズカウンタ測定フィールドで役立ちます。独自の S15H フェライト材 高透磁率 非分割ボビンによる大インダクタンスです 小型、低プロファイル、軽量です 動作温度範囲:
コモンモードチョークコイル SSR10VS
KEMET¥519税込¥5711個7日以内出荷仕様●インダクタンス:32MH●シリーズ:SSR10VS●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.265Ω●電流 Max:1.6 A●寸法:25.5 x 20 x 31mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●長さ:25.5mmアズワン品番65-6914-45
コモンモードチョークコイル SSR10H 1袋 5個入
KEMET¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷KEMET SSR コイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライト S15H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズ対策分野に役立ちます。独自の S15H フェライト材 高透磁率 非分割ボビンによる大インダクタンスです 小型、低プロファイル、軽量です 動作温度範囲: -25 → +120 ℃ 難
コモンモードチョークコイル SSR10HS 1袋 5個入
KEMET¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷KEMETSSRコイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、メーカー独自の高透磁率フェライトS15Hコアを使用して設計されており、さまざまなノイズカウンタ測定フィールドで役立ちます。独自のS15Hフェライト材高透磁率分割ボビンにより、幅広い周波数範囲で高インピーダンスを実現します小型、低プロファイル、軽量です動作温度範囲:-25→+120℃用途オーディオビジュアル機器OA機器デジタル家電製品電源
コモンモードチョークコイル SSR10VS 1袋 5個入
KEMET¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷KEMET SSR コイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、メーカー独自の高透磁率フェライト S15H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズカウンタ測定フィールドで役立ちます。独自の S15H フェライト材 高透磁率 分割ボビンにより、幅広い周波数範囲で高インピーダンスを実現します 小型、低プロファイ
コモンモードチョークコイル SSR10H 1袋 5個入
KEMET¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷KEMET SSR コイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、メーカー独自の高透磁率フェライト S15H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズカウンタ測定フィールドで役立ちます。独自の S15H フェライト材 高透磁率 非分割ボビンによる大インダクタンスです 小型、低プロファイル、軽量です 動作温度範囲:仕様●インダクタンス:22 mH●シリーズ:SSR10H●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.65Ω●電流 Max:800 mA●寸法:22 x 18 x 13.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃アズワン品番65-7030-29
コモンモードチョークコイル SSR10V 1袋 5個入
KEMET¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷KEMETSSRコイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、メーカー独自の高透磁率フェライトS15Hコアを使用して設計されており、さまざまなノイズカウンタ測定フィールドで役立ちます。独自のS15Hフェライト材高透磁率非分割ボビンによる大インダクタンスです小型、低プロファイル、軽量です動作温度範囲:-25→+120℃用途オーディオビジュアル機器OA機器デジタル家電製品電源仕様●インダクタンス:1.6 mH●シリーズ:SSR10V●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.06Ω●電流 Max:3 A●寸法:23.5 x 13 x 21mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃アズワン品番65-6917-14
コモンモードチョークコイル SSR10VS 1セット 100個入
KEMET¥19,980~税込¥21,978~1セット(100個)7日以内出荷KEMET SSR コイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライト S15H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズ対策分野に役立ちます。独自の S15H フェライト材 高透磁率 分割ボビンにより、幅広い周波数範囲で高インピーダンスを実現します 小型、低プロファイル、軽量です 動作温
コモンモードチョークコイル SSR10V 1セット 100個入
KEMET¥22,980税込¥25,2781セット(100個)7日以内出荷KEMET SSR コイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、メーカー独自の高透磁率フェライト S15H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズカウンタ測定フィールドで役立ちます。独自の S15H フェライト材 高透磁率 非分割ボビンによる大インダクタンスです 小型、低プロファイル、軽量です 動作温度範囲:仕様●入数:1トレイ(100個入り)●インダクタンス:14 mH●シリーズ:SSR10V●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.37Ω●電流 Max:1.1 A●寸法:23.5 x 13 x 21mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃アズワン品番65-6918-32
コモンモードチョークコイル SSR10H 1セット 60個入
KEMET¥12,980税込¥14,2781セット(60個)7日以内出荷KEMET SSR コイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライト S15H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズ対策分野に役立ちます。独自の S15H フェライト材 高透磁率 非分割ボビンによる大インダクタンスです 小型、低プロファイル、軽量です 動作温度範囲: -25 → +120 ℃ 難
コモンモードチョークコイル SSR10H 1セット 60個入
KEMET¥15,980税込¥17,5781セット(60個)7日以内出荷KEMET SSR コイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、メーカー独自の高透磁率フェライト S15H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズカウンタ測定フィールドで役立ちます。独自の S15H フェライト材 高透磁率 非分割ボビンによる大インダクタンスです 小型、低プロファイル、軽量です 動作温度範囲:仕様●入数:1トレイ(60個入り)●インダクタンス:3.4 mH●シリーズ:SSR10H●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.11Ω●電流 Max:2.2 A●寸法:22 x 18 x 13.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃アズワン品番65-6918-47
コモンモードチョークコイル SSR10VS 1セット 100個入
KEMET¥19,980税込¥21,9781セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(100個入り)●インダクタンス:2.6 mH●シリーズ:SSR10VS●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.1Ω●電流 Max:2.2 A●寸法:23.5 x 13 x 21mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃アズワン品番65-7108-99
コモンモードチョークコイル SSR10V 1セット 100個入
KEMET¥19,980~税込¥21,978~1セット(100個)7日以内出荷KEMET SSR コイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライト S15H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズ対策分野に役立ちます。独自の S15H フェライト材 高透磁率 分割ボビンにより、幅広い周波数範囲で高インピーダンスを実現します 小型、低プロファイル、軽量です 動作温
コモンモードチョークコイル SSR10H 1セット 60個入
KEMET¥12,980税込¥14,2781セット(60個)7日以内出荷KEMETSSRコイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライトS15Hコアを使用して設計されており、さまざまなノイズ対策分野に役立ちます。独自のS15Hフェライト材高透磁率非分割ボビンによる大インダクタンスです小型、低プロファイル、軽量です動作温度範囲:-25→+120℃難燃性ベース及びボビン用途オーディオビジュアル機器OA機器デジタル家電製品電源仕様●入数:1トレイ(60個入り)●インダクタンス:17 mH です●シリーズ:SSR10H●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.48Ω●電流 Max:1 A●寸法:22 x 18 x 13.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃アズワン品番65-6921-02
コモンモードチョークコイル SSR10HS 1セット 60個入
KEMET¥12,980~税込¥14,278~1セット(60個)7日以内出荷KEMET SSR コイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライト S15H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズ対策分野に役立ちます。独自の S15H フェライト材 高透磁率 分割ボビンにより、幅広い周波数範囲で高インピーダンスを実現します 小型、低プロファイル、軽量です 動作温