カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • 前田シェルサービス(12)
  • プラス[家具](10)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(7)
  • SAMTEC(4)
  • RIDGID(日本エマソン)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • サンドビック(1)
  • スバル(1)
  • アキュレイト(1)
  • SUNSTAR(サンスター)(1)
  • CST×ミリオン(1)
  • マルツエレック(1)
  • 日本エレパーツ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-107a」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Kemet タンタルコンデンサ,100μF,4V dc,3216-18,T491A107M004AT KEMET

    Kemet タンタルコンデンサ,100μF,4V dc,3216-18,T491A107M004AT

    KEMET
    559税込615
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 4V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3216-18等価直列抵抗 = 4Ωリード間隔 = 1.2mm許容差 = ±20%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.5mmシリーズ = T491電解質の種類 = ソリッド℃末端仕様 = はんだ%RoHS指令(10物質対応)対応
  • タンタルコンデンサ 100μF 6.3V dc 3216-18 1袋 5個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 100μF 6.3V dc 3216-18 1袋 5個入

    KEMET
    989税込1,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    5mΩまでのESR値温度と電圧の変動に対して安定した静電容量エージング効果なし高リップル処理優れた容積効率高周波静電容量保持100%加速の定常状態経過ハロゲンフリーエポキシ用途主な用途には、DC/DCコンバータ、オーディオ/サウンド回路(携帯電話/基地局、スマートフォン、MP3プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブックPC、ディスプレイ、SSD、HDDsandUSB、デジタルカメラ、GPSナビゲーションシステム、WiFiモジュール)、通信、家庭用電化製品(分析/テスト機器、高速サーバー)、12→48Vの電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流回路、実装電流回路、高密度実装基板、高密度実装デバイスなどがあります
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3216-18●等価直列抵抗:35mΩ●許容差:±20%●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7047-24