カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • モノタロウ(1)
  • コガネイ(125)
  • イチネンTASCO(22)
  • 堀内機械(9)
  • ニッサン(8)
  • ParkerTAIYO(6)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • サンコー(三甲)(3)
  • azbil(旧:山武)(3)
  • KITACO(3)
  • SMC(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • CKD(2)
  • TRUSCO(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • エコリカ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta2-c」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 200V dc C322C101J2G5TA KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 200V dc C322C101J2G5TAKEMET
8,598税込9,458
1袋(500個)
7日以内出荷
Goldmax 300シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. C0G誘電体 均一なコーティング ラジアル
仕様実装タイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 5.08 x 3.81 x 6.6mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.81mm高さ = 6.6mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)200dc静電容量100pFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 200V dc C315C100J2G5TA KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 200V dc C315C100J2G5TAKEMET
7,598税込8,358
1袋(500個)
7日以内出荷
Goldmax 300シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. C0G誘電体 均一なコーティング ラジアル
仕様実装タイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.81 x 3.3 x 5.33mm長さ = 3.81mm奥行き = 3.3mm高さ = 5.33mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)200dc静電容量10pFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 200V dc C315C101J2G5TA KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 200V dc C315C101J2G5TAKEMET
9,898税込10,888
1袋(500個)
7日以内出荷
Goldmax 300シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. C0G誘電体 均一なコーティング ラジアル
仕様実装タイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.81 x 3.3 x 5.33mm長さ = 3.81mm奥行き = 3.3mm高さ = 5.33mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)200dc静電容量100pFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pF 200V dc C322C220J2G5TA KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pF 200V dc C322C220J2G5TAKEMET
269税込296
1袋(5個)
7日以内出荷
Goldmax 300シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. C0G誘電体 均一なコーティング ラジアル
仕様静電容量 = 22pF電圧 = 200V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 5.08 x 3.81 x 6.6mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.81mm高さ = 6.6mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 33pF 200V dc C315C330J2G5TA KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 33pF 200V dc C315C330J2G5TAKEMET
9,298税込10,228
1袋(500個)
7日以内出荷
Goldmax 300シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. C0G誘電体 均一なコーティング ラジアル
仕様静電容量 = 33pF電圧 = 200V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.81 x 3.3 x 5.33mm長さ = 3.81mm奥行き = 3.3mm高さ = 5.33mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330pF 200V dc C315C331J2G5TA KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330pF 200V dc C315C331J2G5TAKEMET
13,980税込15,378
1袋(500個)
7日以内出荷
Goldmax 300シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. C0G誘電体 均一なコーティング ラジアル
仕様静電容量 = 330pF電圧 = 200V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.81 x 3.3 x 5.33mm長さ = 3.81mm奥行き = 3.3mm高さ = 5.33mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pF 200V dc C315C220J2G5TA KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pF 200V dc C315C220J2G5TAKEMET
8,198税込9,018
1袋(500個)
7日以内出荷
Goldmax 300シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. C0G誘電体 均一なコーティング ラジアル
仕様静電容量 = 22pF電圧 = 200V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.81 x 3.3 x 5.33mm長さ = 3.81mm奥行き = 3.3mm高さ = 5.33mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1.5nF 2kV dc C322C152KGR5TA KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1.5nF 2kV dc C322C152KGR5TAKEMET
31,980税込35,178
1袋(500個)
7日以内出荷
C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル
仕様静電容量 = 1.5nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 5.08 x 3.81 x 5.84mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.81mm高さ = 5.84mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 200V dc 47pF ±5% KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 200V dc 47pF ±5%KEMET
459税込505
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 47pF電圧 = 200V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.81 x 3.3 x 5.33mm長さ = 3.81mm奥行き = 3.3mm高さ = 5.33mmシリーズ = Goldmax 300許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%温度係数 = ±30ppm/℃Goldmax 300シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. C0G誘電体 均一なコーティング ラジアルRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 200V dc 470pF ±5% KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 200V dc 470pF ±5%KEMET
419税込461
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 470pF電圧 = 200V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.81 x 3.3 x 5.33mm長さ = 3.81mm奥行き = 3.3mm高さ = 5.33mmシリーズ = Goldmax 300許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%最小動作温度 = -55℃Goldmax 300シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. C0G誘電体 均一なコーティング ラジアルRoHS指令(10物質対応)対応
セラミックコンデンサ 47pF KEMETセラミックコンデンサ 47pFKEMET
70税込77
1個
3日以内出荷
ピッチ【リード】0.1in (2.54mm)定格電圧(V)200静電容量47pF温度特性C0G、NP0RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±5
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 200V dc 1袋 10個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 200V dc 1袋 10個入KEMET
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
KEMET Goldmax 300シリーズラジアル超安定X8R誘電性コンデンサKEMET goldmax 300シリーズのコンデンサは、最高動作温度が+150℃となっており、極度に高温の用途で高い信頼性を発揮します。X8Rは安定性が非常に高く、印加電圧に対する静電容量の変動はありません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は最小限に抑えられます。Goldmaxスルーホールコン
仕様●静電容量:100nF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X8R●許容差:±5%●寸法:7.11 x 4.07 x 9.14mm●長さ:7.11mm●奥行き:4.07mm●高さ:9.14mm●シリーズ:Goldmax 300●末端仕様:ラジアルアズワン品番65-6970-84
積層セラミックコンデンサ MLCC 470pF 200V dc 1袋 500個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 470pF 200V dc 1袋 500個入KEMET
15,980税込17,578
1袋(500個)
7日以内出荷
Goldmax 300シリーズ業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。C0G誘電体 均一なコーティング ラジアル
仕様●静電容量:470pF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:5.08 x 3.81 x 6.6mm●長さ:5.08mm●奥行き:3.81mm●高さ:6.6mm●シリーズ:Goldmax 300●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6952-89