カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- brembo(1)
- FUYAO(1)
- KSフィルター(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- ノサックス(1)
- ホンダ(7)
- 第一機材(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

KEMET タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,D,T495D106K035ATE260
KEMET¥66,980税込¥73,6781セット(500個)7日以内出荷T495 シリーズ. KEMET T495シリーズタンタル表面実装コンデンサは、高サージ電流と高リップル電流を必要とする、要求の厳しい用途向けに設計されています。T495シリーズは、低ESR、優れた静電容量安定性、突入電流に対する高い耐性を備えています。代表的な用途としては、高リップル電流を必要とするDC-DCコンバータ、携帯電子機器、通信機器、制御機器などがあります。特長:高サージ電流耐量 高リプル電流 定常的な加速エージング RoHS 準拠、鉛フリー終端 EIA 規格 535BAAC 準拠 EIA481 準拠したテープとリール付き 金めっき終端(オプション) C、D、E、U、V、Xサイズの100%サージ電流テスト仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 35V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = D等価直列抵抗 = 260mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T495動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%静電容量: 0.1 ~ 1000 μF 許容差: ± 10 % 、 ± 20 % 定格電圧: 2.5 ~ 50 V dc DSCC 95158 準拠のテスト実施済み 動作温度範囲: -55℃ ~ +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,22μF,35V dc,X,T495X226K035ATE260
KEMET¥82,980税込¥91,2781セット(500個)7日以内出荷T495 シリーズ. KEMET T495シリーズタンタル表面実装コンデンサは、高サージ電流と高リップル電流を必要とする、要求の厳しい用途向けに設計されています。T495シリーズは、低ESR、優れた静電容量安定性、突入電流に対する高い耐性を備えています。代表的な用途としては、高リップル電流を必要とするDC-DCコンバータ、携帯電子機器、通信機器、制御機器などがあります。. 特長: 高サージ電流耐量 高リプル電流 定常的な加速エージング RoHS 準拠、鉛フリー終端 EIA 規格 535BAAC 準拠 EIA481 準拠したテープとリール付き 金めっき終端(オプション) C、D、E、U、V、Xサイズの100%サージ電流テスト 静電容量: 0.1 - 1000 μF 許容差: ± 10 % 、 ± 20 % 定格電圧: 2.5 - 50 V dc DSCC 95158 準拠のテスト実施済み 動作温度範囲: -55℃ - +125℃仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 22μF電圧 = 35V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = X等価直列抵抗 = 260mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 4mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mmシリーズ = T495動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら