カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- SMC(25)
- ホンダ(19)
- アイリスチトセ(6)
- TRUSCO(3)
- ユニカ(3)
- KSフィルター(3)
- タンガロイ(2)
- NWB(日本ワイパブレード)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- イトーキ(2)
- 日本電測(2)
- N-TONER(2)
- イスカル(1)
- コーセル(1)
- 興和化成(1)
- 酒井製作所(1)
- サンワサプライ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ブランドをもっと見る
「tn28」の検索結果

AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.6 kV dc 650 V ac 82nF ±5% 1袋 300個入
KEMET¥43,980税込¥48,3781袋(300個)7日以内出荷R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応仕様●静電容量:82nF●電圧:1.6 kV dc, 650 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:26.5mm●リード長さ:25mm●高さ:18.5mm●寸法:26.5 x 10 x 18.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7086-97
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.6 kV dc 650 V ac 82nF ±5% 1袋 10個入
KEMET¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:82nF●電圧:1.6 kV dc, 650 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:26.5mm●リード長さ:25mm●高さ:18.5mm●寸法:26.5 x 10 x 18.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●誘電正接:0.1%アズワン品番65-7156-49
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.6kV dc 82nF 5% 1袋 250個入
KEMET¥30,980税込¥34,0781袋(250個)7日以内出荷KEMET R75 シリーズ 0.082 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復仕様●静電容量:82nF●電圧:1.6kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6956-29
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.6kV dc 82nF 5% 1袋 5個入
KEMET¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷仕様●静電容量:82nF●電圧:1.6kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-18