カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- T&D(ティアンドデイ)(6)
- コノエ(5)
- omron(オムロン)(3)
- TRUSCO(2)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- タンガロイ(1)
- ホンダ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- TIME(1)
- LIZARD SKINS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tr-3100」の検索結果
特価

KEMET フィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 650 V ac,100nF,±5%
KEMET¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷KEMET R75シリーズ. R75シリーズシングルメタライズドポリプロピレンフィルムラジアル高周波コンデンサ. R75シリーズは、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付き 非常に広い電圧範囲: 160 → 2000 V dc 自己回復特性 主な用途には、テレビの偏向回路(S補正)、電子バラスト及び小型ランプの共振コンデンサ、スイッチモード電源(SMPS)の力率補正及びカップリングコンデンサ、タイミング / 発振回路などがあります。 直入れ用途には不適仕様静電容量 = 100nF電圧 = 1.6 kV dc, 650 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R75リード間隔 = 27.5mm長さ = 32mmリード長さ = 30mm高さ = 20mm寸法 = 32 x 11 x 20mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンパッケージ/ケース = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.6kV dc 100nF 5% 1袋 2個入
KEMET¥729税込¥8021袋(2個)7日以内出荷仕様●静電容量:100nF●電圧:1.6kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6955-86
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.6kV dc 100nF 5% 1セット 336個入
KEMET¥68,980税込¥75,8781セット(336個)7日以内出荷KEMET R75 シリーズ 0.1 uF メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復仕様●入数:1トレイ(336個入り)●静電容量:100nF●電圧:1.6kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6958-53