カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- 3M(スリーエム)(1)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- INAX(LIXIL)(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- PACIFIC(2)
- SWAGE-LINE(1)
- TECH(1)
- TIPTOP(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- アライドテレシス(1)
- エンテック(1)
- コノエ(2)
- サンドビック(2)
- タカチ電機工業(1)
- ホンダ(1)
- マルエム(自動車用品)(1)
- 三菱マテリアル(1)
「tr415」の検索結果

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1.5μF 10% 1袋 5個入
KEMET¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷KEMET Electronics R523R415050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 1.5 μ F の静電容量範囲(静電容量許仕様●静電容量:1.5μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7071-41