カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • RIKEN(理研機器)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • 佐文工業所(2)
  • 嵯峨電機工業(1)
  • ネグロス電工(1)
  • ベッセル(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • KSフィルター(1)
  • HOTO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tw3h」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.6 kV dc 650 V ac 1.2μF ±5% KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.6 kV dc 650 V ac 1.2μF ±5%

    KEMET
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
    仕様●静電容量:1.2μF●電圧:1.6 kV dc, 650 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●リード間隔:37.5mm●長さ:41.5mm●奥行き:30mm●等価直列抵抗:16mΩ●寸法:41.5 x 30 x 45mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:1mmアズワン品番65-7084-07
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.6 kV dc 650 V ac 1.2μF ±5% 1セット 60個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.6 kV dc 650 V ac 1.2μF ±5% 1セット 60個入

    KEMET
    159,800税込175,780
    1セット(60個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(60個入り)●静電容量:1.2μF●電圧:1.6 kV dc, 650 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:41.5mm●奥行き:30mm●等価直列抵抗:16mΩ●寸法:41.5 x 30 x 45mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:1mmアズワン品番65-7147-40