カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- BIGM(丸山製作所)(8)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- Lovato(3)
- MAZDA(マツダ)(7)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
- SMC(2)
- TRUSCO(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- WURTH ELEKTRONIK(8)
- イチネンTASCO(1)
- エスコ(1)
- エレコム(2)
- オリオン機械(1)
- ミヤコ自動車(1)
- ラメール(2)
- 三木プーリ(7)
- ブランドをもっと見る
「v45-13」の検索結果
特価
関連キーワード

コモンモードチョークコイル HHBC
KEMET¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷KEMET HHBC コイルは、さまざまな特性を備えたノーマルモードチョークです。このコイルは Fe-Si ダストコアを用いて設計され、DC/DC コンバータや通常のノイズ対策などの様々な分野で利用できます。FE-Si ダストコア材料 ノイズ対策に加え、一般的な用途にも使用できます コア損失と DC スーパーポジション特性のバランスが良好です 広範なサイズと仕様 動
コモンモードチョークコイル HHBC 1セット 30個入
KEMET¥31,980税込¥35,1781セット(30個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(30個入り)●インダクタンス:45 μH●シリーズ:HHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:18.3mΩ●電流 Max:6 A●寸法:30 (Dia.) x 14.9mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6918-59
コモンモードチョークコイル PHBC 1セット 30個入
KEMET¥35,980税込¥39,5781セット(30個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(30個入り)●インダクタンス:45 μH●シリーズ:PHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:18.3mΩ●電流 Max:6 A●寸法:30 (Dia.) x 14.9mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6921-27
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら