カテゴリ

  • 制御機器(124)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • モノタロウ(5)
  • SMC(3,045)
  • TRACO POWER(287)
  • CKD(269)
  • MAZDA(マツダ)(245)
  • ホンダ(192)
  • RS PRO(167)
  • 三菱電機(124)
  • Panasonic(パナソニック)(85)
  • VISHAY(74)
  • onsemi(67)
  • 近江精機(64)
  • ツカサ電工(57)
  • SIEMENS(49)
  • エスコ(47)
  • コガネイ(47)
  • omron(オムロン)(40)
  • STMicro(38)
  • XP POWER(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v75」の検索結果

関連キーワード
124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ KEMET

    KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ

    KEMET(1件のレビュー)
    729税込802
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • KEMET フィルムコンデンサ,2 kV dc, 700 V ac,100nF,±5% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,2 kV dc, 700 V ac,100nF,±5%

    KEMET
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    KEMET R75シリーズ. R75シリーズシングルメタライズドポリプロピレンフィルムラジアル高周波コンデンサ. R75シリーズは、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付き 非常に広い電圧範囲: 160 → 2000 V dc 自己回復特性 主な用途には、テレビの偏向回路(S補正)、電子バラスト及び小型ランプの共振コンデンサ、スイッチモード電源(SMPS)の力率補正及びカップリングコンデンサ、タイミング / 発振回路などがあります。 直入れ用途には不適
    仕様静電容量 = 100nF電圧 = 2 kV dc, 700 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R75リード間隔 = 27.5mm長さ = 32mmリード長さ = 30mm高さ = 20mm寸法 = 32 x 11 x 20mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンパッケージ/ケース = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET タンタルコンデンサ KEMET

    KEMET タンタルコンデンサ

    KEMET
    5,498税込6,048
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • KEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.1F リード品 KEMET

    KEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.1F リード品

    KEMET
    1,098税込1,208
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    FSシリーズラジアルスーパーコンデンサ. このシリーズのスーパーコンデンサは、スルーホール実装タイプであり、プリント基板(PCB)への直接実装ができるように特別に設計されています。 このコンデンサは、信頼性を高めるために液漏れ防止設計になっています。
    仕様静電容量 = 0.1F電圧 = 5.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃直径 = 11.5mm高さ = 8.5mm寸法 = 16.5 (Dia.) x 8.5mmリード間隔 = 5.08mm等価直列抵抗 = 25Ωシリーズ = Supercap FS許容差 = -20 → +80%奥行き = 8.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,90 V ac, 160 V dc,100nF,±5% KEMET

    KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,90 V ac, 160 V dc,100nF,±5%

    KEMET
    529税込582
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 100nF電圧 = 90 V ac, 160 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R75自動車規格 = AEC-Q200mm長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 9mm寸法 = 13 x 4 x 9mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET フィルムコンデンサ,220 V ac, 400 V dc,2.2μF,±5% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,220 V ac, 400 V dc,2.2μF,±5%

    KEMET
    64,980税込71,478
    1袋(288個)
    7日以内出荷
    KEMET R75シリーズ. R75シリーズシングルメタライズドポリプロピレンフィルムラジアル高周波コンデンサ. R75シリーズは、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付き 非常に広い電圧範囲: 160 → 2000 V dc 自己回復特性 主な用途には、テレビの偏向回路(S補正)、電子バラスト及び小型ランプの共振コンデンサ、スイッチモード電源(SMPS)の力率補正及びカップリングコンデンサ、タイミング / 発振回路などがあります。 直入れ用途には不適
    仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 220 V ac, 400 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R75リード間隔 = 27.5mm長さ = 32mm奥行き = 13mm高さ = 25mm寸法 = 32 x 13 x 25mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンパッケージ/ケース = 40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET フィルムコンデンサ,1 kV dc, 250 V ac,100nF,±5% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,1 kV dc, 250 V ac,100nF,±5%

    KEMET
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    KEMET R75シリーズ. R75シリーズシングルメタライズドポリプロピレンフィルムラジアル高周波コンデンサ. R75シリーズは、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付き 非常に広い電圧範囲: 160 → 2000 V dc 自己回復特性 主な用途には、テレビの偏向回路(S補正)、電子バラスト及び小型ランプの共振コンデンサ、スイッチモード電源(SMPS)の力率補正及びカップリングコンデンサ、タイミング / 発振回路などがあります。 直入れ用途には不適
    仕様静電容量 = 100nF電圧 = 1 kV dc, 250 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R75リード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 11mm高さ = 19mm寸法 = 18 x 11 x 19mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET フィルムコンデンサ,220 V ac, 400 V dc,100nF,±5% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,220 V ac, 400 V dc,100nF,±5%

    KEMET
    659税込725
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    KEMET R75シリーズ. R75シリーズシングルメタライズドポリプロピレンフィルムラジアル高周波コンデンサ. R75シリーズは、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付き 非常に広い電圧範囲: 160 → 2000 V dc 自己回復特性 主な用途には、テレビの偏向回路(S補正)、電子バラスト及び小型ランプの共振コンデンサ、スイッチモード電源(SMPS)の力率補正及びカップリングコンデンサ、タイミング / 発振回路などがあります。 直入れ用途には不適
    仕様静電容量 = 100nF電圧 = 220 V ac, 400 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R75リード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 5mm高さ = 11mm寸法 = 18 x 5 x 11mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET フィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 650 V ac,100nF,±5% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 650 V ac,100nF,±5%

    KEMET
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMET R75シリーズ. R75シリーズシングルメタライズドポリプロピレンフィルムラジアル高周波コンデンサ. R75シリーズは、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付き 非常に広い電圧範囲: 160 → 2000 V dc 自己回復特性 主な用途には、テレビの偏向回路(S補正)、電子バラスト及び小型ランプの共振コンデンサ、スイッチモード電源(SMPS)の力率補正及びカップリングコンデンサ、タイミング / 発振回路などがあります。 直入れ用途には不適
    仕様静電容量 = 100nF電圧 = 1.6 kV dc, 650 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R75リード間隔 = 27.5mm長さ = 32mmリード長さ = 30mm高さ = 20mm寸法 = 32 x 11 x 20mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンパッケージ/ケース = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET フィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 650 V ac,100nF,±5% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 650 V ac,100nF,±5%

    KEMET
    36,980税込40,678
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    KEMET R75シリーズ. R75シリーズシングルメタライズドポリプロピレンフィルムラジアル高周波コンデンサ. R75シリーズは、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付き 非常に広い電圧範囲: 160 → 2000 V dc 自己回復特性 主な用途には、テレビの偏向回路(S補正)、電子バラスト及び小型ランプの共振コンデンサ、スイッチモード電源(SMPS)の力率補正及びカップリングコンデンサ、タイミング / 発振回路などがあります。 直入れ用途には不適
    仕様静電容量 = 100nF電圧 = 1.6 kV dc, 650 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R75リード間隔 = 22.5mm長さ = 26.5mm奥行き = 13mm高さ = 22mm寸法 = 26.5 x 13 x 22mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンパッケージ/ケース = 40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET フィルムコンデンサ,1 kV dc, 250 V ac,100nF,±5% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,1 kV dc, 250 V ac,100nF,±5%

    KEMET
    41,980税込46,178
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    KEMET R75シリーズ. R75シリーズシングルメタライズドポリプロピレンフィルムラジアル高周波コンデンサ. R75シリーズは、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付き 非常に広い電圧範囲: 160 → 2000 V dc 自己回復特性 主な用途には、テレビの偏向回路(S補正)、電子バラスト及び小型ランプの共振コンデンサ、スイッチモード電源(SMPS)の力率補正及びカップリングコンデンサ、タイミング / 発振回路などがあります。 直入れ用途には不適
    仕様静電容量 = 100nF電圧 = 1 kV dc, 250 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R75リード間隔 = 22.5mm長さ = 26.5mm奥行き = 7mm高さ = 16mm寸法 = 26.5 x 7 x 16mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET フィルムコンデンサ,2 kV dc, 700 V ac,2.2nF,±5% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,2 kV dc, 700 V ac,2.2nF,±5%

    KEMET
    529税込582
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    KEMET R75シリーズ. R75シリーズシングルメタライズドポリプロピレンフィルムラジアル高周波コンデンサ. R75シリーズは、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付き 非常に広い電圧範囲: 160 → 2000 V dc 自己回復特性 主な用途には、テレビの偏向回路(S補正)、電子バラスト及び小型ランプの共振コンデンサ、スイッチモード電源(SMPS)の力率補正及びカップリングコンデンサ、タイミング / 発振回路などがあります。 直入れ用途には不適
    仕様静電容量 = 2.2nF電圧 = 2 kV dc, 700 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R75リード間隔 = 15mm長さ = 18mmリード長さ = 30mm高さ = 10mm寸法 = 18 x 4 x 10mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンパッケージ/ケース = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET フィルムコンデンサ,2 kV dc, 700 V ac,47nF,±5% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,2 kV dc, 700 V ac,47nF,±5%

    KEMET
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMET R75シリーズ. R75シリーズシングルメタライズドポリプロピレンフィルムラジアル高周波コンデンサ. R75シリーズは、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付き 非常に広い電圧範囲: 160 → 2000 V dc 自己回復特性 主な用途には、テレビの偏向回路(S補正)、電子バラスト及び小型ランプの共振コンデンサ、スイッチモード電源(SMPS)の力率補正及びカップリングコンデンサ、タイミング / 発振回路などがあります。 直入れ用途には不適
    仕様静電容量 = 47nF電圧 = 2 kV dc, 700 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R75リード間隔 = 22.5mm長さ = 26.5mmリード長さ = 30mm高さ = 18.5mm寸法 = 26.5 x 10 x 18.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET フィルムコンデンサ,90 V ac, 160 V dc,1μF,±5% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,90 V ac, 160 V dc,1μF,±5%

    KEMET
    49,980税込54,978
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    KEMET R75シリーズ. R75シリーズシングルメタライズドポリプロピレンフィルムラジアル高周波コンデンサ. R75シリーズは、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付き 非常に広い電圧範囲: 160 → 2000 V dc 自己回復特性 主な用途には、テレビの偏向回路(S補正)、電子バラスト及び小型ランプの共振コンデンサ、スイッチモード電源(SMPS)の力率補正及びカップリングコンデンサ、タイミング / 発振回路などがあります。 直入れ用途には不適
    仕様静電容量 = 1μF電圧 = 90 V ac, 160 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R75リード間隔 = 15mm長さ = 18mmリード長さ = 30mm高さ = 16mm寸法 = 18 x 10 x 16mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET アルミ電解コンデンサ,タブ端子,モータ用 260V ac 80μF KEMET

    KEMET アルミ電解コンデンサ,タブ端子,モータ用 260V ac 80μF

    KEMET
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 80μFテクノロジー = 電解電圧 = 260V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 39 (Dia.) x 75mm高さ = 75mm直径 = 39mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60℃シリーズ = MS寿命 = 500 h @ +60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 8.2μF 5% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 8.2μF 5%

    KEMET
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 8.2 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:8.2μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6957-60
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 3.9μF 5% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 3.9μF 5%

    KEMET
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:3.9μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6958-78
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 6.8μF 5% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 6.8μF 5%

    KEMET
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 6.8 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:6.8μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6951-05
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 6.8μF 5% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 6.8μF 5%

    KEMET
    939税込1,033
    1個
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 6.8 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:6.8μF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-39
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 2.7μF 5% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 2.7μF 5%

    KEMET
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:2.7μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6958-46
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 33μF 5% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 33μF 5%

    KEMET
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 33 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:33μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-35
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 5.6μF 5% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 5.6μF 5%

    KEMET
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 5.6 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:5.6μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6951-29
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 4.7μF 5% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 4.7μF 5%

    KEMET
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:4.7μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6950-29
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 15μF 5% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 15μF 5%

    KEMET
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 15 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:15μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-52
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 10μF 5% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 10μF 5%

    KEMET
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    KEMETR75シリーズ10メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在)鉛フリー終端自己回復
    仕様●静電容量:10μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6940-47
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 82nF 5% 1袋 10個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 82nF 5% 1袋 10個入

    KEMET
    669税込736
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:82nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-10
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 47nF 5% 1袋 20個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 47nF 5% 1袋 20個入

    KEMET
    819税込901
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:47nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6960-24
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 47nF 5% 1袋 1000個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 47nF 5% 1袋 1000個入

    KEMET
    36,980税込40,678
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.047 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:47nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6957-05
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 470nF 5% 1袋 250個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 470nF 5% 1袋 250個入

    KEMET
    32,980税込36,278
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:470nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-76
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 390nF 5% 1袋 5個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 390nF 5% 1袋 5個入

    KEMET
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.39 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:390nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6950-57
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 220nF 5% 1袋 500個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 220nF 5% 1袋 500個入

    KEMET
    35,980税込39,578
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.22 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:220nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6951-28
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 18nF 5% 1袋 1500個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 18nF 5% 1袋 1500個入

    KEMET
    59,980税込65,978
    1袋(1500個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:18nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6958-52
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 330nF 5% 1袋 5個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 330nF 5% 1袋 5個入

    KEMET
    749税込824
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.33 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:330nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6958-37
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 330nF 5% 1袋 5個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 330nF 5% 1袋 5個入

    KEMET
    849税込934
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:330nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6956-38
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 330nF 5% 1袋 500個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 330nF 5% 1袋 500個入

    KEMET
    33,980税込37,378
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:330nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-43
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 680nF 5% 1袋 490個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 680nF 5% 1袋 490個入

    KEMET
    55,980税込61,578
    1袋(490個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:680nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6952-09
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 470nF 5% 1袋 700個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 470nF 5% 1袋 700個入

    KEMET
    57,980税込63,778
    1袋(700個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.47 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:470nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6957-13
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 680nF 5% 1袋 5個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 680nF 5% 1袋 5個入

    KEMET
    839税込923
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:680nF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 680nF 5% 1袋 490個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 680nF 5% 1袋 490個入

    KEMET
    55,980税込61,578
    1袋(490個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.68 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:680nF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6940-45
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 150nF 5% 1袋 5個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 150nF 5% 1袋 5個入

    KEMET
    669税込736
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:150nF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-07