カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • SMC(96)
  • VISHAY(43)
  • 三菱電機(40)
  • ホンダ(35)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • ニッサン(23)
  • KYOCERA AVX(15)
  • 西邦工業(14)
  • イマオコーポレーション(9)
  • エスコ(9)
  • ニチコン(9)
  • LION (ライオン事務器)(8)
  • Sensata / Crydom(8)
  • NEC(7)
  • ニチアロイ(日本超硬)(6)
  • 三菱マテリアル(5)
  • XP POWER(5)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vd10」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KEMET タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,D,T491D106K025AT KEMET

    KEMET タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,D,T491D106K025AT

    KEMET
    799税込879
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
    仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = D等価直列抵抗 = 1Ω許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,D,T491D107K010AT KEMET

    KEMET タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,D,T491D107K010AT

    KEMET
    34,980税込38,478
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
    仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = D等価直列抵抗 = 700mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(マイナス) = -10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,D,T491D106K035AT KEMET

    KEMET タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,D,T491D106K035AT

    KEMET
    39,980税込43,978
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
    仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 35V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = D等価直列抵抗 = 1Ω許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,D,T495D107K010ATE100 KEMET

    KEMET タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,D,T495D107K010ATE100

    KEMET
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    T495 シリーズ. KEMET T495シリーズタンタル表面実装コンデンサは、高サージ電流と高リップル電流を必要とする、要求の厳しい用途向けに設計されています。T495シリーズは、低ESR、優れた静電容量安定性、突入電流に対する高い耐性を備えています。代表的な用途としては、高リップル電流を必要とするDC-DCコンバータ、携帯電子機器、通信機器、制御機器などがあります。. 。高サージ電流耐量 高リプル電流 定常的な加速エージング RoHS 準拠、鉛フリー終端 EIA 規格 535BAAC 準拠 EIA481 準拠したテープとリール付き 金めっき終端(オプション) C、D、E、U、V、Xサイズの100%サージ電流テスト 静電容量: 0.1 1000 μF 許容差: ± 10 % 、 ± 20 % 定格電圧: 2.5 50 V dc DSCC 95158 準拠のテスト実施済み 動作温度範囲: -55℃ +125℃
    仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = D等価直列抵抗 = 100mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T495動作温度 Max = +125℃許容差(マイナス) = -10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET タンタルコンデンサ,10μF,50V dc,D,T491D106K050AT KEMET

    KEMET タンタルコンデンサ,10μF,50V dc,D,T491D106K050AT

    KEMET
    89,980税込98,978
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
    仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 50V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = D等価直列抵抗 = 800mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,D,T491D107K016AT KEMET

    KEMET タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,D,T491D107K016AT

    KEMET
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
    仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = D等価直列抵抗 = 700mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃誘電体材料 = タンタルRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET タンタルコンデンサ,100μF,6.3V dc,D,T491D107K006AT KEMET

    KEMET タンタルコンデンサ,100μF,6.3V dc,D,T491D107K006AT

    KEMET
    769税込846
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
    仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = D等価直列抵抗 = 800mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T491電解質の種類 = ソリッド℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET タンタルコンデンサ,150μF,10V dc,D,T491D157K010AT KEMET

    KEMET タンタルコンデンサ,150μF,10V dc,D,T491D157K010AT

    KEMET
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
    仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 150μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = D等価直列抵抗 = 700mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T491電解質の種類 = ソリッド℃誘電正接 = 8%RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,D,T495D107K016ATE100 KEMET

    KEMET タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,D,T495D107K016ATE100

    KEMET
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    T495 シリーズ. KEMET T495シリーズタンタル表面実装コンデンサは、高サージ電流と高リップル電流を必要とする、要求の厳しい用途向けに設計されています。T495シリーズは、低ESR、優れた静電容量安定性、突入電流に対する高い耐性を備えています。代表的な用途としては、高リップル電流を必要とするDC-DCコンバータ、携帯電子機器、通信機器、制御機器などがあります。. 。高サージ電流耐量 高リプル電流 定常的な加速エージング RoHS 準拠、鉛フリー終端 EIA 規格 535BAAC 準拠 EIA481 準拠したテープとリール付き 金めっき終端(オプション) C、D、E、U、V、Xサイズの100%サージ電流テスト 静電容量: 0.1 1000 μF 許容差: ± 10 % 、 ± 20 % 定格電圧: 2.5 50 V dc DSCC 95158 準拠のテスト実施済み 動作温度範囲: -55℃ +125℃
    仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = D等価直列抵抗 = 100mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T495電解質の種類 = ソリッド℃漏れ電流 = 16 μA℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,7343-31,T494D106K035AT KEMET

    KEMET タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,7343-31,T494D106K035AT

    KEMET
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    T494シリーズ. KEMET T494シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、一般的なT491シリーズの低ESRモデルで、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T494は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。 T494シリーズ端子は100 %つや消しのスズ端子です。優れたウェッティング特性を備え、表面実装はんだシステムに適合します。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
    仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 35V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 400mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T494動作温度 Max = +125℃誘電体材料 = タンタル%RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,T494D107K016AT KEMET

    KEMET タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,T494D107K016AT

    KEMET
    79,980税込87,978
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    T494シリーズ. KEMET T494シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、一般的なT491シリーズの低ESRモデルで、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T494は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。 T494シリーズ端子は100 %つや消しのスズ端子です。優れたウェッティング特性を備え、表面実装はんだシステムに適合します。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
    仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 150mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T494動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,T491D107M016AT KEMET

    KEMET タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,T491D107M016AT

    KEMET
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    今日の高度に自動化された表面実装プロセス及び装置向けに特別に設計されたKEMET T491シリーズは、表面実装設計の主要な選択肢となっています。T491は、実績が認められ、世界中で高い評価を得ているKEMETの固体タンタル技術、最新の素材、プロセス、オートメーションを組み合わせて、最高のトータルパフォーマンスと価値を実現しています。この製品は、EIA規格535BAACの要件を満たしています。このシリーズは、J STD 020の条件下でMSL (耐湿性レベル) 1に分類されます。30 ℃ / 85 % RH以下では、無制限の室内寿命が実現されます。T491標準終端は、100 %つや消しスズで提供され、優れたウェッティング特性、最新の表面実装はんだシステムとの互換性維持が特長となっています。スズ / 鉛(Sn / Pb)の終端は、品番でのリクエストで入手できます。また、導電性のエポキシ接着プロセスに使用するための金メッキ終端も用意されています。これらのデバイスの標準パッケージは、EIA 481に準拠したテープとリールになっています。このシステムは、すべてのテープフィーダユニットと完全な互換性を維持しています。EIA規格535BAACをクリア EIA481準拠のテープ及びリール包装 規格に適合した対称の終端 オプションの金めっき終端 レーザーマーク付きケース C、D、E、U、V、Xサイズで100 %サージ電流テストを実施 ハロゲンフリーエポキシ 静電容量: 0.1 → 1,000 μF 許容差: ±10 %、±20 % 電圧: 2.5 → 50 V dc 拡張された範囲値 薄型ケースサイズ RoHS対応及び鉛フリー終端 (遷移情報については、www.kemet.comを参照) 動作温度: -55 → 125 ℃
    仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 700mΩリード間隔 = 3.6mm許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.7mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.7mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ポリマーコンデンサ,T521,100μF,16V dc,7343-31,T521D107M016ATE050 KEMET

    KEMET ポリマーコンデンサ,T521,100μF,16V dc,7343-31,T521D107M016ATE050

    KEMET
    829税込912
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    KEMET有機コンデンサ(KO-CAP)は、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低ESRを実現し、高周波数で静電容量の保持性能が向上しています。KO-CAPは、低ESRの積層セラミック、高静電容量のアルミ電解、体積効率に優れたタンタルを単一の表面実装パッケージに統合しています。電解液ベースのコンデンサとは異なり、KO-CAPは非常に長い動作寿命と高いリップル電流耐性機能を備えています。T52x / T530は、KO-CAPファミリで最も幅広く各種の電圧範囲、静電容量、及びケースサイズの製品を取り揃えています。48 V dc電圧レールまでの汎用DC用途に最適です。5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ
    仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 100μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 50mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T521電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
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
"vd10" KEMET 【通販モノタロウ】