カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- Kawasaki(16)
- スズキ(9)
- ニチアロイ(日本超硬)(1)
- Vesrah(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vd435」の検索結果

KEMET ポリマーコンデンサ,T525,47μF,16V dc,7343-31,T525D476M016ATE035
KEMET¥1,098税込¥1,2081袋(2個)7日以内出荷仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 47μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 35mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm動作温度 Max = +125℃寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T525電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応