カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- MAZDA(マツダ)(16)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- LION (ライオン事務器)(10)
- オカムラ(岡村製作所)(10)
- 生興(8)
- サンケイ(6)
- JAPANNEXT(6)
- セブンユニフォーム(5)
- Canon(4)
- 摂津金属工業(4)
- プラス[家具](4)
- 内田洋行(3)
- JEJアステージ(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- エスコ(2)
- サカエ(2)
- CHINO(チノー)(2)
- ハタヤリミテッド(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「w463」の検索結果
特価

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 4.7μF ±10%
KEMET¥719税込¥7911個7日以内出荷仕様●入数:1袋(1個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 4.7μF ±10% 1セット 96個入
KEMET¥37,980税込¥41,7781セット(96個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(96個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7173-78
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 1μF ±10%
KEMET¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様●入数:1袋(1個入り)●静電容量:1μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7173-81
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 1.5μF ±20%
KEMET¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様●入数:1袋(1個入り)●静電容量:1.5μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:R46アズワン品番65-7173-80
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 1.5μF ±20% 1セット 60個入
KEMET¥47,980税込¥52,7781セット(60個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(60個入り)●静電容量:1.5μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:R46アズワン品番65-7176-40
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 1μF ±10% 1セット 72個入
KEMET¥46,980税込¥51,6781セット(72個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(72個入り)●静電容量:1μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7170-68
KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,4.7μF,±10%
KEMET¥29,980税込¥32,9781袋(96個)7日以内出荷EN132400 クラス X2 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 10 μF リード間隔: 10.0 37.5 mm 静電容量許容差: 20 、 10 耐候性カテゴリ: 40/110/56 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ +110℃ 100 スクリーニング試験@ 2200 dc 1500 ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 37.5mm抑制クラス = X2長さ = 41.5mm奥行き = 19mm高さ = 32mm寸法 = 41.5 x 19 x 32mm温度特性 = ポリプロピレンリード径 = 1mmRoHS指令(10物質対応)対応