カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- UNION(ユニオン産業)(4)
- キングジム(1)
- サン電子(1)
- 高須産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「wp100k」の検索結果
特価
関連キーワード

KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,470nF,±10%
KEMET¥259,800税込¥285,7801セット(800個)7日以内出荷KEMETのF161シリーズポリエステル(PET)フィルム表面実装コンデンサは、自消性素材で密封されています。定格電圧: 50 → 630 V dc 定格電圧: 30 → 250 V ac 静電容量範囲: 0.01 → 12 μF EIAサイズ: 2220 → 6560 静電容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 %、 ご要望で他の許容差 耐候性カテゴリ: 55/125/56 鉛フリー終端 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 車載グレード品あり仕様静電容量 = 470nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = 表面実装許容差 = ±10%シリーズ = F161自動車規格 = AEC-Q200長さ = 10.2mm奥行き = 9.1mm高さ = 5.5mm寸法 = 10.2 x 9.1 x 5.5mm温度特性 = メタライズドポリエステル末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら