カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- AMPHENOL(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- MAZDA(マツダ)(31)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- Phenomenex(1)
- SMC(39)
- Vesrah(1)
- エスコ(5)
- オルファ(2)
- カネソウ(2)
- サンドビック(1)
- ノーブランド(1)
- ミツビシ(4)
- 日本ブレード(1)
- 水本機械製作所(2)
- 西邦工業(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ,3kV dc,4.7nF,±5%
KEMET¥45,980税込¥50,5781セット(300個)7日以内出荷KEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mm仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 3kV dc許容差 = ±5%シリーズ = PHE450リード間隔 = 15mm長さ = 18mmリード長さ = 17mm高さ = 17.5mm寸法 = 18 x 9.5 x 17.5mm末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら