カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • KINGBRIGHT
  • 三菱マテリアル(3)
  • BIVAR(1)
  • Sloan(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4mcd0800」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Kingbright 可視光LED KPDA KINGBRIGHT

    Kingbright 可視光LED KPDA

    KINGBRIGHT
    2,698税込2,968
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 青, 表面実装, 3224, KPD-3224QBC-D KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 青, 表面実装, 3224, KPD-3224QBC-D

    KINGBRIGHT
    56,980税込62,678
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    Kingbright SMTチップLED 3224 (1210)パッケージ. Kingbrightの3224 LEDファミリは、標準の1209パッケージに収められています。 単色及び2色を選択可能な3224シリーズは、さまざまな色を用意しています。 この1209チップLEDパッケージには、ドーム型トップレンズが搭載されています。 3224シリーズに最適な用途には、バックライト、インジケータなどがあります。. 3224 LEDの特長: 標準1209パッケージ 寸法: 3.2 x 2.4 mm ドームレンズタイプ 低消費電力
    仕様LED色 = 青パッケージタイプ = 3224 (1209)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 4 V光度 = 800 mcdピン数 = 2ビュー角 = 20 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 465 nm寸法 = 3.2 x 2.4 x 2.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 緑, 表面実装, サイドビュー, KA-4040ZGS KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 緑, 表面実装, サイドビュー, KA-4040ZGS

    KINGBRIGHT
    2,398税込2,638
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能
    仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = サイドビュー実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 4.1 V光度 = 800 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 525 nm寸法 = 4 x 4 x 3.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 緑, 表面実装, サイドビュー, KA-4040ZGS KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 緑, 表面実装, サイドビュー, KA-4040ZGS

    KINGBRIGHT
    2,298税込2,528
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: サイドビュー●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 4.1 V●光度: 800 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 525 nm●寸法: 4×4×3.6mm●Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイ色オプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
研磨剤 100000特集