カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- KINGBRIGHT
- BIGM(丸山製作所)(9)
- EPCOS(16)
- KEMET(93)
- MURATA(村田製作所)(19)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- Panasonic(パナソニック)(25)
- ROHM(3)
- SMC(2)
- TDK(24)
- VISHAY(5)
- YAGEO(5)
- エスコ(2)
- カネミツ(11)
- バンドー化学(3)
- フエニックス・コンタクト(20)
- 三ツ星ベルト(6)
- 冨士端子工業(2)
- 日本ケミコン(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「5v630」の検索結果
特価
関連キーワード

Kingbright LED, RGB, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-154A4SUREQBFZGEW
KINGBRIGHT¥119,800税込¥131,7801袋(500個)8日以内出荷仕様●LED色: RGB●パッケージタイプ: 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 3●順方向電圧: 2.5 V、4 V●光度: 1 cd●ピン数: 4●ビュー角: 60 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 465 / 525 / 630 nm●寸法: 5 (Dia.) x 8.6mm●Kingbright スルーホールマルチ色 LEDシリーズ. KingbrightのLEDファミリーは、マルチ色デバイスです。このファミリでは、2色及びフル色のオプションと各種のスルーホールパッケージタイプを用意しています。また、無色透明の拡散レンズタイプもあります。 マルチ色LEDは、長寿命の半導体なので、高い信頼性と低消費電力を実現しています。このLEDは均一な光出力により、汎用用途に最適です。. マルチ色LEDの特長: 多様なパッケージサイズ: 3 mm、5 mm、8 mm、10 mm パッケージ形状: 丸型、円筒型、角型 各種色オプション: 2色、フル色RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら