カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • KINGBRIGHT
  • ホンダ(72)
  • SMC(32)
  • Phenomenex(12)
  • EVERNEW(エバニュー)(6)
  • NEC三菱(4)
  • TRUSCO(4)
  • パトライト(PATLITE)(4)
  • QYSEA Technology(4)
  • E-Value(3)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3)
  • REGZA(3)
  • DEGSON(3)
  • CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(2)
  • ENDY(2)
  • brembo(2)
  • ECHO(エコー)(2)
  • SPARKFUN(2)
  • GFORCE(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「EGB」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Kingbright LED, 緑,赤, スルーホール実装, 10mm 砲弾型, L-819EGW KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 緑,赤, スルーホール実装, 10mm 砲弾型, L-819EGW

    KINGBRIGHT
    149税込164
    1個
    欠品中
    Kingbright スルーホールマルチカラー LEDシリーズ. KingbrightのLEDファミリーは、マルチカラーデバイスです。このファミリでは、2色及びフルカラーのオプションと各種のスルーホールパッケージタイプを用意しています。また、無色透明の拡散レンズタイプもあります。 マルチカラーLEDは、長寿命の半導体なので、高い信頼性と低消費電力を実現しています。このLEDは均一な光出力により、汎用用途に最適です。. マルチカラーLEDの特長: 多様なパッケージサイズ: 3 mm、5 mm、8 mm、10 mm パッケージ形状: 丸型、円筒型、角型 各種カラーオプション: 2色、フルカラー
    仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = 10 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 2順方向電圧 = 2 V、2.2 V光度 = 50 mcdピン数 = 3ビュー角 = 50 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 / 625 nm寸法 = 10 x 13.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 緑,赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-937EGW KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 緑,赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-937EGW

    KINGBRIGHT
    149税込164
    1個
    7日以内出荷
    Kingbright スルーホールマルチカラー LEDシリーズ. KingbrightのLEDファミリーは、マルチカラーデバイスです。このファミリでは、2色及びフルカラーのオプションと各種のスルーホールパッケージタイプを用意しています。また、無色透明の拡散レンズタイプもあります。 マルチカラーLEDは、長寿命の半導体なので、高い信頼性と低消費電力を実現しています。このLEDは均一な光出力により、汎用用途に最適です。. マルチカラーLEDの特長: 多様なパッケージサイズ: 3 mm、5 mm、8 mm、10 mm パッケージ形状: 丸型、円筒型、角型 各種カラーオプション: 2色、フルカラー
    仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 2順方向電圧 = 2 V、2.2 V光度 = 20 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 / 625 nm寸法 = 3 x 4.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 緑,赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-59EGC KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 緑,赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-59EGC

    KINGBRIGHT
    3,798税込4,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 5 mm. このKingbright LEDファミリは、5 mm ( T-1 3/4 )のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々なカラーオプションを用意しています。 これらのLEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。
    仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 120 mcd、200 mcdピン数 = 3ビュー角 = 24 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 / 617 nm寸法 = 5 (Dia.) x 8.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 緑,赤, スルーホール実装, 8mm 砲弾型, L-799EGW KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 緑,赤, スルーホール実装, 8mm 砲弾型, L-799EGW

    KINGBRIGHT
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    Kingbright スルーホールマルチカラー LEDシリーズ. KingbrightのLEDファミリーは、マルチカラーデバイスです。このファミリでは、2色及びフルカラーのオプションと各種のスルーホールパッケージタイプを用意しています。また、無色透明の拡散レンズタイプもあります。 マルチカラーLEDは、長寿命の半導体なので、高い信頼性と低消費電力を実現しています。このLEDは均一な光出力により、汎用用途に最適です。. マルチカラーLEDの特長: 多様なパッケージサイズ: 3 mm、5 mm、8 mm、10 mm パッケージ形状: 丸型、円筒型、角型 各種カラーオプション: 2色、フルカラー
    仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = 8 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 2順方向電圧 = 2 V、2.2 V光度 = 80 mcdピン数 = 3ビュー角 = 50 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 / 625 nm寸法 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 緑,赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-59EGW KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 緑,赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-59EGW

    KINGBRIGHT
    919税込1,011
    1個
    7日以内出荷
    Kingbright スルーホールマルチカラー LEDシリーズ. KingbrightのLEDファミリーは、マルチカラーデバイスです。このファミリでは、2色及びフルカラーのオプションと各種のスルーホールパッケージタイプを用意しています。また、無色透明の拡散レンズタイプもあります。 マルチカラーLEDは、長寿命の半導体なので、高い信頼性と低消費電力を実現しています。このLEDは均一な光出力により、汎用用途に最適です。. マルチカラーLEDの特長: 多様なパッケージサイズ: 3 mm、5 mm、8 mm、10 mm パッケージ形状: 丸型、円筒型、角型 各種カラーオプション: 2色、フルカラー
    仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 2順方向電圧 = 2 V、2.2 V光度 = 50 mcd、60 mcdピン数 = 3ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 / 625 nm寸法 = 5 x 8.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 緑,赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-57EGW KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 緑,赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-57EGW

    KINGBRIGHT
    139税込153
    1個
    7日以内出荷
    Kingbright スルーホールマルチカラー LEDシリーズ. KingbrightのLEDファミリーは、マルチカラーデバイスです。このファミリでは、2色及びフルカラーのオプションと各種のスルーホールパッケージタイプを用意しています。また、無色透明の拡散レンズタイプもあります。 マルチカラーLEDは、長寿命の半導体なので、高い信頼性と低消費電力を実現しています。このLEDは均一な光出力により、汎用用途に最適です。. マルチカラーLEDの特長: 多様なパッケージサイズ: 3 mm、5 mm、8 mm、10 mm パッケージ形状: 丸型、円筒型、角型 各種カラーオプション: 2色、フルカラー
    仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 2順方向電圧 = 2 V、2.2 V光度 = 20 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 / 625 nm寸法 = 5 x 8.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 緑,赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-3VEGW KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 緑,赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-3VEGW

    KINGBRIGHT
    28,980税込31,878
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    Kingbright スルーホールマルチカラー LEDシリーズ. KingbrightのLEDファミリーは、マルチカラーデバイスです。このファミリでは、2色及びフルカラーのオプションと各種のスルーホールパッケージタイプを用意しています。また、無色透明の拡散レンズタイプもあります。 マルチカラーLEDは、長寿命の半導体なので、高い信頼性と低消費電力を実現しています。このLEDは均一な光出力により、汎用用途に最適です。. マルチカラーLEDの特長: 多様なパッケージサイズ: 3 mm、5 mm、8 mm、10 mm パッケージ形状: 丸型、円筒型、角型 各種カラーオプション: 2色、フルカラー
    仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 2順方向電圧 = 2.5 V光度 = 40 mcdピン数 = 3ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 / 617 nm寸法 = 3 (Dia.) x 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 緑,赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-3VEGW KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 緑,赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-3VEGW

    KINGBRIGHT
    25,980税込28,578
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色: 緑,赤●パッケージタイプ: 3 mm (T-1)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 2●順方向電圧: 2.5 V●光度: 40 mcd●ピン数: 3●ビュー角: 60 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 568 / 617 nm●寸法: 3 (Dia.) x 5mm●Kingbright スルーホールマルチ色 LEDシリーズ. KingbrightのLEDファミリーは、マルチ色デバイスです。このファミリでは、2色及びフル色のオプションと各種のスルーホールパッケージタイプを用意しています。また、無色透明の拡散レンズタイプもあります。 マルチ色LEDは、長寿命の半導体なので、高い信頼性と低消費電力を実現しています。このLEDは均一な光出力により、汎用用途に最適です。. マルチ色LEDの特長: 多様なパッケージサイズ: 3 mm、5 mm、8 mm、10 mm パッケージ形状: 丸型、円筒型、角型 各種色オプション: 2色、フル色RoHS指令(10物質対応)対応