カテゴリ
- 制御機器(22)
絞り込み
ブランド
- KINGBRIGHT
- モノタロウ(11)
- ブロードウォッチ(309)
- ODELIC(オーデリック)(148)
- RS PRO(108)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(97)
- omron(オムロン)(82)
- クリスタルアイ(82)
- エレコム(76)
- 塚本無線(66)
- マリンテック(66)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(59)
- サンワサプライ(56)
- オーム電機(55)
- A&D(エー・アンド・デイ)(51)
- 日恵製作所(40)
- ELPA(38)
- Panasonic(パナソニック)(38)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(37)
- エスコ(32)
- ナリカ(31)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
「LED赤」の検索結果
特価

Kingbright 940Nm 赤外線LED サブミニチュア
KINGBRIGHT¥1,098税込¥1,2081袋(20個)ほか翌々日出荷仕様ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:サブミニチュア●放射強度:20 mW/sr @ 50 mA●実装タイプ:表面実装●指向半値角:20°●LED数:1●ピン数:2●寸法:2.5 x 2 x 2.8mm●レンズ形状:ドーム●シリーズ:2520●LED材質:GaAs●最大供給電圧:1.6V●Kingbright 2520サブミニチュア赤外線LED. Kingbright製の2520ファミリの赤外線LEDは、表面実装(SMD)サブミニチュアパッケージに収納されています。 これらの製品は2520 (1008)の標準フットプリントです。 ドーム型のレンズにより、広視野角が実現します。 これらの赤外線LEDは低プロファイルのパッケージに収納されているので、スペースに制限のある用途に適しています。. 2520赤外線LEDの特長: 1008フットプリント サブミニチュアパッケージ ガルウィング(GW)リード 長寿命 無色透明のレンズ 視野角: 20° 寸法: 2.5 x 2 x 2.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright 880Nm 赤外線LED 5 mm 砲弾型
KINGBRIGHT¥53,980税込¥59,3781袋(1000個)7日以内出荷仕様ピーク波長:880nm●パッケージタイプ:5 mm (T-1 3/4)●放射強度:15 mW/sr @ 20 mA●実装タイプ:スルーホール実装●指向半値角:20°●LED数:1●ピン数:2●寸法:5 (Dia.) x 8.6mm●レンズ形状:砲弾型●LED材質:GaAlAs●Kingbrightスルーホール5 mm (T-1 3/4)赤外線LED. このKingbright製の赤外線(IR)エミッタは、標準の5 mm (T-1 3/4)パッケージに収納されています。 これらのIR LEDも丸型パッケージに収納されています。 5 mmの赤外線LEDは、機械的及びスペクトル的にフォトトランジスタに適合します。RoHS指令(10物質対応)対応