カテゴリ

  • 制御機器(24)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • KINGBRIGHT
  • 渡辺電機工業(77)
  • SMC(55)
  • メディアカバーマーケット(49)
  • MAZDA(マツダ)(46)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(19)
  • イトーキ(18)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • omron(オムロン)(16)
  • ミネベアミツミ(15)
  • 三菱電機(12)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(11)
  • ニデックドライブテクノロジー(11)
  • FSA(11)
  • サンワサプライ(10)
  • RIDEA(10)
  • ボンマックス(9)
  • CKD(7)
  • スーパーツール(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bcd」の検索結果

特価
本日6月6日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260619
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Kingbright 可視光LED KINGBRIGHTKingbright 可視光LEDKINGBRIGHT(1件のレビュー)
699税込769
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Kingbright LED, 青, 表面実装, 3216, KPTL-3216QBC-D KINGBRIGHTKingbright LED, 青, 表面実装, 3216, KPTL-3216QBC-DKINGBRIGHT
91,980税込101,178
1セット(2000個)
5日以内出荷
Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、高さ1.1 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 角型と丸型のレンズ形状を選択可能です。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ: 1.1 mm
仕様LED色 = 青パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 4 V光度 = 250 mcdピン数 = 2ビュー角 = 70 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 465 nm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 青, 表面実装, 1608, KPT-1608QBC-D KINGBRIGHTKingbright LED, 青, 表面実装, 1608, KPT-1608QBC-DKINGBRIGHT
54,980税込60,478
1セット(2000個)
5日以内出荷
Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ0.75 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6 x 0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適
仕様LED色 = 青パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 4 V光度 = 100 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 465 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.75mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 青, 表面実装, 1608, KP-1608QBC-D KINGBRIGHTKingbright LED, 青, 表面実装, 1608, KP-1608QBC-DKINGBRIGHT
54,980税込60,478
1セット(2000個)
5日以内出荷
Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ1.1 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6 x 0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適
仕様LED色 = 青パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 4 V光度 = 100 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 465 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 1.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 青, 表面実装, 3216, KPTR-3216QBC-D KINGBRIGHTKingbright LED, 青, 表面実装, 3216, KPTR-3216QBC-DKINGBRIGHT
82,980税込91,278
1セット(2000個)
5日以内出荷
Kingbright SMTリバース実装パッケージ
仕様LED色 = 青パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 4 V光度 = 100 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 465 nm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.05mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 青, 表面実装, 3216, KP-3216QBC-D KINGBRIGHTKingbright LED, 青, 表面実装, 3216, KP-3216QBC-DKINGBRIGHT
54,980税込60,478
1セット(2000個)
5日以内出荷
Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、高さ1.1 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 角型と丸型のレンズ形状を選択可能です。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ: 1.1 mm
仕様LED色 = 青パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 4 V光度 = 100 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 465 nm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 青, 表面実装, 3224, KPD-3224QBC-D KINGBRIGHTKingbright LED, 青, 表面実装, 3224, KPD-3224QBC-DKINGBRIGHT
56,980税込62,678
1セット(1500個)
5日以内出荷
Kingbright SMTチップLED 3224 (1210)パッケージ. Kingbrightの3224 LEDファミリは、標準の1209パッケージに収められています。 単色及び2色を選択可能な3224シリーズは、さまざまな色を用意しています。 この1209チップLEDパッケージには、ドーム型トップレンズが搭載されています。 3224シリーズに最適な用途には、バックライト、インジケータなどがあります。. 3224 LEDの特長: 標準1209パッケージ 寸法: 3.2 x 2.4 mm ドームレンズタイプ 低消費電力
仕様LED色 = 青パッケージタイプ = 3224 (1209)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 4 V光度 = 800 mcdピン数 = 2ビュー角 = 20 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 465 nm寸法 = 3.2 x 2.4 x 2.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 青, 表面実装, 2012, KPT-2012QBC-D KINGBRIGHTKingbright LED, 青, 表面実装, 2012, KPT-2012QBC-DKINGBRIGHT
52,980税込58,278
1セット(2000個)
5日以内出荷
Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0 x 1.25 x 1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2 x 1.25 mm 単色又は2色を選択可能
仕様LED色 = 青パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 4 V光度 = 100 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 465 nm寸法 = 2 x 1.25 x 0.75mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 青, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-9294QBC-D KINGBRIGHTKingbright LED, 青, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-9294QBC-DKINGBRIGHT
999税込1,099
1袋(25個)
5日以内出荷
Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 5 mm. このKingbright LEDファミリは、5 mm ( T-1 3/4 )のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々なカラーオプションを用意しています。 これらのLEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。
仕様LED色 = 青パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 4 V光度 = 500 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 465 nmレンズ色 = クリアmmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 青, 表面実装, 2012, KP-2012QBC-D KINGBRIGHTKingbright LED, 青, 表面実装, 2012, KP-2012QBC-DKINGBRIGHT
54,980税込60,478
1セット(2000個)
5日以内出荷
Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0 x 1.25 x 1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2 x 1.25 mm 単色又は2色を選択可能
仕様LED色 = 青パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 4 V光度 = 100 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 465 nm寸法 = 2 x 1.25 x 1.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 青, 表面実装, 1608, KPH-1608QBC-D KINGBRIGHTKingbright LED, 青, 表面実装, 1608, KPH-1608QBC-DKINGBRIGHT
85,980税込94,578
1セット(2000個)
5日以内出荷
Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ0.65 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6 x 0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適
仕様LED色 = 青パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 4 V光度 = 100 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 465 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.65mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 青, 表面実装, 3216, KPTD-3216QBC-D KINGBRIGHTKingbright LED, 青, 表面実装, 3216, KPTD-3216QBC-DKINGBRIGHT
87,980税込96,778
1セット(2000個)
5日以内出荷
Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、ドームレンズ、高さ1.8 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 このレンズはドーム形状になっています。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ1.8 mmのドーム型レンズ
仕様LED色 = 青パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.3 V光度 = 700 mcdピン数 = 2ビュー角 = 35°レンズ形状 = ドーム主波長 = 465 nm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.55mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 青, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-9294QBC-D KINGBRIGHTKingbright LED, 青, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-9294QBC-DKINGBRIGHT
999税込1,099
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様●LED色: 青●パッケージタイプ: 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 4 V●光度: 500 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 60 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 465 nm●寸法: 4.8 (Dia.) x 4.85mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 5 mm. このKingbright LEDファミリは、5 mm ( T-1 3/4 )のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々な色オプションを用意しています。 これらのLEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 青, 表面実装, 1608, KPH-1608QBC-D KINGBRIGHTKingbright LED, 青, 表面実装, 1608, KPH-1608QBC-DKINGBRIGHT
82,980税込91,278
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●LED色: 青●パッケージタイプ: 1608 (0603)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 4 V●光度: 100 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 465 nm●寸法: 1.6×0.8×0.65mm●Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ0.65 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6×0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 青, 表面実装, 3216, KPTL-3216QBC-D KINGBRIGHTKingbright LED, 青, 表面実装, 3216, KPTL-3216QBC-DKINGBRIGHT
89,980税込98,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●LED色: 青●パッケージタイプ: 3216 (1206)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 4 V●光度: 250 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 70 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 465 nm●寸法: 3.2×1.6×1.1mm●Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、高さ1.1 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 角型と丸型のレンズ形状を選択可能です。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ: 1.1 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 青, 表面実装, 3216, KPT-3216QBC-D KINGBRIGHTKingbright LED, 青, 表面実装, 3216, KPT-3216QBC-DKINGBRIGHT
69,980税込76,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、高さ0.75 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ: 0.75 mm
仕様LED色 = 青パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 4 V光度 = 100 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 465 nm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.75mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 青, 表面実装, 2012, KPT-2012QBC-D KINGBRIGHTKingbright LED, 青, 表面実装, 2012, KPT-2012QBC-DKINGBRIGHT
52,980税込58,278
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●LED色: 青●パッケージタイプ: 2012 (0805)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 4 V●光度: 100 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 465 nm●寸法: 2×1.25×0.75mm●Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0×1.25×1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2×1.25 mm 単色又は2色を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright 可視光LED KPDA KINGBRIGHTKingbright 可視光LED KPDAKINGBRIGHT
2,698税込2,968
1袋(25個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 青, 表面実装, 1005 (0402), KPHHS-1005QBC-D-V KINGBRIGHTKingbright LED, 青, 表面実装, 1005 (0402), KPHHS-1005QBC-D-VKINGBRIGHT
1,598税込1,758
1袋(25個)
7日以内出荷
Kingbright SMT チップ LED 1005 ( 0402 )パッケージ. Kingbright KPHHS-1005シリーズの表面実装チップLEDランプは、業界標準の0402パッケージです。チップLED 0402 は、低消費電力と広い視野角を備えるため、バックライトやインジケータなどの用途に適しています。KPHHS-1005 シリーズでは、さまざまな色とレンズのタイプが用意されています。. KPHHS-1005 0402 LED のパッケージサイズ: 1.0 x 0.5 x 0.5 mm 標準 0402 パッケージサイズ 視野角: 120 ° さまざまな単色を選択可能
仕様LED色 = 青パッケージタイプ = 1005 (0402)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 4 V光度 = 40 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 465 nm寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 青, 表面実装, 1608, KP-1608QBC-D KINGBRIGHTKingbright LED, 青, 表面実装, 1608, KP-1608QBC-DKINGBRIGHT
54,980税込60,478
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●LED色: 青●パッケージタイプ: 1608 (0603)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 4 V●光度: 100 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 465 nm●寸法: 1.6×0.8×1.1mm●Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ1.1 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6×0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 青, 表面実装, 2012, KP-2012QBC-D KINGBRIGHTKingbright LED, 青, 表面実装, 2012, KP-2012QBC-DKINGBRIGHT
49,980税込54,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●LED色: 青●パッケージタイプ: 2012 (0805)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 4 V●光度: 100 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 465 nm●寸法: 2×1.25×1.1mm●Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0×1.25×1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2×1.25 mm 単色又は2色を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 青, 表面実装, 3216, KPTR-3216QBC-D KINGBRIGHTKingbright LED, 青, 表面実装, 3216, KPTR-3216QBC-DKINGBRIGHT
82,980税込91,278
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●LED色: 青●パッケージタイプ: 3216 (1206)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 4 V●光度: 100 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 465 nm●寸法: 3.2×1.6×1.05mm●Kingbright SMTリバース実装パッケージRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 青, 表面実装, 3224, KPD-3224QBC-D KINGBRIGHTKingbright LED, 青, 表面実装, 3224, KPD-3224QBC-DKINGBRIGHT
56,980税込62,678
1セット(1500個)
7日以内出荷
仕様●LED色: 青●パッケージタイプ: 3224 (1209)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 4 V●光度: 800 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 20 °●レンズ形状: ドーム●主波長: 465 nm●寸法: 3.2×2.4×2.4mm●Kingbright SMTチップLED 3224 (1210)パッケージ. Kingbrightの3224 LEDファミリは、標準の1209パッケージに収められています。 単色及び2色を選択可能な3224シリーズは、さまざまな色を用意しています。 この1209チップLEDパッケージには、ドーム型トップレンズが搭載されています。 3224シリーズに最適な用途には、バックライト、インジケータなどがあります。. 3224 LEDの特長: 標準1209パッケージ 寸法: 3.2×2.4 mm ドームレンズタイプ 低消費電力RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 青, 表面実装, 3216, KP-3216QBC-D KINGBRIGHTKingbright LED, 青, 表面実装, 3216, KP-3216QBC-DKINGBRIGHT
54,980税込60,478
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●LED色: 青●パッケージタイプ: 3216 (1206)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 4 V●光度: 100 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 465 nm●寸法: 3.2×1.6×1.1mm●Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、高さ1.1 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 角型と丸型のレンズ形状を選択可能です。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ: 1.1 mmRoHS指令(10物質対応)対応
LED 青 表面実装 1605 0602 1セット 2000個入 KINGBRIGHTLED 青 表面実装 1605 0602 1セット 2000個入KINGBRIGHT
199,800税込219,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
Kingbright SMTライトアングルパッケージこのファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能
仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:青●パッケージタイプ:1605 (0602)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:4 V●光度:200 mcd●ピン数:2●ビュー角:110 °●レンズ形状:長方形●主波長:470 nm●寸法:1.6 x 0.6 x 1.2mm●コード番号:165-4457アズワン品番65-7252-91
cdr特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cdr