KINGBRIGHT5日以内出荷
Kingbright 5 mmシングルレベルLEDインジケータ - シングルブロック. これらのKingbright製のシングルレベル基板LEDインジケータは、黒色のプラスチックハウジングに収納された5 mm (T-1 3/4)のスルーホールLEDを搭載しています。 このハウジング内でLEDが基板に対して直角に固定されており、LEDに対して高コントラスト比が実現します。このLEDインジケータには、多様な単色オプションと2色オプションを用意しています。. シングルレベル基板LEDインジケータの特長: 5 mmのスルーホールLED 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル 様々な色を用意
仕様LED色 = 赤LED数 = 1実装タイプ = スルーホール実装供給電圧 = 2.5 Vピン数 = 2ビュー角 = 60 °主波長 = 625 nmLED配置 = 直角LED材質 = GaAsP寸法 = 13.2 x 6 x 6mm長さ = 13.2mm幅 = 6mm高さ = 6mm強度 = 50mcdRoHS指令(10物質対応)対応