カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • KINGBRIGHT
  • CGC(千代田)(11)
  • KIJIMA(キジマ)(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • PerkinElmer(パーキンエルマー)(1)
  • PMC(2)
  • POSH Faith(1)
  • タカショー(1)
  • ホンダ(27)
  • 三菱ケミカル・クリンスイ(1)
  • 東芝ライテック(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cgc 300」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Kingbright LED, 緑, 表面実装, 3216, KPTD-3216CGCK KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 緑, 表面実装, 3216, KPTD-3216CGCK

    KINGBRIGHT
    ¥53,980税込¥59,378
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、ドームレンズ、高さ1.8 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 このレンズはドーム形状になっています。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ1.8 mmのドーム型レンズ
    仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 300 mcdピン数 = 2ビュー角 = 35°レンズ形状 = ドーム主波長 = 570 nm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.55mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 緑, 表面実装, 3216, KPTD-3216CGCK KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 緑, 表面実装, 3216, KPTD-3216CGCK

    KINGBRIGHT
    ¥52,980税込¥58,278
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 3216 (1206)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.1 V●光度: 300 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 35°●レンズ形状: ドーム●主波長: 570 nm●寸法: 3.2×1.6×1.55mm●Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、ドームレンズ、高さ1.8 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 このレンズはドーム形状になっています。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ1.8 mmのドーム型レンズRoHS指令(10物質対応)対応