カテゴリ
- 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
- KINGBRIGHT
- モノタロウ(3)
- SMC(407)
- MAZDA(マツダ)(104)
- ミツビシ(65)
- CKD(24)
- 三菱電機(20)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19)
- NTN(エヌティーエヌ)(16)
- イスカル(14)
- トヨタ(12)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- イノック(11)
- メディアカバーマーケット(11)
- FYH(日本ピローブロック)(9)
- omron(オムロン)(8)
- SATO(サトー)(8)
- 理研製鋼(8)
- アイリスオーヤマ(7)
- NSK(日本精工)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「d-321」の検索結果

Kingbright LED, オレンジ, 表面実装, 3216, KPTD-3216SEC
KINGBRIGHT¥1,298税込¥1,4281袋(20個)7日以内出荷Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、ドームレンズ、高さ1.8 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 このレンズはドーム形状になっています。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ1.8 mmのドーム型レンズ仕様LED色 = オレンジパッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 1.2 cdピン数 = 2ビュー角 = 50 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 601 nm寸法 = 3.2 x 1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 3216, KPTD-3216SGC
KINGBRIGHT¥2,798税込¥3,0781袋(40個)7日以内出荷Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、ドームレンズ、高さ1.8 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 このレンズはドーム形状になっています。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ1.8 mmのドーム型レンズ仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 20 mcdピン数 = 2ビュー角 = 40 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 568 nm寸法 = 3.2 x 1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, 表面実装, 3216, KPTD-3216SURC
KINGBRIGHT¥80,980税込¥89,0781セット(2000個)7日以内出荷仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 3216 (1206)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 1.95 V●光度: 1.5 cd●ピン数: 2●ビュー角: 50 °●レンズ形状: ドーム●主波長: 630 nm●寸法: 3.2×1.6×1.55mm●Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、ドームレンズ、高さ1.8 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 このレンズはドーム形状になっています。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ1.8 mmのドーム型レンズRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, オレンジ, 表面実装, 3216, KPTD-3216SECK
KINGBRIGHT¥64,980税込¥71,4781セット(2000個)7日以内出荷Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、ドームレンズ、高さ1.8 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 このレンズはドーム形状になっています。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ1.8 mmのドーム型レンズ仕様LED色 = オレンジパッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 1.6 cdピン数 = 2ビュー角 = 35°レンズ形状 = ドーム主波長 = 601 nm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 3216, KPTD-3216SGC
KINGBRIGHT¥2,798税込¥3,0781袋(40個)7日以内出荷仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 3216 (1206)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 20 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 40 °●レンズ形状: ドーム●主波長: 568 nm●寸法: 3.2×1.6mm●Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、ドームレンズ、高さ1.8 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 このレンズはドーム形状になっています。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ1.8 mmのドーム型レンズRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, オレンジ, 表面実装, 3216, KPTD-3216SEC
KINGBRIGHT¥1,298税込¥1,4281袋(20個)7日以内出荷仕様●LED色: オレンジ●パッケージタイプ: 3216 (1206)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 1.2 cd●ピン数: 2●ビュー角: 50 °●レンズ形状: ドーム●主波長: 601 nm●寸法: 3.2×1.6mm●Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、ドームレンズ、高さ1.8 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 このレンズはドーム形状になっています。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ1.8 mmのドーム型レンズRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 3216, KPTD-3216CGCK
KINGBRIGHT¥52,980税込¥58,2781セット(2000個)7日以内出荷仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 3216 (1206)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.1 V●光度: 300 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 35°●レンズ形状: ドーム●主波長: 570 nm●寸法: 3.2×1.6×1.55mm●Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、ドームレンズ、高さ1.8 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 このレンズはドーム形状になっています。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ1.8 mmのドーム型レンズRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, 3216, KPTD-3216CGCK
KINGBRIGHT¥53,980税込¥59,3781セット(2000個)7日以内出荷Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、ドームレンズ、高さ1.8 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 このレンズはドーム形状になっています。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ1.8 mmのドーム型レンズ仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 300 mcdピン数 = 2ビュー角 = 35°レンズ形状 = ドーム主波長 = 570 nm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.55mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, 表面実装, 3216, KPTD-3216SURC
KINGBRIGHT¥80,980税込¥89,0781セット(2000個)7日以内出荷Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、ドームレンズ、高さ1.8 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 このレンズはドーム形状になっています。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ1.8 mmのドーム型レンズ仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.95 V光度 = 1.5 cdピン数 = 2ビュー角 = 50 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 630 nm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.55mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 青, 表面実装, 3216, KPTD-3216QBC-D
KINGBRIGHT¥84,980税込¥93,4781セット(2000個)7日以内出荷Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、ドームレンズ、高さ1.8 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 このレンズはドーム形状になっています。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ1.8 mmのドーム型レンズ仕様LED色 = 青パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.3 V光度 = 700 mcdピン数 = 2ビュー角 = 35°レンズ形状 = ドーム主波長 = 465 nm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.55mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, 表面実装, 3216, KPTD-3216SURCK
KINGBRIGHT¥54,980税込¥60,4781セット(2000個)7日以内出荷仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 3216 (1206)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 1.5 cd●ピン数: 2●ビュー角: 35°●レンズ形状: ドーム●主波長: 630 nm●寸法: 3.2×1.6×1.8mm●Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、ドームレンズ、高さ1.8 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 このレンズはドーム形状になっています。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ1.8 mmのドーム型レンズRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, 表面実装, 3216, KPTD-3216SURCK
KINGBRIGHT¥54,980税込¥60,4781セット(2000個)7日以内出荷Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、ドームレンズ、高さ1.8 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 このレンズはドーム形状になっています。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ1.8 mmのドーム型レンズ仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 1.5 cdピン数 = 2ビュー角 = 35°レンズ形状 = ドーム主波長 = 630 nm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.8mmRoHS指令(10物質対応)対応