カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • KINGBRIGHT
  • HAKKO(白光)(1,359)
  • 八光電機(254)
  • ODELIC(オーデリック)(9)
  • VISHAY(15)
  • WURTH ELEKTRONIK(31)
  • カーク産業(9)
  • カーメイト(14)
  • ジャンボ(13)
  • ナリカ(9)
  • ハタヤリミテッド(21)
  • 八光電機製作所(21)
  • 八興(279)
  • 八興販売(31)
  • 吾妻商会(AZUMA)(14)
  • 日動工業(32)
  • 日機(33)
  • 東商(10)
  • 発紘電機/富士電機(36)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hakko」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 8.89mmx3.81mm LED LIGHT BAR(緑発光・拡散レンズ) KINGBRIGHT

    8.89mmx3.81mm LED LIGHT BAR(緑発光・拡散レンズ)

    KINGBRIGHT
    ¥309税込¥340
    1個
    3日以内出荷
    形状8.89mm×3.81mm拡散レンズ内容LED LIGHT BAR発光色緑波長(nm)565RoHS指令(10物質対応)対応順電圧(V)2.2順電流(mA)【IF】20パッケージKB8.89X3.81
  • 8.89mmx8.89mm LED LIGHT BAR(赤発光・拡散レンズ) KINGBRIGHT

    8.89mmx8.89mm LED LIGHT BAR(赤発光・拡散レンズ)

    KINGBRIGHT
    ¥299税込¥329
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19.05mmx3.81mm LED LIGHT BAR(黄発光・拡散レンズ) KINGBRIGHT

    19.05mmx3.81mm LED LIGHT BAR(黄発光・拡散レンズ)

    KINGBRIGHT
    ¥269税込¥296
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright 940nm 赤外線発光ダイオード, 2012 (0805) (2 x 1.25 x 1.1mm) KINGBRIGHT

    Kingbright 940nm 赤外線発光ダイオード, 2012 (0805) (2 x 1.25 x 1.1mm)

    KINGBRIGHT
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Kingbright 2012チップLED赤外線LED. Kingbright製の2012ファミリは、チップLEDパッケージに収納された赤外線発光ダイオードです。 これらの表面実装(SMD)パッケージは標準の2012 (0805)フットプリントです。. 2012赤外線LEDの特長: 0805フットプリント チップLED SMDパッケージ 寸法: 2 x 1.25 x 1.1 mm 視野角: 120°
    仕様ピーク波長 = 940nmパッケージタイプ = 2012 (0805)放射強度 = 3 mW/sr @ 20 mA実装タイプ = 表面実装指向半値角 = 120°LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 2 x 1.25 x 1.1mmレンズ形状 = 長方形LED材質 = GaAs最大供給電圧 = 1.6VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright 850nm 赤外線発光ダイオード, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (5 (Dia.) x 8.6mm) KINGBRIGHT

    Kingbright 850nm 赤外線発光ダイオード, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (5 (Dia.) x 8.6mm)

    KINGBRIGHT
    ¥109,800税込¥120,780
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    Kingbrightスルーホール5 mm (T-1 3/4)赤外線LED. このKingbright製の赤外線(IR)エミッタは、標準の5 mm (T-1 3/4)パッケージに収納されています。 これらのIR LEDも丸型パッケージに収納されています。 5 mmの赤外線LEDは、機械的及びスペクトル的にフォトトランジスタに適合します。
    仕様ピーク波長 = 850nmパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)放射強度 = 30 mW/sr @ 20 mA実装タイプ = スルーホール実装指向半値角 = 20°LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 5 (Dia.) x 8.6mmレンズ形状 = 砲弾型LED材質 = GaAlAsRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright 940nm 赤外線発光ダイオード, サイドルッカー (3 x 1 x 2mm) KINGBRIGHT

    Kingbright 940nm 赤外線発光ダイオード, サイドルッカー (3 x 1 x 2mm)

    KINGBRIGHT
    ¥78,980税込¥86,878
    1セット(2000個)
    8日以内出荷
    Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能
    仕様ピーク波長 = 940nmパッケージタイプ = 側方監視実装タイプ = 表面実装LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 3 x 1 x 2mmレンズ形状 = ドームLED材質 = GaAsRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright 940nm 赤外線発光ダイオード, 2012 (0805) (2 x 1.25 x 1.1mm) KINGBRIGHT

    Kingbright 940nm 赤外線発光ダイオード, 2012 (0805) (2 x 1.25 x 1.1mm)

    KINGBRIGHT
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    仕様●ピーク波長: 940nm●パッケージタイプ: 2012 (0805)●放射強度: 3 mW/sr @ 20 mA●実装タイプ: 表面実装●指向半値角: 120°●LED数: 1●ピン数: 2●寸法: 2×1.25×1.1mm●レンズ形状: 長方形●LED材質: GaAs●最大供給電圧: 1.6V●Kingbright 2012チップLED赤外線LED. Kingbright製の2012ファミリは、チップLEDパッケージに収納された赤外線発光ダイオードです。 これらの表面実装(SMD)パッケージは標準の2012 (0805)フットプリントです。. 2012赤外線LEDの特長: 0805フットプリント チップLED SMDパッケージ 寸法: 2×1.25×1.1 mm 視野角: 120°RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright 850nm 赤外線発光ダイオード, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (5 (Dia.) x 8.6mm) KINGBRIGHT

    Kingbright 850nm 赤外線発光ダイオード, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (5 (Dia.) x 8.6mm)

    KINGBRIGHT
    ¥109,800税込¥120,780
    1袋(1000個)
    8日以内出荷
    仕様●ピーク波長: 850nm●パッケージタイプ: 5 mm (T-1 3/4)●放射強度: 30 mW/sr @ 20 mA●実装タイプ: スルーホール実装●指向半値角: 20°●LED数: 1●ピン数: 2●寸法: 5 (Dia.) x 8.6mm●レンズ形状: 砲弾型●LED材質: GaAlAs●Kingbrightスルーホール5 mm (T-1 3/4)赤外線LED. このKingbright製の赤外線(IR)エミッタは、標準の5 mm (T-1 3/4)パッケージに収納されています。 これらのIR LEDも丸型パッケージに収納されています。 5 mmの赤外線LEDは、機械的及びスペクトル的にフォトトランジスタに適合します。RoHS指令(10物質対応)対応