カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- KINGBRIGHT
- CONTEC(コンテック)(12)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- 東洋技研(1)
- 本多通信工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hdra-e100ma1」の検索結果
特価

Kingbright LED, 赤, 表面実装, 1605 (0602), KPA-1606EC
KINGBRIGHT¥49,980税込¥54,9781セット(2000個)7日以内出荷仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 1605 (0602)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 15 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 110 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 617 nm●寸法: 1.6×0.6×1.2mm●Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイ色オプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応