カテゴリ

  • 制御機器(307)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • KINGBRIGHT
  • 光(2,266)
  • 光モール(166)
  • NewHikari(149)
  • HIKARI(3)
  • BROADCOM(254)
  • LEDIL(186)
  • onsemi(116)
  • OSRAM(オスラム)(115)
  • PANDUIT(パンドウイット)(101)
  • RS PRO(306)
  • StarTech.com(259)
  • VISHAY(259)
  • WURTH ELEKTRONIK(194)
  • サンワサプライ(160)
  • ダイヤトレンド(449)
  • ナリカ(176)
  • 光興業(626)
  • 東芝(219)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(280)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hikari」の検索結果

307件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Kingbright 7セグメント 文字高 38mm 単桁 LED 数字表示器 KINGBRIGHT

    Kingbright 7セグメント 文字高 38mm 単桁 LED 数字表示器

    KINGBRIGHT
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • Kingbright 7セグメント 文字高 57mm 単桁 LED 数字表示器 KINGBRIGHT

    Kingbright 7セグメント 文字高 57mm 単桁 LED 数字表示器

    KINGBRIGHT
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • Kingbright 7セグメント 文字高 101mm 単桁 LED 数字表示器 KINGBRIGHT

    Kingbright 7セグメント 文字高 101mm 単桁 LED 数字表示器

    KINGBRIGHT
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • Kingbright 1セグメント LED ライトバー KINGBRIGHT

    Kingbright 1セグメント LED ライトバー

    KINGBRIGHT
    ¥319~税込¥351~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • Kingbright 可視光LED KINGBRIGHT

    Kingbright 可視光LED

    KINGBRIGHT(1件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1袋(25個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • LED 緑 赤 表面実装 SMD 1袋 25個入 KINGBRIGHT

    LED 緑 赤 表面実装 SMD 1袋 25個入

    KINGBRIGHT
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様●LED色:緑,赤●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:2アズワン品番65-7234-34
  • Kingbright 可視光LED Multi-Colour LED KINGBRIGHT

    Kingbright 可視光LED Multi-Colour LED

    KINGBRIGHT
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1袋(25個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • Kingbright 可視光LED Round KINGBRIGHT

    Kingbright 可視光LED Round

    KINGBRIGHT
    ¥299~税込¥329~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • Kingbright 5セグメント LED ライトバー KINGBRIGHT

    Kingbright 5セグメント LED ライトバー

    KINGBRIGHT
    ¥649税込¥714
    1個
    3日以内出荷
    仕様ディスプレイタイプ:ライトバー 、 LED色:緑 、 セグメント数:5 、 主波長:568 nm 、 実装タイプ:スルーホール実装 、 外寸奥行き:8.5mm 、 光度:2.4 mcd 、 表面色:黒 、 電力消失:62.5mW 、 動作温度 Min:-40℃ 、 5セグメントの棒グラフアレイ、Kingbright. このKingbright製の棒グラフアレイは5つのセグメントを備えています。 これらのスルーホール棒グラフアレイには、多様なカラーオプションを用意しています。 標準の設定では、黒色の背景に白色のセグメントが表示されるので、高いコントラスト比が実現します。 5セグメントの棒グラフアレイに適した用途には、レベルインジケータがあります。. 5セグメントの棒グラフアレイの特長: セグメント寸法: 5 x 1.25 mm 低電流動作 機械的に頑丈な構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8.89mmx3.81mm LED LIGHT BAR(緑発光・拡散レンズ) KINGBRIGHT

    8.89mmx3.81mm LED LIGHT BAR(緑発光・拡散レンズ)

    KINGBRIGHT
    ¥309税込¥340
    1個
    3日以内出荷
    形状8.89mm×3.81mm拡散レンズ内容LED LIGHT BAR発光色緑波長(nm)565RoHS指令(10物質対応)対応順電圧(V)2.2順電流(mA)【IF】20パッケージKB8.89X3.81
  • SBA15-11EGWA KINGBRIGHT

    SBA15-11EGWA

    KINGBRIGHT
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright 可視光LED KPHD-1608 KINGBRIGHT

    Kingbright 可視光LED KPHD-1608

    KINGBRIGHT
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(20個)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • LEDディスプレイ ライトバー 10セグメント KINGBRIGHT

    LEDディスプレイ ライトバー 10セグメント

    KINGBRIGHT
    ¥949税込¥1,044
    1個
    欠品中
    レベルインジケータに最適。 低電流駆動が可能。 ON/OFFコントラストに優れている。 エンドスタック可能。 機械的強度が高い。
    LED色緑消費電力(mW)75外寸法(mm)10.2×25.4×8動作温度(℃)-40~+85光度(mcd)21RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)2順方向電流(mA)25セグメント数10主波長(nm)565表面色グレイ
  • Kingbright 20セグメント LED ライトバー KINGBRIGHT

    Kingbright 20セグメント LED ライトバー

    KINGBRIGHT
    ¥6,998税込¥7,698
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LF-5WAEMBGMBW KINGBRIGHT

    LF-5WAEMBGMBW

    KINGBRIGHT
    ¥699税込¥769
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-934ID-5V KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-934ID-5V

    KINGBRIGHT
    ¥699税込¥769
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    Kingbright スルーホール実装 抵抗付きLEDシリーズ. Kingbright の抵抗付きLEDランプには、3 mm と 5 mm のパッケージオプションが用意されています。これらのLEDには、電流制限抵抗が内蔵されています。 抵抗付きLEDは、 12V電源を使用する場合、外部の電流リミッタを必要としません。これにより、この抵抗付きLEDは、コスト効果の高いソリューションになります。省スペースで、抵抗器の追加コストが無くなります。この抵抗付きLEDシリーズには様々なカラープションが用意されており、60 °の広い視野角があります。
    仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 6 V光度 = 20 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 625 nm寸法 = 3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright 940Nm 赤外線LED サブミニチュア KINGBRIGHT

    Kingbright 940Nm 赤外線LED サブミニチュア

    KINGBRIGHT
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1袋(20個)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    仕様ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:サブミニチュア●放射強度:20 mW/sr @ 50 mA●実装タイプ:表面実装●指向半値角:20°●LED数:1●ピン数:2●寸法:2.5 x 2 x 2.8mm●レンズ形状:ドーム●シリーズ:2520●LED材質:GaAs●最大供給電圧:1.6V●Kingbright 2520サブミニチュア赤外線LED. Kingbright製の2520ファミリの赤外線LEDは、表面実装(SMD)サブミニチュアパッケージに収納されています。 これらの製品は2520 (1008)の標準フットプリントです。 ドーム型のレンズにより、広視野角が実現します。 これらの赤外線LEDは低プロファイルのパッケージに収納されているので、スペースに制限のある用途に適しています。. 2520赤外線LEDの特長: 1008フットプリント サブミニチュアパッケージ ガルウィング(GW)リード 長寿命 無色透明のレンズ 視野角: 20° 寸法: 2.5 x 2 x 2.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • キングブライト 基板用LED表示灯 KINGBRIGHT

    キングブライト 基板用LED表示灯

    KINGBRIGHT
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(20個)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-7113SRD-J4 KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-7113SRD-J4

    KINGBRIGHT
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(25個)
    6日以内出荷
    Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 5 mm. このKingbright LEDファミリは、5 mm ( T-1 3/4 )のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々なカラーオプションを用意しています。 これらのLEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。
    仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 1.8 cdピン数 = 2ビュー角 = 30°レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 640 nm寸法 = 5 x 8.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 10mm 砲弾型, L-813GD KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 10mm 砲弾型, L-813GD

    KINGBRIGHT
    ¥519税込¥571
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 10 mm. KingbrightのL813ファミリーLEDは、10 mm丸型スルーホールLEDです。 この大型ランプは信頼性、耐久性が高く、長寿命です。 10 mm丸型LEDには、各種カラーとレンズオプションが用意されています。. 10 mm丸型LEDの特長: - 10 mm径 - スルーホールパッケージ - 視野角: 40 / 60°
    仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 10 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 V光度 = 60 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 nm寸法 = 10 x 13.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-57IID KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-57IID

    KINGBRIGHT
    ¥129税込¥142
    1個
    6日以内出荷
    Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 5 mm. このKingbright LEDファミリは、5 mm ( T-1 3/4 )のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々なカラーオプションを用意しています。 これらのLEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。
    仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 2順方向電圧 = 2.5 V光度 = 20 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 625 nm寸法 = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-53ID-12V KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-53ID-12V

    KINGBRIGHT
    ¥939税込¥1,033
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    Kingbright スルーホール実装 抵抗付きLEDシリーズ. Kingbright の抵抗付きLEDランプには、3 mm と 5 mm のパッケージオプションが用意されています。これらのLEDには、電流制限抵抗が内蔵されています。 抵抗付きLEDは、 12V電源を使用する場合、外部の電流リミッタを必要としません。これにより、この抵抗付きLEDは、コスト効果の高いソリューションになります。省スペースで、抵抗器の追加コストが無くなります。この抵抗付きLEDシリーズには様々なカラープションが用意されており、60 °の広い視野角があります。
    仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 12 V光度 = 30 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 625 nm寸法 = 5 x 8.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 長方形, L-153GDT KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 長方形, L-153GDT

    KINGBRIGHT
    ¥269税込¥296
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    Kingbright スルーホール角型LEDシリーズ. Kingbrightの角型LEDシリーズは、角型パッケージ入りで信頼性が高く堅牢なデバイスです。優れた光出力均一性、低消費電力と半導体素子の高信頼性により、長寿命を実現します。この角型LEDは、レベルインジケータに最適で、I.C.互換です。この角型LEDには、様々なパッケージサイズが用意されており、各種の色を選択可能です。. 視野角: 110 °
    仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 長方形実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 3 mcdピン数 = 2ビュー角 = 110 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 568 nm寸法 = 2.3 x 7mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 8mm 砲弾型, L-793ID KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 8mm 砲弾型, L-793ID

    KINGBRIGHT
    ¥469税込¥516
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 8 mm. Kingbrightの8 mm LEDファミリーは、ドーム型トップの8 mm丸型スルーホールパッケージです。 この大型LEDランプは、低消費電力、 高信頼性、高耐久性で、長寿命を実現します。
    仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 8 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 100 mcdピン数 = 2ビュー角 = 30 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 625 nm寸法 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LEDディスプレイ, 単桁, 緑,赤, 数字表示器, 7セグメント, SBA15-11EGWA KINGBRIGHT

    Kingbright LEDディスプレイ, 単桁, 緑,赤, 数字表示器, 7セグメント, SBA15-11EGWA

    KINGBRIGHT
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    6日以内出荷
    Kingbright 1桁 38 → 57 mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。. 低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠
    仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 緑,赤セグメント数 = 7主波長 = 568 / 625 nm文字幅 = 22mm文字高さ = 38mm共通接続 = アノード実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 12.5mm光度 = 16000 μcd、24000 μcd表面色 = グレイ電力消失 = 125 mW, 150 mW動作温度レンジ = -40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LEDディスプレイ, 単桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, SC05-11EWA KINGBRIGHT

    Kingbright LEDディスプレイ, 単桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, SC05-11EWA

    KINGBRIGHT
    ¥399税込¥439
    1個
    6日以内出荷
    Kingbright 1桁、12.7 → 14.2 mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。. 低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠
    仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 625 nm文字幅 = 7.3mm文字高さ = 12.7mm共通接続 = カソード実装タイプ = スルーホール実装外寸寸法 = 19 x 12.7 x 8mm光度 = 7.6 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2 VmW動作温度レンジ = -40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 2 mm, L-13GD KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 2 mm, L-13GD

    KINGBRIGHT
    ¥339税込¥373
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    KingbrightスルーホールフラットトップLEDシリーズ. Kingbright製のフラットトップLEDは、2 mmのパッケージに収納され、最大3.5 mm (0.138インチ)のパネル内で2 mmの穴に適合します。 フラットトップLEDはパネルに埋め込みます。 これらのLEDは消費電力量が低く、寿命が長くて、ソリッドステートの安定性を備えています。 フラットトップLEDには、様々な色が用意されています。この製品はオーディオパネルとして使用するのに最適です。. 視野角: 70°
    仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 2 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 V光度 = 10 mcdピン数 = 2ビュー角 = 70 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 nm寸法 = 2 x 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-53GD-12V KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-53GD-12V

    KINGBRIGHT
    ¥689税込¥758
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    Kingbright スルーホール実装 抵抗付きLEDシリーズ. Kingbright の抵抗付きLEDランプには、3 mm と 5 mm のパッケージオプションが用意されています。これらのLEDには、電流制限抵抗が内蔵されています。 抵抗付きLEDは、 12V電源を使用する場合、外部の電流リミッタを必要としません。これにより、この抵抗付きLEDは、コスト効果の高いソリューションになります。省スペースで、抵抗器の追加コストが無くなります。この抵抗付きLEDシリーズには様々なカラープションが用意されており、60 °の広い視野角があります。
    仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 14 V光度 = 20 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 nm寸法 = 5 x 8.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LEDディスプレイ, 緑, ライトバー, 10セグメント, DC-10GWA KINGBRIGHT

    Kingbright LEDディスプレイ, 緑, ライトバー, 10セグメント, DC-10GWA

    KINGBRIGHT
    ¥659税込¥725
    1個
    6日以内出荷
    Kingbright 棒グラフアレイ 10セグメント. このKingbright製棒グラフアレイのセグメント数は10です。複数の色から選択可能で、ハイコントラストモードOn/OFFの機能があります。10セグメントの棒グラフアレイは、レベルインジケータ用途に最適です。標準設定として、棒グラフアレイはグレーの背景に白のセグメントが表示されます。. 10セグメント棒グラフアレイの特長: アレイ寸法: 25.4 x 10.16 x 8 mm セグメント寸法: 5.08 x 1.78 mm 低電流動作 連結可能 機械的に頑丈な構造
    仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 緑セグメント数 = 10主波長 = 565 nm実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 8mm光度 = 12 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2 VmW動作温度レンジ = -40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 黄, スルーホール実装, 10mm 砲弾型, L-813YD KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 黄, スルーホール実装, 10mm 砲弾型, L-813YD

    KINGBRIGHT
    ¥469税込¥516
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 10 mm. KingbrightのL813ファミリーLEDは、10 mm丸型スルーホールLEDです。 この大型ランプは信頼性、耐久性が高く、長寿命です。 10 mm丸型LEDには、各種カラーとレンズオプションが用意されています。. 10 mm丸型LEDの特長: - 10 mm径 - スルーホールパッケージ - 視野角: 40 / 60°
    仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 10 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 50 mcdピン数 = 2ビュー角 = 30 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 588 nm寸法 = 10mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 2 mm, L-13ID KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 2 mm, L-13ID

    KINGBRIGHT
    ¥329税込¥362
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    KingbrightスルーホールフラットトップLEDシリーズ. Kingbright製のフラットトップLEDは、2 mmのパッケージに収納され、最大3.5 mm (0.138インチ)のパネル内で2 mmの穴に適合します。 フラットトップLEDはパネルに埋め込みます。 これらのLEDは消費電力量が低く、寿命が長くて、ソリッドステートの安定性を備えています。 フラットトップLEDには、様々な色が用意されています。この製品はオーディオパネルとして使用するのに最適です。. 視野角: 70°
    仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 2 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 15 mcdピン数 = 2ビュー角 = 70 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 625 nm寸法 = 2mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-53GD-5V KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-53GD-5V

    KINGBRIGHT
    ¥899税込¥989
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Kingbright スルーホール実装 抵抗付きLEDシリーズ. Kingbright の抵抗付きLEDランプには、3 mm と 5 mm のパッケージオプションが用意されています。これらのLEDには、電流制限抵抗が内蔵されています。 抵抗付きLEDは、 12V電源を使用する場合、外部の電流リミッタを必要としません。これにより、この抵抗付きLEDは、コスト効果の高いソリューションになります。省スペースで、抵抗器の追加コストが無くなります。この抵抗付きLEDシリーズには様々なカラープションが用意されており、60 °の広い視野角があります。
    仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 6.5 V光度 = 20 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 nm寸法 = 5 x 8.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, KCSA02-105 KINGBRIGHT

    Kingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, KCSA02-105

    KINGBRIGHT
    ¥279,800税込¥307,780
    1セット(650個)
    7日以内出荷
    Kingbright 1桁 5.1 → 8.0mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。. 低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠
    仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 635 nm文字幅 = 3.2mm文字高さ = 5.1mm共通接続 = アノード実装タイプ = 表面実装外寸高さ = 10mm光度 = 30 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2 VmW動作温度レンジ = -40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 緑, 数字表示器, 7セグメント, KCSC02-123 KINGBRIGHT

    Kingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 緑, 数字表示器, 7セグメント, KCSC02-123

    KINGBRIGHT
    ¥239,800税込¥263,780
    1セット(650個)
    7日以内出荷
    Kingbright 1桁 5.1 → 8.0mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。. 低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠
    仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 緑セグメント数 = 7主波長 = 570 nm文字幅 = 3.2mm文字高さ = 5.1mm共通接続 = カソード実装タイプ = 表面実装外寸高さ = 3mm光度 = 12 mcd表面色 = グレイ電力消失 = 75mW動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, SA32-11EWA KINGBRIGHT

    Kingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, SA32-11EWA

    KINGBRIGHT
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(39個)
    欠品中
    Kingbright 1桁 5.1 → 8.0mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。. 低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠
    仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 617 nm文字幅 = 4.4mm文字高さ = 8mm共通接続 = アノード実装タイプ = スルーホール実装外寸寸法 = 7.5 x 13 x 6.5mm光度 = 7.6 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2 VmW小数点位置 = ライトサイド℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, KCSA03-105 KINGBRIGHT

    Kingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, KCSA03-105

    KINGBRIGHT
    ¥259,800税込¥285,780
    1セット(550個)
    7日以内出荷
    Kingbright 1桁 5.1 → 8.0mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。. 低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠
    仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 630 nm文字幅 = 4.2mm文字高さ = 7.6mm共通接続 = アノード実装タイプ = 表面実装外寸寸法 = 12 x 7.3 x 3.75mm光度 = 27 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2 VmW小数点位置 = ライトサイド℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LEDディスプレイ, 2桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, DA56-51SURKWA KINGBRIGHT

    Kingbright LEDディスプレイ, 2桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, DA56-51SURKWA

    KINGBRIGHT
    ¥7,298税込¥8,028
    1セット(20個)
    欠品中
    Kingbright 2桁、10.0 → 20.3 mm. Kingbright製の2桁の7セグメントLEDディスプレイです。 このディスプレイは優れた可視性を備え、オン / オフのコントラストが高いです。各種のカラーを用意しています。. 低電流動作 優れた文字体裁 グレーの背景に白色のドット 基板又はソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS対応
    仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 2LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 630 nm文字幅 = 7.8mm文字高さ = 14.2mm共通接続 = アノード実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 17mm光度 = 100 mcd表面色 = グレイ電力消失 = 75mWシリーズ = DA56℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, オレンジ, 数字表示器, 7セグメント, KCSA04-106 KINGBRIGHT

    Kingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, オレンジ, 数字表示器, 7セグメント, KCSA04-106

    KINGBRIGHT
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    Kingbright 1 桁 9.1→10.9 mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。. 低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠
    仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = オレンジセグメント数 = 7主波長 = 601 nm文字幅 = 5.6mm文字高さ = 10.2mm共通接続 = アノード実装タイプ = 表面実装外寸奥行き = 3.8mm光度 = 60 mcd表面色 = グレイ電力消失 = 75mW動作温度レンジ = -40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LEDディスプレイ, 黄, ライトバー, 10セグメント, DC-10SYKWA KINGBRIGHT

    Kingbright LEDディスプレイ, 黄, ライトバー, 10セグメント, DC-10SYKWA

    KINGBRIGHT
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Kingbright 棒グラフアレイ 10セグメント. このKingbright製棒グラフアレイのセグメント数は10です。複数の色から選択可能で、ハイコントラストモードOn/OFFの機能があります。10セグメントの棒グラフアレイは、レベルインジケータ用途に最適です。標準設定として、棒グラフアレイはグレーの背景に白のセグメントが表示されます。. 10セグメント棒グラフアレイの特長: アレイ寸法: 25.4 x 10.16 x 8 mm セグメント寸法: 5.08 x 1.78 mm 低電流動作 連結可能 機械的に頑丈な構造
    仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 黄セグメント数 = 10主波長 = 590 nm実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 8mm光度 = 110000 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2 VmW動作温度レンジ = -40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
garari特集