カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- KINGBRIGHT
- Mitutoyo(ミツトヨ)(7)
- SANDVIK(4)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 日本緑十字社(1)
- アラム(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- 株洲工具(1)
- カナテクス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ht-30r」の検索結果

Kingbright LED, RGB, 表面実装, 5 mm (T-1 3/4), KPFA-3010RGBC-11
KINGBRIGHT¥199,800税込¥219,7801セット(2000個)7日以内出荷Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能仕様LED色 = RGBパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = 表面実装LED数 = 3順方向電圧 = 2.5 V、4 V、4.1 V光度 = 70 mcd、140 mcd、300 mcdピン数 = 4ビュー角 = 120 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 465 / 525 / 621 nm寸法 = 3 x 1 x 1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応