カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- KINGBRIGHT
- 3M(スリーエム)(3)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- BONDHUS(4)
- CKD(8)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- OSG(オーエスジー)(13)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SMC(127)
- unitech(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- イシハシ精工(23)
- サンドビック(8)
- レニショー(3)
- 井筒製作所(3)
- 小野測器(3)
- 日本緑十字社(2)
- 昭和コーポレーション(9)
- 曙ブレーキ工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「ht-32」の検索結果

Kingbright LED, 緑, 表面実装, 3216, KPT-3216ZGC
KINGBRIGHT¥97,980税込¥107,7781セット(2000個)7日以内出荷Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、高さ0.75 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ: 0.75 mm仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 4.1 V光度 = 400 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 525 nm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.75mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, 表面実装, 3216, KPT-3216SURCK
KINGBRIGHT¥33,980税込¥37,3781セット(2000個)7日以内出荷Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、高さ0.75 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ: 0.75 mm仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 230 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 630 nm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.75mmRoHS指令(10物質対応)対応
LEDホルダ Kingbright, 直径:4.7mm, RTC-32
KINGBRIGHT¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷LEDクリップ / リングRTCシリーズ. KingbrightのRTC-32 LEDクリップ / リングは、3 mm (T-1)スルーホールLEDを収容するように設計されています。 この製品には、LEDランプや、LEDを固定するためのリングを収容するLEDベゼルが含まれています。黒色のナイロンパッケージにより、LEDライトとのコントラストが高くなり、利用するとLEDの見栄えがよくなります。 RTC-32に適した用途には、背面パネル照明、基板インジケータ、LEDインジケータなどがあります。仕様直径 = 4.7mm併用可能製品 = スルーホール LEDシリーズ = RTCRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 黄, 表面実装, 3216, KPT-3216SYCK
KINGBRIGHT¥1,498税込¥1,6481袋(50個)8日以内出荷Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、高さ0.75 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ: 0.75 mm仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 150 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 590 nm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.75mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, 表面実装, 3216, KPT-3216SURCK
KINGBRIGHT¥29,980税込¥32,9781セット(2000個)8日以内出荷仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 3216 (1206)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 230 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 630 nm●寸法: 3.2×1.6×0.75mm●Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、高さ0.75 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ: 0.75 mmRoHS指令(10物質対応)対応