カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • KINGBRIGHT
  • BROADCOM(2)
  • CHINO(チノー)(2)
  • LumaSense Technologies Inc(1)
  • OSA Opto(1)
  • OSI Optoelectronics(6)
  • アートレイ(3)
  • ホンダ(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ingaas」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED 緑 表面実装 1608 1袋 25個入 KINGBRIGHT

    LED 緑 表面実装 1608 1袋 25個入

    KINGBRIGHT
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Kingbright の緑色ソースカラーデバイスは、GaAs 基板 LED 上に AlGaInP で形成されています。静電放電や電力サージにより、LED が破損することがあります。LEDを取り扱う際は、リストバンド又は静電気防止手袋を着用することをお勧めします。すべての装置、機器、機械は電気的に接地する必要があります。寸法は 1.6 mm x 0.8 mm、高さ 0.55 mm で、バックライト、ステータスインジケータ、医療用途などのコンパクトな光電素子用途に適しています。最小のスペースです コンパクトな光電用途に適しています 低消費電力 耐湿性レベル 3 を備えています ハロゲンフリーです RoHS にも準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:1608●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.1●シリーズ:KA-1608●コード番号:210-2230アズワン品番65-7242-45
  • LED 表面実装 1608 1袋 25個入 KINGBRIGHT

    LED 表面実装 1608 1袋 25個入

    KINGBRIGHT
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Kingbright ハイパーレッドソースカラーデバイスは、GaAs 基板 LED 上に AlGaInP で形成されています。静電放電や電力サージにより、LED が破損することがあります。LEDを取り扱う際は、リストバンド又は静電気防止手袋を着用することをお勧めします。すべての装置、機器、機械は電気的に接地する必要があります。寸法は 1.6 mm x 0.8 mm、高さ 0.55 mm で、バックライト、ステータスインジケータ、医療用途などのコンパクトな光電素子用途に適しています。最小限のスペースが必要です コンパクトな光電用途に適しています 低消費電力 耐湿性レベル 3 を備えています ハロゲンフリーです RoHS にも準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●パッケージタイプ:1608●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:1.95 V●シリーズ:KA-1608●コード番号:210-2232アズワン品番65-7241-84
  • LED 表面実装 1608 1袋 25個入 KINGBRIGHT

    LED 表面実装 1608 1袋 25個入

    KINGBRIGHT
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(25個)
    8日以内出荷
    Kingbright の超高輝度黄色デバイスは、AlGaInP ( GaAs 基板上) LED チップで形成されています。静電放電や電力サージにより、LED が破損することがあります。LEDを取り扱う際は、リストバンド又は静電気防止手袋を着用することをお勧めします。すべての装置、機器、機械は電気的に接地する必要があります。寸法は 1.6 mm x 0.8 mm、高さ 0.55 mm で、バックライト、ステータスインジケータ、医療用途などのコンパクトな光電素子用途に適しています。最小のスペースです コンパクトな光電用途に適しています 低消費電力 耐湿性レベル 3 を備えています ハロゲンフリーです RoHS にも準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●パッケージタイプ:1608●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:KA-1608●コード番号:210-2234アズワン品番65-7243-09
aaaa 電池特集