カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- KINGBRIGHT
- ホーザン(72)
- THK(17)
- 興研(8)
- 椿本チエイン(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- 東洋技研(6)
- ホンダ(5)
- 三和製作所(三和バイト)(4)
- コンドーテック(3)
- CKD(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- 神沢(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 富士電機(2)
- 水本機械製作所(2)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
- NVE(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「l-711」の検索結果
特価

Kingbright 880Nm 赤外線LED 5 mm 砲弾型
KINGBRIGHT¥53,980税込¥59,3781袋(1000個)7日以内出荷仕様ピーク波長:880nm●パッケージタイプ:5 mm (T-1 3/4)●放射強度:15 mW/sr @ 20 mA●実装タイプ:スルーホール実装●指向半値角:20°●LED数:1●ピン数:2●寸法:5 (Dia.) x 8.6mm●レンズ形状:砲弾型●LED材質:GaAlAs●Kingbrightスルーホール5 mm (T-1 3/4)赤外線LED. このKingbright製の赤外線(IR)エミッタは、標準の5 mm (T-1 3/4)パッケージに収納されています。 これらのIR LEDも丸型パッケージに収納されています。 5 mmの赤外線LEDは、機械的及びスペクトル的にフォトトランジスタに適合します。RoHS指令(10物質対応)対応